フィッシンググローブのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
104件の「フィッシンググローブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釣り手袋」、「フィッシング」、「フィッシングプライヤー」などの商品も取り扱っております。
掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用し、特に摩耗の激しい箇所にはアテ補強を施し耐久性をあげています。 また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。 3フィンガーレスは手を保護しつつ細かな作業を可能とします。 カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴートスキンのアテツキで強度を確保しながら、手のひらの柔軟性・作業性を優先したオープンフィンガータイプ。また手袋を外しやすいように指先にツメ(ペンギンエース社特許)がついています。手首マジック付なので、手にピッタリとフィットします。
材質 人工皮革、ナイロン、合成ゴム グレー 機能 耐久性・柔軟性 材質(裏) 人工皮革 材質(表) ナイロン 指タイプ 指なし アテ有無 アテ付 袖口仕様 マジック式
1双ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。消耗の激しい親指と人差し指を補強しています。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途多用途。造園、メンテナンス、修理、DIYなど。 材質 人工皮革 厚さ(mm) 0.8 ブラック 質量(g) 70 規格 EN388 入数(双) 1 袖口囲(cm) マジック式 耐摩耗性 3 耐切創性 1 耐突刺し性 1 耐引裂き性 3 2018年トラスコ掲載ページ 6 0768 袖口仕様 マジック式 EN388規格 耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1
1双
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用し、特に摩耗の激しい箇所にはアテ補強を施し耐久性をあげています。 また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。 5フィンガーレスは手を保護しつつ細かな作業を可能とします。 カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。 サビに強いステンレス製です。二重リング外し、かしめ作業などの多くの用途に使用できます。先端がリング外し用になっているので二重リングを外す作業に使用できます。
用途リング外し、かしめ、切断等。 種類 ノーズプライヤ 切断能力(Φmm) 軟線 0.5 切断能力(Φmm) 銅線 0.5以下 先端形状 ロングノーズ 硬度HRC(刃部) 46~50 仕様 バネ付 材質 ステンレス鋼(SUS420)
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 153 先端形状 フラットノーズ サイズ(inch) 6 セット内容 KJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダー タイプ マルチホルダー 厚さ(mm) 10 仕様 3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付 材質 アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール 質量(g) 156
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両手の指先3本(親指・人差し指・中指)をオープンにしたオリジナルデザイン。精密な作業を求められる電気配線や、小さな部品をつまむ・数える、さらには字を書く作業などに適しています。オープン部分にはツメがついており手袋を外しやすいようにカット(ペンギンエース社特許)されています。また手の甲にフィールドセンサーを採用し快適な作用に貢献します。
タイプ 3本指出し 材質(裏) 牛革
1双ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸び~るから子供から大人までフィットする手袋!!。のびのび手袋は子供から大人まであらゆるシーンで使用できます。ガーデニングやレジャーのお供に。すべり止め付なので作業性がアップいたします。
機能 伸縮性 素材 アクリル、ポリウレタン 指タイプ 指なし
1双
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

指きりタイプのため、細やかな作業に最適です。 中指と人差し指部に脱着フラップがあり、簡単に手袋を外すことができます。
厚さ(mm) 0.7 タイプ 指なし 材質(甲) ポリエステル、ポリウレタン 材質(掌側) 人工皮革 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気対策されたナイロン手袋です。 ゴム手袋のインナー用、または指サックと併用して使用できます。 手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質 ナイロン100%(導電糸入り) 入数(双) 10 機能 静電防止 表面抵抗値(Ω) 108/□以下(繊維部) 指タイプ 3本指出し
1袋(10双)
1,570 税込1,727
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い心地の良さと性能の高さを両立した、Mechanix Wear社を代表するモデルです。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。人差し指の部分はダブルステッチになっており、耐久性を高めています。手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。洗濯機で洗うことができます。
用途多用途。メンテナンスや修理、DIYなど。 材質 人工皮革 入数(双) 1 袖口囲(cm) マジック式 2018年トラスコ掲載ページ 6 0762 EN388規格 耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
1双
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

素手感覚が必要な細かな作業に最適です。 手のひらはすべり止め付でしっかりと物を握れます。 綿100%で吸汗性があり肌にも優しいタイプです。
用途検査、窓口業務、軽作業。 機能 吸汗性 厚さ(mm) 1.5 糸本数(本) 2 材質(すべり止め) 塩化ビニール(PVC) 素材 綿100%
1双
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらに新開発Pパターンを採用しタイヤのような強力なグリップ力と耐久性、しなやかさを高次元で調和させました。 また手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを採用。手の汗のムレを防ぎ、いつまでも快適にお使いいただけます。 作業性を優先したオープンフィンガータイプ。また手袋を外しやすいように指先にツメ(メーカー特許)がついています。手首マジック付なので、手にピッタリとフィットします。
用途電気、設備工事、日曜大工、精密作業等幅広くお使いいただけます。 ブラック 材質 ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル 入数(双) 1 機能 伸縮性 袖口仕様 マジック式
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。 ナイロンループ付です。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途タクティカル、警察、消防など。 材質 人工皮革 厚さ(mm) 0.8 質量(g) 100 規格 EN388 入数(双) 1 機能 タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応 袖口囲(cm) マジック式 耐摩耗性 3 耐切創性 1 耐突刺し性 1 耐引裂き性 2 袖口仕様 マジック式 EN388規格 耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
1双
特価
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

薄くても保温性が良い。抗菌、防臭、吸湿放出。
サイズ フリー 全長(cm) 約13 エスコ品番 EA354CA-13 材質 ナイロンレオナ66 色(手首部) ネイビー ゲージ 13
1個
720 税込792
当日出荷

人気商品「竹糸くんシリーズ」のインナー手袋です。指切り手袋、インナー手袋とその他様々な用途で使って頂けます。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちいい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
機能 静電気防止・放湿性・消臭 全長(cm) 14 材質 レーヨン、ゴム、スパン糸 幅(mm) 110 厚さ(mm) 1 質量(g) 約90 入数(双) 3 手のひらまわり(cm) 22 手の平幅(cm) 11 アズワン品番 64-8724-66 RoHS指令(10物質対応) 対応 指タイプ 指なし
1組(3双)
879 税込967
当日出荷

指切りタイプで細かな作業に最適 しっかりとしたクッション性が振動・衝撃を軽減 指切り・衝撃吸収パッド付
用途荷役作業・ピッキング・組立て作業・日曜大工・自転車・スクーター・フィッシング 入数(双) 1 材質 【手の平】合成皮革、【手の甲】ポリエステル、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革
1双
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15Gの吸ちゃんタイプの5本指切り。
厚さ(mm) 1 材質(すべり止め) 塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指出しタイプなので指先が自由に動かせる。すべり止め付きなのでグリップ力アップ。綿100%なので手に優しい。
糸本数(本) 2 材質(すべり止め) 塩化ビニール(PVC) 指タイプ 指なし
1双
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許を取得した手の甲のImpact Guard(TM)とサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry(R)素材を使用しており、快適な着け心地です。手のひらパッド部分のXRD(R)素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。ナイロンループ付です。洗濯機で洗うことができます。
用途タクティカル、警察、消防など。 材質 人工皮革 厚さ(mm) 0.8 質量(g) 140 規格 EN388(2016)、EN13594(衝撃基準適応) 入数(双) 1 袖口囲(cm) マジック式 耐摩耗性 3 耐切創性 1 耐突刺し性 1 耐引裂き性 2 2018年トラスコ掲載ページ 6 0766 袖口仕様 マジック式 EN388規格 耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
1双
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)