- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- フィッチングのおすすめ人気ランキング
フィッチングのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新328件の「フィッチング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆フィッチング」、「フィッティング」、「シーリングフィッチング」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
鋳鉄
寸法C(mm)
42
材質(プラグ)
アルミニウム合金
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
主材質
鋳鉄
表面処理
溶融亜鉛メッキ
タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ
部品
耐圧防爆構造です。
材質
鋳鉄
タイプ
縦型
表面処理
溶融亜鉛メッキ
1、2種危険場所で使用できます。
用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。
材質/仕上
16~28:亜鉛合金ダイカスト。36~54:銅合金。表面処理:ニッケルメッキ
規格
(構造規格)d2G4
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途主として水平配管にシーリングを施すために使用します。
仕様
防爆構造d2G4
材質
亜鉛アルミ複合被膜処理
タイプ
耐圧防爆型、ヨコ型
種類
シーリングフィッチング
入数(個)
1
2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
規格
(構造規格)eG4
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。
配管をシールするための配管付属品。
規格
(構造規格)d2G4
寸法B(mm)
42
1、2種危険場所で使用できます。
電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
規格
(構造規格)d2G4
●樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途●出口加工用部品
材質
ポリエチレン(PE)
タイプ
部品
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
材質
コネクタ・フレキ:鋼、被覆:塩ビ
質量(kg)
4.4
ねじ
PF 2
寸法S(mm)
23
寸法D(mm)
51
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
86
寸法C(mm)
89
寸法S2(mm)
25
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類
厚鋼電線管
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5