- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 一般・作業マスク
- フィットテストキットのおすすめ人気ランキング
フィットテストキットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「フィットテストキット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィット テスト」、「マスクフィットテスター」、「サンプリングチューブ」などの商品も取り扱っております。
どんなに高性能のマスクを選んでも、そのマスクに顔があっていなかったり、正しく装着されていなければ、その効果は発揮できません。フィットテストキットは、安全で確実に密着性の良否が判定できるフィットテストキットです。
マスクの選択時や着用訓練時にご活用ください。
セット内容
フード、カラー、No.1ネブライザー、No.2ネブライザー、No.1感度テスト溶液、No.2フィットテスト溶液
1セット
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
JIS T8150:2021に基づく定性的フィットテストの実施が可能。甘味成分であるサッカンナトリウムを使用。複数人のフィットテストに便利なフード10枚入。いき値スクリーニング用とフィットテスト用の見分けがつきやすい色ラベル
用途定性的フィットテスト用
セット内容
フード10枚、いき値スクリーニング用噴霧器1本、いき値スクリーニング溶液5ml×12本、フィットテスト用噴霧器1本、フィットテスト用液5ml×12本、収納用段ボール1本(噴霧器スタンドとしても使用できます)
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
サービス分類
レンタル
マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を漏れ率(%)として数値化します。試験ガイドを使用したマスクの漏れ率測定では、マスクに穴を開ける必要がないため、測定を行ったマスクのまま現場に入ることができます。通信ソフトにより、各測定モードの測定結果、被測定者情報、マスク情報の管理や閲覧、印刷などが可能で、測定結果はCSV形式でも保存されるため市販の表計算ソフトによる加工も可能です。
寸法(mm)
210×240×232
測定対象
マスクと顔面との密着性の評価
測定項目
粒子個数と漏れ率、防護係数、フィットファクター
粒子径(μm)
0.3以上/0.5以上/0.3~0.5から選択可能
モード
4種類(デイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモード)
測定時間
(フィットチェックモード)標準でマスク外側、内側パージ各10秒、測定各3秒(合計約30秒)
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)約0.5A
付属品
テスター本体、チューブ(2セット)、チューブアダプタ(2ケ)、チューブコネクタ(2ケ)、クリップ、試験ガイド、ケース、チューブジョイント(約50セット)、チューブジョイント接続工具、電源アダプタ、変換コネクタ、USBケーブル、ソフトウェアCD、本体ケース、ゼロチェック用高性能フィルター(64-8273-54)
マスクフィットアドバイザー(MFA)は、マスク着用者自身がただしくマスクを装着できているか簡易に確認できる装置です。
安全と健康を管理する事業者側も、着用者のマスクフィットが確認できるため、着用者と管理側の双方にとってメリット
付属品
センサープローブ1個、センサー接続コード1.0m1本、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り、ケース収納用)、アルカリ乾電池(単4形)×2 ※お試し用のため、電池寿命が短い場合があります
材質
本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド
色
本体:ホワイト/ブルー、センサープローブ:グレー
質量(g)
258(本体・電池含む)
測定項目
圧力(絶対値)
温度(℃)
操作:0~40、保管:室温
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体(閉):168×120×26(突起部除く)、センサープローブ:15×65×14
測定時間
合計:約30秒、基準圧測定3秒 、<ENTRYモード>呼吸登録13秒、<ADVICE>密着度判定13秒
電源電圧(V)
3.0(アルカリ乾電池単4形2本)
測定対象
マスクと顔面の密着性の評価
測定原理
ピエゾ抵抗型の圧力センサによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定)
通気抵抗(Pa)
測定可能マスク:吸気抵抗値 25~70
電池寿命
約3か月
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
専用リーフレット(0.6MB)
再生紙使用マーク
適合
1セット
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
適合マスク
DR165L4N、DR165L4N-1、DR168T4、DR168T4-1、DR185L2W、DR185L4N、DR188T4、DR10R、DR28SC2、DR28SL2W、DR28SL4N、DR30SC2、DR31C2、DR33L、DR70SDC2、DR80SL2W、DR80SL4N、DR88SFT4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
FT-10用のフードです。
用途3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品・交換品です。
入数(枚)
1
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を数値化します。JIS T8150:2021の「標準」及び「短縮」の定量的フィットテストに準拠しています。凝縮核カウンタ(CNC)方式のマスクフィッティングテスターです。筐体がアルミ製なので丈夫です。マスクの外側と内側の粉じん粒子数をそれぞれ計数し、その結果からマスク内への粉じんの侵入率(漏れ率(%))もしくはフィットファクタを求めることができます。試験ガイドによる測定(マスク非破壊)とチューブジョイントセットを使用した測定(マスク穴開け)が行えます。USBケーブルでPCと通信させることができます。付属のミラーにより、マスクの装着具合をいつでも確認できます。医療現場や産業現場など防じんマスク(DS2、N95)を使用するすべてのお客様でご利用いただけます。通信ソフトにより、被験者・マスク情報の登録や閲覧(MT-11D型は本体単独でも可能)、各測定モードの測定結果の記録・閲覧・印刷などが可能で、測定結果は市販の表計算ソフトによる加工も可能です。JIS T8150 2021のフィットテストをはじめ、ISOやOSHAのフィットテストにも対応しています。
質量(kg)
約4.5
測定範囲
計数範囲/0~100000カウント、漏れ率/0.00~100.0%、防護係数・フィットファクタ/1~10000
電源(V)
AC100~240 ±10% 50/60Hz 1.0A
測定項目
漏れ率(%)、フィットファクタ(FF)、防護係数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×275×240(ミラー収納時)
測定時間
(フィットテストモード)標準法(JIS、ISO)/約9分30秒、短縮法(JIS、OSHA)/2分29秒、(フィットチェックモード)約30秒
機能
漏れ率・防護係数・フィットファクタ演算機能、RS-232C出力機能、USB通信機能、USBメモリへのロギング機能
測定対象
感染対策に使用するN95マスク等の防じんマスクや防毒マスク
測定原理
凝縮核カウンター(CNC)による粒子個数濃度(室内粉じんおよびマスク内粉じんの粒子個数比率測定)
吸引流量
1 L/min
動作環境
15~30℃、30~90%rh(但し、結露がないこと)
モード
デイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモードの4種類
粒子径(μm)
99+モード:0.02~1、95モード:0.06付近の負に帯電した粒子
サービス分類
レンタル
フィットテストキットFT-10用のフードです。フード色はロットによって黄色あるいは白のいずれかが入っています。(購入時に選ぶことはできません。)
用途交換用として。
トラスコ品番
336-1965
入数
10
1箱(10個)
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
適合
吸収缶KGC-1型
適合吸収缶
KGC-1シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
フィットテスター
用途防じんマスク
適合
1521シリーズ、1721H,7121R、7191シリーズ
種別
V型
1組
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
DRE30のフィットチェックに使用
仕様
マスクに取り付けて密着性の確認に使用します。
トラスコ品番
816-7429
アズワン品番
64-8899-16
1個
¥249
税込¥274
翌々日出荷
フィットチェッカーによりマスクの気密テストが行えます。
アズワン品番
8-5043-31
サイズ
フィットチェッカ-
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
61日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
60日以内出荷
FT-10用の苦味剤のフィットテスト溶液です。1本あたり約55ml入りです。1本で約300人分のフィットテストが行えます。
仕様
フィットテストキット付属製品
トラスコ品番
336-1936
1箱(6パック)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
FT-10用の感度テスト溶液(苦味)の補充用ボトルです。
用途3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品・交換品です。
1本(55mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
フィットテスト時にご使用ください
用途定量的フィットテスト用
対象
防じんマスク1005シリーズ、電動ファン付き呼吸用保護具BL-1005シリーズ
入数
1
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
フィットテスター
用途吸収缶
適合
KGC-1型S、1型M、1型Lシリーズ、KGC-15型
種別
R型
1個
¥699
税込¥769
当日出荷