- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 釘打
- フィニッシュネイルガンのおすすめ人気ランキング
フィニッシュネイルガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「フィニッシュネイルガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィニッシャー」、「高圧 フィニッシュ」、「ピンタッカー針」などの商品も取り扱っております。
適合機種
TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ
分類
仕上釘
「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。
握りやすい形状 ソフトグリップ。
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約55
ネイル装填本数
100本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×79×226
バッテリー
リチウムイオン
エアで簡単に作業できます。
モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。
よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
取扱説明書
(4.3MB)
付属品
六角棒レンチ3・4mm、オイル差し
空気接続口
1/4プラグ
ネイル装填本数
100
使用空気圧力(MPa)
0.39~0.68
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。スリム先端コンタクトノーズで、斜め打ちが可能になりました。業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。,。巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。
用途下地、内装仕上げ等。
付属品
保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・キャリングケース
ネイル装填本数
100
ネイル足長さ(mm)
15・20・25・30・35・40・45・50・55
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.4~0.8(約4~8)
使用ホース内径(Φmm)
マックスエアホース:7以上・長さ30m以内
安全装置
メカニカル方式・トリガロック装置
装備品
六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ
小型・軽量メタルボディ!
単打(DS)・連打切替トリガ
仕様
【フィニッシュネイラ】フィニッシュネイル100本(1連)
付属品
コンタクトトップ、六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ
質量(kg)
1
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.5~0.7(4.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
220×64×265
使用ホース
内径6mm以上
装填数
ステープル・ネイル/100本(1連)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工
付属品
オイル、六角レンチ
質量(kg)
1.25
寸法(幅W×高さH)(mm)
275×220
使用空気圧力(MPa)
最大/0.69
ステープル装填数
(ネイル)100本
ステープル長さ(mm)
(ステープル)25、(ネイル)30
適合ステープル
幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
カモフラージュ柄の釘打ち機です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て作業。
付属品
サンプルネイル・取扱い説明書・安全グラス・ネイラーオイル・ケース
質量(kg)
0.87
材質(本体)
樹脂
足長(mm)
12~35
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.8
釘装てん数(本)
100本
本体サイズ(mm)
255×59×207
推奨エンジンオイル
タービンオイル ISO VG32
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感
メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力
36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み
スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい
電源スイッチ
電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。
2灯式LEDライト
照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。
好バランス
ダイヤル式打込み深さ調整付
空打ち防止機構付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)
36/18
蓄電池容量(Ah)
2.5/5
モーター
直流ブラシレスモーター
使用電池
マルチボルト蓄電池(残量表示付)
使用釘
仕上釘
使用釘(装てん数)
100本(1連)
アフター&パーツ対応可能
質量(kg)
1.39
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
62×244×244
ステープル装填数
100本
ネイル足長さ(mm)
15、20、25、30、35、40、45、50
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ホースレスで軽快
美しい仕上がり
優れた取回し性&しっかり打込むパワー
質量(kg)
2.5(バッテリ含む)
電圧(V)
直流36(40vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
265×86×243
釘装てん数(本)
100
ステープル長さ(mm)
15、20、25、30、35、40
18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性
バッテリー電圧(V)
18
釘装てん数(本)
100
付属品
ケース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×79×228
使用釘(mm)
仕上釘:長さ15、20、25、30、35
作業量(目安)
約4800本(BL1860B使用時)
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
10.8Vスライド式バッテリ採用。
ソフトな打感+キレイな仕上り。軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載。[カウンターウェイト方式]前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。釘跡わずか0.6mm。
その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
高輝度LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
握りやすい形状 ソフトグリップ。
用途内装、 家具木工
バッテリー電圧(V)
10.8
ネイル装填本数
100本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
231×66×226
使用釘(mm)
直径0.6×長さ15・18・25・30・35
バッテリー
リチウムイオン
1台で2つの機能。作業効率の大幅軽減が出来ます。
質量(kg)
約1.23
色
白
使用圧力(MPa)
0.48~0.69
脚長さ(mm)
(ステープル)16~25、(ネイラ)15~32
ステープル幅(mm)
内肩/4、外肩/5.2
頭径(mm)
(ネイラ)1.9
装填数
100PCS(ネイル・ステープル共通)
取扱説明書
(1.15MB)
使用針
(ステーブル)J型、(ネイラ)F型
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
25ミリまでのステープルに対応。
冷たさも妨げるグリップカバーを採用
堅牢なメタルボディ!
小型・軽量1.1kg!
用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど
仕様
(付加機構)グリップカバー、360°可変排気
付属品
六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ
質量(kg)
1.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
244×57×185
使用ホース内径(Φmm)
6以上
ステープル装填数
100本(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.5~0.7(4.5~7)
ステープル足長さ(mm)
10、13、16、19、22、25
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])
0.5~0.7(3.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
165×52×230
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
コンパクトで使いやすいコードレスタッカー。部材に押さえつけない限りステープルが出ない安全設計。別売りのホチキスアダプターや中綴じ冊子アダプターを使えば更に便利。バッテリー残量インジケーター付。別売のホチキスアダプターでコピー用紙最大60枚まで可能です。別売の中綴じ冊子アダプターは小冊子作りに大変便利(最大30枚のA4用紙を中綴じ可能)
用途各種とじ込み
付属品
Micro-USB充電コード(100Vプラグ無し)1個、11.4mmx8mmのステープル1000本(内容は予告なく変更となる場合があります)
質量(g)
800(内蔵式バッテリー含む)
定格電圧(V)
DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
能力
木材4mm~10mm、コピー用紙最大60枚
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
146×156×50
ステープル装填数
100本
打込本数
30
ステープル幅(mm)
11.4
充電時間(時間)
約3(空→フル充電)
ステープル長さ(mm)
4/6/8/10
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。
仕様
空打ち防止機構付
付属品
ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)
2.4(バッテリー含む)
使用ステープル
J線
釘装てん数(本)
100
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
作業量(目安)
約4800本(1充電あたり)
ステープル長さ(mm)
13~25
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
260×79×216