- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- フィルター ホルダー 47mmのおすすめ人気ランキング
フィルター ホルダー 47mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新152件の「フィルター ホルダー 47mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ろ紙ホルダー」、「加圧ろ過機」、「加圧ろ過製品」などの商品も取り扱っております。
PP(ポリプロピレン)製で耐薬品性に優れたフィルターホルダーです。
材質(本体)
PP
フィルター直径(Φmm)
47
接続
入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4"、出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4")
材質(Oリング)
シリコン
サイズ(mm)
Φ60×52
アズワン品番
3-6736-01
1個
¥5,670
税込¥6,237
当日出荷
25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
加圧ろ過による液体またはガスのインラインでの清澄化に使用します。
取り付けた配管から外さずにフィルター交換が可能です。
フィルター直径(Φmm)
47
有効ろ過面積(cm2)
13.8
TGK品番
719-00-19-68
材質
(本体)ポリプロピレン、(ハンドノブ)ナイロン、(O-リング)シリコン
長さ(mm)
120 コネクター含む
直径(Φmm)
76
最高温度(℃)
70(540 kPaにおいて)
接続
入口、出口ともに 1/4” NPTF、内径6 mmから9.5 mm柔軟チューブ用コネクター
プレフィルター直径(Φmm)
(厚型デプスプレフィルター) 42 、(メンブレンプレフィルター) 47
入圧(kPa)
540
アズワン品番
1-5913-01
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。より大きい容量のろ過のためには、スウィネクス(Swinnex)47 mmを加圧用容器または自動充填機に接続します。
有効ろ過面積(cm2)
13.8
フィルター直径(Φmm)
47mm
プレフィルター直径(Φmm)
42
直径(Φmm)
57
接続方法
入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4″。出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4″)
耐圧力(kPa)
入圧/510。差圧/510
材質
ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン
全長(mm)
54
インレット/アウトレット接続
1/4 inNPTMおよびメス型ルアスリップのコンビネーション/ 1/4 in ホースコネクターおよびメス型ルアースリップのコンビネーション
最大差圧(kPa[psi])
517[75]
滅菌方法
フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能
アズワン品番
2-3085-03
1ケース(8個)
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン
最高使用温度(℃)
80
マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。
有効ろ過面積(cm2)
約9.6
材質
パイレックスガラス(ファネルおよびベース)
寸法(mm)
Φ76×229
ファネル容量(mL)
300
適合フィルター
Φ47mm
標準レンチを用いて分解、組み立てができる、側面が平らな25mmフィルターホルダーです。
用途シリンジによって加圧し、少量の液体の清澄化やろ過滅菌に使用します。
フィルター直径(Φmm)
25
有効ろ過面積(cm2)
3.9
TGK品番
719-43-11-02
材質
ステンレス
材質(シール)
PTFE
接続
(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアースリップ
プレフィルター直径(Φmm)
22
長さL×直径(mm×Φmm)
32×32
圧力(kPa)
690
最大入圧(kPa[psi])
689
滅菌方法
フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー。側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付
11.25
ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付
13.3
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 IN側がオープンフェース設計で、フィルタ面に均一に粒子を捕捉でき、気体中の粒子、微生物の検査、分析用に使用します。
フィルター直径(Φmm)
47
有効ろ過面積(cm2)
13.5
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/PTFE、シリコーン
形状
(IN/OUTの形状)IN:オープンフェース、OUT:メス型ルアースリップ および1/4"NPT
最高使用温度(℃)
80
アズワン品番
64-1203-83
1箱
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。
有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。
フィルターサイズ(mm)
Φ47
有効ろ過面積(cm2)
9.6
容量(mL)
(ファンネル)320
使いやすい減圧濾過用プラスチックホルダーです。メンブレンフィルトレーションがより手軽に行えます。ポリサルフォン樹脂製のため、優れた機械的強度と耐熱性を有し、繰り返しのオートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です。
フィルター直径(Φmm)
47
有効ろ過面積(cm2)
13.5
材質
ポリサルフォン
プレフィルター直径(Φmm)
41
コネクタ径(Φmm)
(チューブコネクター)11.5
シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
有効ろ過面積(cm2)
3.4
プレフィルター直径(Φmm)
22
直径(Φmm)
35
フィルター直径(Φmm)
25mm
接続方法
入口/メス型ルアーロック。出口/オス型ルアースリップ
耐圧力(kPa)
入圧/510。差圧/343
材質
ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン
全長(mm)
37
インレット/アウトレット接続
メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ
最大差圧(kPa[psi])
345[50]
滅菌方法
フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能
アズワン品番
2-3085-02
1ケース(12個)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
インラインでの捕集が可能なローボリウムエアサンプラー用ろ紙ホルダーです。
型式
B型
寸法(mm)
Φ74×100
質量(kg)
0.3
適合ろ紙Φ(mm)
55
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
LifeASSUREメンブレンろ材とZetaPlus吸着デブスろ材を確実にシールして、ラボスケールろ過テストを簡単に行えます。
オートクレーブ滅菌が可能ですので各種実験でご利用でき、このテストデータから実生産レベル(12インチカートリッジ、8インチカートリッジ)に直線的にスケールアップすることが可能です。
トラスコ品番
795-5791
材質
SUS316L
温度(℃)
(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意)
ディスク径(Φmm)
47
アズワン品番
3-5365-01
設計圧力(MPa)
0.3
1台
¥239,800
税込¥263,780
71日以内出荷
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 ほとんどの薬品に対して高い耐性を示し、超高純度の酸、アルカリ、有機溶剤などの薬品を汚染しません。
最高使用圧力(MPa)
0.29(25℃)
最高使用温度(℃)
121
仕様
適応フィルターサイズ(mm):Φ47
材質
本体/PTFE(四フッ化エチレン)、Oリング/バイトン(R)
接続ねじ
RC1/4
型番
AF-FH47
アズワン品番
2-783-01
1個
¥58,200
税込¥64,020
当日出荷
材質
ポリスルホン ファネル, ファネル カバー, レシーバーフラスコおよびカバー; ポリプロピレン ホルダーベース, およびフィルター サポート スクリーン; シリコン ストッパー
材質(シール)
シリコン
直径(Φcm)
8.5
フィルター直径(Φmm)
47
有効ろ過面積(cm2)
15.2
プレフィルター直径(Φmm)
42 (thick depth prefilter) or 47 (membrane prefilter)
インレット/アウトレット接続
ファネル/ホルダー出口ストッパは標準的な1Lろ過用フラスコに適合
高さ(cm)
14.5
アズワン品番
61-0195-71
吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。
容量(mL)
300
胴外径×高さ(mm)
75×123
フランジ外径(Φmm)
57
フランジ内径(Φmm)
37
フィルター容器を外して、47mmメンブレンを回収できます。
ガスケットはシリコンが含まれていないためサンプルが汚染される可能性が少ないです。
10.2μmのメンブレンは白色、0.45μmメンブレンは白地にグレーのグリッド付。
用途微生物分析、滅菌、水質検査、環境検査などに最適。
材質
本体上部/PP(ポリプロピレン)、本体下部/PS(ポリスチレン)
容量(mL)
150
材質(メンブラン)
CN(ニトロセルロース)
減圧ろ過に最適です。フッ素樹脂製のフィルターホルダーですので、耐薬品性に優れています。セッティングはねじ込み式ですので、簡単です。ファンネルパイプの交換だけで容量の変更が可能です。本体は分解できますので、お手入れが簡単です。