フィルター 水ろ過のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
360件の「フィルター 水ろ過」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷却水 フィルター」、「フィルター」、「濾過 シート」などの商品も取り扱っております。
クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過 内径(Φmm) 28 外径(Φmm) 62 長さ(mm) 250 タイプ シングル 材質 メディア・コア:ポリプロピレン(PP) 最高使用温度(℃) 60 推奨交換差圧(MPa) 0.2
1本
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質 [シリンダー]AS、[Oリング]EPDM 材質(本体) ポリプロピレン 最高使用圧力(MPa) 0.5 最高使用温度(℃) 55
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水溶性切削油、金属粉など吸着し、水、切削液は通過します。 ろ過材になります。従来品より吸着力・保持力・透水能力をアップ。
用途工作機械、旋盤のクーラントや仕上げ洗浄機で、油分やコンタミを同時に除去など。 対応 形状 シート ケース質量(kg) 約3 アズワン品番 64-8861-25 吸着量(L/枚) 約0.73
1箱(100枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

どのメーカーのフィルターカートリッジにも対応の液体ろ過用フィルターハウジング。設計圧力0.79MPa、瞬間耐圧3.92MPaの強度。
質量(g) 930 適合サイズ(mm) フィルターカートリッジ:直径60~70、長さ250 設計温度(℃) 40
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm) 250 内径(Φmm) 27 材質(フィルター) PP 外径(Φmm) 63 最高使用温度(℃) 80 推奨流量(L/min) 2以下 標準流量(L/min) 4以下 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 限界圧損(Mpa) (交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ 10インチ 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
材質 芯・糸/PP(ポリプロピレン)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水溶液中の固形物を分離します。小さな粒子の除去に有効です。 「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。 大きな粒子を「ロカマット」で分離した後にご利用いただくと、より効率よくろ過できます。
用途固形物の分離(微粒子用) 主成分 レーヨン 使用方法 「ロカコンテナ」やザルなど目のあいた容器に、カットした「ロカシート」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水とを分離します。 幅(mm) 500 長さ(m) 10 ろ過精度(μm) 50~60 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。 内径(Φmm) 30 外径(Φmm) 61 材質 ろ材・コア:ポリプロピレン(PP) 最高使用圧力(MPa) 0.5 最高使用温度(℃) 80
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm) 250 内径(Φmm) 27 材質(フィルター) PP 外径(Φmm) 63 最高使用温度(℃) 52 推奨流量(L/min) 2以下 標準流量(L/min) 4以下 限界圧損(Mpa) (交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ 10インチ
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。 外径(mm) 130 全高(mm) 315 質量(kg) 1.3 材質 シリンダ:アクリル樹脂 最高使用圧力(MPa) 0.49 使用温度(℃) 52以下 材質(Oリング) NBR 材質(ヘッド) 強化ポリプロピレン
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。 耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過 材質(フィルター) PP 最高使用温度(℃) 80 差圧(kPa[psi]) 490 材質(コア) PP
1本
1,088 税込1,197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

工作機械や旋盤等のクーラントで、混入油とキリコ等の混雑物も同時に除去!自重の約20倍以上の吸着能力で高性能です。従来品より吸着能力・保持能力・透水能力をアップ!ハサミで、お好みのサイズに容易にカットできます。
対応 質量(kg) 3 厚さ(cm) 0.4 寸法(縦×横)(cm) 40×50 吸着量(L/枚) 7.3
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ミクロ繊維を使用した積層式の一体成型タイプです。 強度と濾過性に優れています。
材質 PP(ポリプロピレン) 内径(Φmm) 28 外径(Φmm) 63
1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。 付属品 Oリング(EDPM) 使用温度範囲(℃) 4~45 最高使用圧力(MPa) 0.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm) Φ115×302 使用水温(℃) 2~40 材質(キャップ) PP(ポリプロピレン) 内径(Φmm) 84(Oリング) 常用使用圧力(MPa) 0.35以下 材質(Oリング) NBR(ニトリルゴム)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm) 500 推奨流量(L/min) 8 以下 標準流量(L/min) 10以下 適合ハウジングサイズ 20インチ 内径(Φmm) 27 材質(フィルター) PP 外径(Φmm) 63 最高使用温度(℃) 60 限界圧損(Mpa) △P=0.1以上
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 内径×外径(Φmm) 28×65 材質 (ろ材、コア部)ポリプロピレン 圧力(MPa[kgf/cm2]) (推奨交換差圧)0.14~0.21 最高使用温度(℃) 60
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

250mm長のカートリッジフィルタに対応するローコストタイプのプラスチックハウジングです。
使用温度(℃) 40以下
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 材質 PP 全長(mm) 508 内径(Φmm) 27 外径(Φmm) 63 推奨流量(L/min) 6以下 標準流量(L/min) 8以下 限界圧損(Mpa) △p=0.1以上 適合ハウジングサイズ 20インチ
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水溶液中の固形物を分離します。大きな粒子の除去に有効です。 ろ過性能が良く、短時間でろ過ができ、ろ過後もかさばらずに処分することができます。 「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。 小さな粒子を取り除きたい場合は、「ロカシート」をご利用ください。
用途固形物の分離(粗粒子用) 主成分 ポリエステル 使用方法 「ロカコンテナ」やザルなど、目のあいた容器に「ロカマット」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水を分離します。 寸法(mm) 350×630 ろ過精度(μm) 200~300 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(8枚)
2,898 税込3,188
当日出荷