- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 純水製造・純水関連
- フィルター 10インチのおすすめ人気ランキング
フィルター 10インチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新706件の「フィルター 10インチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水フィルターカートリッジ」、「フィルターハウジング」、「フィルターハウジング 10インチ」などの商品も取り扱っております。
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。
特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)
250
内径(Φmm)
27
材質(フィルター)
PP
外径(Φmm)
63
最高使用温度(℃)
80
推奨流量(L/min)
2以下
標準流量(L/min)
4以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
限界圧損(Mpa)
(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上
適合ハウジングサイズ
10インチ
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
ポリプロピレンの極細繊維を自己熱接着しており、繊維の脱落がほとんどなく、ろ過抵抗も少ないカートリッジフィルタです。 酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。
長さ(mm)
250(10インチ)
材質
フィルタ/ポリプロピレン(100%)
匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルター
ろ過精度(μm)
10相当
使用温度範囲(℃)
2~40
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。
性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)
250
内径(Φmm)
27
材質(フィルター)
PP
外径(Φmm)
63
最高使用温度(℃)
52
推奨流量(L/min)
2以下
標準流量(L/min)
4以下
限界圧損(Mpa)
(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上
適合ハウジングサイズ
10インチ
ミクロ繊維を使用した積層式の一体成型タイプです。
強度と濾過性に優れています。
材質
PP(ポリプロピレン)
内径(Φmm)
28
外径(Φmm)
63
特に塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルタです。 APC2は汎用的な粒状活性炭をブロック化したものです。FDは表面積の大きい繊維状活性炭を使用し、吸着力に優れています。 長寿命で遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。
ろ過精度(μm)
10相当
長さ(mm)
250
耐熱温度(℃)
40
標準流量(L/min)
3.8(塩素90%除去)
吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。
液中の有機物を効果的に吸着します。
用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。
めっき液中の有機物の除去
脱色・脱臭。
残留塩素の除去など。
内径(Φmm)
28
外径(Φmm)
68
材質
ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系)
最高使用温度(℃)
60
ろ過材の種類
ヤシガラ粒状活性炭
最高使用圧力(MPa)
0.3
推奨交換差圧(MPa)
0.3
用途濁度・鉄錆などの除去に。
適合ハウジングサイズ
10インチ
外径(Φmm)
65
全長(mm)
250
主材質
PP糸
型番
フィルター
不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
材質
芯・糸/PP(ポリプロピレン)
残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。
MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。
使用温度範囲(℃)
2~40
ろ過精度(μm)
約5
限界圧損(Mpa)
△P=0.1以上
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。
中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。
付属品
Oリング(EDPM)
使用温度範囲(℃)
4~45
最高使用圧力(MPa)
0.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過
材質(フィルター)
PP
最高使用温度(℃)
80
差圧(kPa[psi])
490
材質(コア)
PP
中心から外側へ緩やかな密度勾配を付けた深層ろ過タイプのワインドカートリッジフィルタで、ロングライフが得られます。 耐薬品性に優れ、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。
長さ(mm)
250(10インチ)
材質
フィルタ・コア/ポリプロピレン
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。
空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。
20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。
同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。
目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。
最大流量(L/min)
20~30
標準流量(L/min)
8以下
使用温度範囲(℃)
2~40
最高使用圧力(MPa)
0.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。
鉄サビ・濁質のろ過。
酸・アルカリ薬品のろ過。
洗浄水のろ過。
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
61
材質
ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
最高使用圧力(MPa)
0.5
最高使用温度(℃)
80
フィルタの空隙率が高く、外側から内側になるほど孔径が小さくなるように構成されたデプスタイプのカートリッジフィルタです。 各種液体の清澄ろ過、乳剤・顔料などの分級ろ過に適しています。
長さ(mm)
250(10インチ)
最高使用温度(℃)
80
耐圧(MPa)
強度/0.49(25℃)
材質
フィルタ・コア/ポリプロピレン
耐薬品性
酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。
ろ過状況が確認できる透明タイプです。
最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
材質
[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM
材質(本体)
ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)
0.5
最高使用温度(℃)
55
ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
内径×外径(Φmm)
28×65
材質
(ろ材、コア部)ポリプロピレン
圧力(MPa[kgf/cm2])
(推奨交換差圧)0.14~0.21
最高使用温度(℃)
60
250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm)
Φ115×302
使用水温(℃)
2~40
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
内径(Φmm)
84(Oリング)
常用使用圧力(MPa)
0.35以下
材質(Oリング)
NBR(ニトリルゴム)
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。
性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
材質
PP
全長(mm)
508
内径(Φmm)
27
外径(Φmm)
63
推奨流量(L/min)
6以下
標準流量(L/min)
8以下
限界圧損(Mpa)
△p=0.1以上
適合ハウジングサイズ
20インチ