フィルターバックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
372件の「フィルターバック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「泥水 フィルター」、「集塵機 ろ布」、「フィルターバッグ」などの商品も取り扱っております。
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。 外径D×長さL(mm) 178×457 適合 EV-S400N 材質 ポリエステル 最大流量(L/min) 340 圧力(MPa[kgf/cm2]) (推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃) 149 最大許容正差圧(MPa) 0.24(20℃のとき)
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液体系のろ過処理に優れています。 小型でフィルター交換も簡単です。
用途液体塗料、洗浄液、メッキ液、クーラント液、各種プロセス用水のろ過 外径D×長さL(mm) 178×430 材質 PP 最大流量(L/min) 100 圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1 最高使用温度(℃) 60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M(TM) PP不織布フィルターバッグ 100シリーズ
優れた吸油性 液中に生じる微小油分を効率よく吸着 フィルター交換しやすいバッグタイプ ベッセルのフタを開けて入れ替えるだけで交換可能 廃棄コスト、廃棄物の削減 使用済みのフィルターはコンパクトに処理が可能 高流量・低圧力損失・ロングライフ
用途クーラント溶液、研磨廃水、海水淡水化、純水、メッキ液、乳業関連、飲料 材質 ポリプロピレン 最高使用温度(℃) 80
1箱(10枚)
63,980 税込70,378
26日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)布フィルタ
適合機種 VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD 種別 布フィルタ 適合本体型式 VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 最大流量(L/min) 340 外径D×長さL(mm) 178×457 適合 EV-S400N 材質 ポリプロピレン(PP) 圧力(MPa[kgf/cm2]) (推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃) 80
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SUSリングを使用しており、耐久性に優れています。大流量のろ過に適しています。耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
1個
2,530 税込2,783
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体系のろ過処理に優れています。 149℃の高温に対応しています。
用途樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。 材質 ポリエステル 最大流量(L/min) 340 圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.14 最高使用温度(℃) 149 外径D×長さL(mm) 178×457
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。
材質 ろ材・リング/PP 最高使用温度(℃) 70 推奨交換差圧(MPa) 0.1
1個
1,460 税込1,606
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1ケース(10袋×50枚)
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレンろ材/SUSリングフィルターバッグ
ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。
材質 ろ材:ポリプロピレン(PP)、リング:ステンレス(SUS304) 最高使用温度(℃) 80 推奨交換差圧(MPa) 0.14
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


液体系のろ過処理に優れています。 流量が高く、高効率です。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 最大流量(L/min) 680 材質 PP 最高使用温度(℃) 80 外径D×長さL(mm) 178×813 圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.14
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。
材質 (本体)ナイロン・低密度ポリエチレン、(フィルター部)不織布スパンボンド 滅菌 済み 滅菌方法 ガンマ線
1箱(500枚)ほか
12,300 税込13,530
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1ケース(20袋×50枚)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
材質 ポリエステル 布厚さ(mm) 1.1
1個
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1ケース(500枚)
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプ PP-1105 材質 PP(ポリプロピレン) 布厚さ(mm) 0.7 通気性 120cm3/cm2・sec(標準値)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(500枚)
17,500 税込19,250
当日出荷


数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。 ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。
用途送風機のフィルター。 長さ(mm) 550 使用温度(℃) 60以下 捕集効率(%) 83 本体生地厚さ(mm) 20
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)