- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 扉部品
- フィルターバンドのおすすめ人気ランキング
フィルターバンドのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新320件の「フィルターバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Vバンド」、「ワンタッチバンド」、「バックバンド」などの商品も取り扱っております。
ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
許容荷重(N[kgf])
147(15)
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカークリーナー用のフィルタです。液体と切粉異物を仕分けすることが可能です。不織布の2重構造
適合機種
APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、EVC-550
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。
用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。
幅(mm)
13
板厚t(mm)
1
材質
SUS430
穴数
5
適合
HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
トラスコ品番
849-7820
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質
SUS304
ボックス、監視カメラの固定などに利用できるステンレスバンド。
固定機器をバンドから保護する保護カバー付属
セット内容
ステンレスバンド:1本 保護カバー:1個
材質
SUS304
色
シルバー(カバー:灰色)
バンド幅(mm)
10
バンド長(mm)
1100
1セット
¥829
税込¥912
当日出荷
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類
締付金具付
材質
ステンレス
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
許容荷重(N)
441
許容荷重(N[kgf])
447(45)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
許容荷重(N[kgf])
147[15]
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
材質
オールステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
Oリングをはさんで組み合わせる平面溝付きタイプのセパラブルフラスコを固定するバンドです。
標準タイプのホースクランプです。
用途一般産業、自動車関連用。
材質
ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ
9 1281
フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。
13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。
材質
スチール(電気メッキ)
材質
バンド:SUS300、スクリュー:SUS410
内径(Φmm)
134.6
ねじ寸法
六角(-)ねじ:8mm
バンド幅(mm)
19.05
バンド厚さ(mm)
0.89
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃
トラスコ品番
776-0396
ホース内径(Φmm)
32
対応
防爆対応型
騒音値(dB)
90
エアー接続口
3/8(20PM・バルブ付)
最大風量(m3/min)
2
使用可能粘度(cP)
3000
吸入量(L/min)
80