フィルターファンネルのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
165件の「フィルターファンネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネットフィルター」、「加圧ろ過製品」、「加圧ろ過機」などの商品も取り扱っております。
安価で使いやすい減圧ろ過用プラスチックホルダーです。 ●目盛付ファンネル・サポートスクリーン・O-リング・ゴム栓、およびベースで構成されている減圧用ろ過器です。 ●ポリサルホン樹脂製のため、優れた機械性を有し、繰り返しオートクレーブが可能です。
フィルター直径(Φmm) 47 プレフィルター直径(Φmm) 41
1箱
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットシールで簡単にフィルターをセットできます。 繰り返しオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、0.1MPa(1.05kg/cm2)、15分)。 ファンネルから簡単にフィルターを取り外せます。
材質 ポリフェニルスルフォン 下径(Φmm) 33(ゴム栓) 適合フィルター Φ47mm
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。 有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。
フィルターサイズ(mm) Φ47 有効ろ過面積(cm2) 9.6 容量(mL) (ファンネル)320
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いやすい減圧濾過用プラスチックホルダーです。メンブレンフィルトレーションがより手軽に行えます。ポリサルフォン樹脂製のため、優れた機械的強度と耐熱性を有し、繰り返しのオートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です。
フィルター直径(Φmm) 47 有効ろ過面積(cm2) 13.5 材質 ポリサルフォン プレフィルター直径(Φmm) 41 コネクタ径(Φmm) (チューブコネクター)11.5
1箱
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)マイクロフィルろ過デバイス
滅菌済みですぐに使えるファネルとメンブレンを、独自のろ過サポート上で使用する経済的なシステムです。 プラスチック製マイクロフィルファネルは滅菌済のため、高圧蒸気滅菌の必要がありません。
材質 メンブレン/MCE(セルロース混合エステル)またはPVDF、ファネル/ポリプロピレン 直径(Φmm) 47
1箱(150個)ほか
34,980 税込38,478
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。
容量(mL) 300 胴外径×高さ(mm) 75×123 フランジ外径(Φmm) 57 フランジ内径(Φmm) 37
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターホルダーマグネット式 MFシリーズ用のファンネルです。300mL用と500mL用のラインアップがあります。
1個
10,880 税込11,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラスコやマニフォールドを使用するろ過に最適。上部容器は150mlに目盛りがついています。メンブランは簡単に取外せます。ゴム栓や内径14.3mm(9/16インチ)のアダプターに適応するガスケットが付属しています。
TGK品番 656-28-61-03 容量(mL) 150 ポアサイズ(μm) 0.45 仕様 メンブラン:ニトロセルロース(CN)・本体上部:PP製、本体:PS製 材質 本体上部/PP(ポリプロピレン)、本体下部/PS(ポリスチレン) 材質(メンブラン) CN(ニトロセルロース)
1ケース(12個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吸引ボトルはオーバーフロー防止機構付です。吸引ボトル、フィルターファンネル、フィルターサポートはオートクレーブ可能です。
種別 吸引ボトル、フィルターファンネルセット アズワン品番 3-6479-11
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)リユーザーブルフィルターユニット
一般的な47mmまたは50mm径の各メーカーのフィルターが使用できます。 無毒性でタンパクの吸着が少なく、洗浄が容易です。 側面の2つのコネクターに吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。 強度・耐薬品性に優れています。
仕様 FDA登録対象・USP6準拠・細胞無毒性。オートクレーブ可。滅菌用プレート・分析用プレート付 材質 PSF(ポリサルフォン)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製(SUS316)のため、耐薬品性に優れています。
仕様 (本体付属品)サポートベース、サポートスクリーン、シリコンチューブ(2m) 材質 本体接液部/SUS316・フッ素ゴム(FKM)・シリコン・PP・ナイロン66、フィルターファンネル/SUS316 直径(Φmm) 6 電源 AC100V 50/60Hz 最大流量 0.5L/分 到達圧力(kPa) 70 騒音値(dB) 60 フィルターサイズ(mm) Φ47 防塵防水性能 IP41
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)Sterifil 500 holder 47mm 1/Pk 1PK
材質 ポリスルホン ファネル, ファネル カバー, レシーバーフラスコおよびカバー; ポリプロピレン ホルダーベース, およびフィルター サポート スクリーン; シリコン ストッパー 材質(シール) シリコン 直径(Φcm) 8.5 フィルター直径(Φmm) 47 有効ろ過面積(cm2) 15.2 プレフィルター直径(Φmm) 42 (thick depth prefilter) or 47 (membrane prefilter) インレット/アウトレット接続 ファネル/ホルダー出口ストッパは標準的な1Lろ過用フラスコに適合 高さ(cm) 14.5 アズワン品番 61-0195-71
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)フィルターホルダー
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー。側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付 11.25 ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付 13.3
1個
23,027 税込25,330
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライド固定式のため、フィルターの固定にクランプが必要ありません。レーザ刻印された便利な目盛付きで、火炎滅菌可能です。(※シリコン栓除く)
材質 No.8栓/シリコン、その他/SUS316 直径(Φmm) (フィルター) 47 有効ろ過面積(cm2) 11.6 穴径(Φμm) (サポートスクリーン孔径)70
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液中の微鉄粉を捕えて捨てる、液中微鉄粉除去用マグネットフィルター。小さい粒子は磁力でキャッチ。大きい粒子は自重で底へ。3-5μmのワンパス捕集効率約60%。5-10μmのワンパス捕集効率約85%。10μm以上のワンパス捕集効率約95%。最小捕捉粒子径0.05μm。液体全てに磁力を発揮。圧力損失が少ない設計。メンテナンスが簡単2ステップ。無駄な作業時間の削減。交換部品が無いのでランニングコストゼロ。
用途切削加工・研削加工・シェービング加工・放電加工・洗浄機 使用流体 水・油 最高圧力(MPa) 1.2 最高温度(℃) 50 容量(g) 捕集容量:300
1セット
239,800 税込263,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットでフィルターを保持するため、クランプが必要なく、フィルターの着脱が簡単に行えます。
穴径(Φmm) シリコン栓:9.2 シリコン栓 US規格No.8
1個
18,810 税込20,691
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低タンパク吸着性・親水性に優れ、界面活性剤を含みません。 吸引プラグはセルロース栓付きで汚染を防止し、チューブの取り外しが容易なチューブアダプター付きです。
1ケース(12個)
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)