フィルター・カートリッジのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,580件の「フィルター・カートリッジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルター」、「冷却水 フィルター」、「ペーパータオル」などの商品も取り扱っております。
ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質 [シリンダー]AS、[Oリング]EPDM 材質(本体) ポリプロピレン 最高使用圧力(MPa) 0.5 最高使用温度(℃) 55
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どのメーカーのフィルターカートリッジにも対応の液体ろ過用フィルターハウジング。設計圧力0.79MPa、瞬間耐圧3.92MPaの強度。
質量(g) 930 適合サイズ(mm) フィルターカートリッジ:直径60~70、長さ250 設計温度(℃) 40
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
材質 芯・糸/PP(ポリプロピレン)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm) 250 内径(Φmm) 27 材質(フィルター) PP 外径(Φmm) 63 最高使用温度(℃) 80 推奨流量(L/min) 2以下 標準流量(L/min) 4以下 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 限界圧損(Mpa) (交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ 10インチ 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハウジングNFH、UBiCAにセットして使用できます。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。 トラスコ品番 198-5142 材質 ろ材・コア:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm) 125 タイプ 糸巻き 内径(Φmm) 30 外径(Φmm) 61 ろ過精度(μm) 5 最高使用温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ハウジング NFH-A-5、UBiCA
1本
669 税込736
当日出荷

フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。 外径(mm) 130 全高(mm) 315 質量(kg) 1.3 材質 シリンダ:アクリル樹脂 最高使用圧力(MPa) 0.49 使用温度(℃) 52以下 材質(Oリング) NBR 材質(ヘッド) 強化ポリプロピレン
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外側から中身が見える透明ハウジング。ドレンプラグ付なので中の液を抜けます
1式
14,980 税込16,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性に優れたSUS316製です。センターシャフトがなく、狭い空間でもフィルター交換が容易です。手締めが可能なクランプ式です。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質 本体材質:ステンレス(SUS316)、Oリング:EKM 接続口径 PF3/4" 外径(Φmm) 116 設定圧力(MPa) 0.7MPa 最高使用温度(℃) 95
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm) 250 内径(Φmm) 27 材質(フィルター) PP 外径(Φmm) 63 最高使用温度(℃) 52 推奨流量(L/min) 2以下 標準流量(L/min) 4以下 限界圧損(Mpa) (交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ 10インチ
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。 内径(Φmm) 30 外径(Φmm) 61 材質 ろ材・コア:ポリプロピレン(PP) 最高使用圧力(MPa) 0.5 最高使用温度(℃) 80
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。 付属品 Oリング(EDPM) 使用温度範囲(℃) 4~45 最高使用圧力(MPa) 0.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm) Φ115×302 使用水温(℃) 2~40 材質(キャップ) PP(ポリプロピレン) 内径(Φmm) 84(Oリング) 常用使用圧力(MPa) 0.35以下 材質(Oリング) NBR(ニトリルゴム)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハウジングNFH、SFH、EGL,EGHにセットして使用できます。コアのない軽量でクリーンなフィルターカートリッジです。
用途工業用水や井戸水のろ過に。めっき液のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水・冷却水のろ過 トラスコ品番 198-3579 材質 ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE) 長さ(mm) 250 内径(Φmm) 30 外径(Φmm) 65 ろ過精度(μm) 10 最高使用温度(℃) 80 適合ハウジング SFH-01N、NFH-A-10、NFH-NPP-10、SFH-5V、EGH-1、-4、EGL-1、-4
1本
719 税込791
当日出荷

250mm長のカートリッジフィルタに対応するローコストタイプのプラスチックハウジングです。
使用温度(℃) 40以下
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハウジングSFH、EGL、EGHにセットして使用できます。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。 トラスコ品番 198-5100 材質 ろ材・コア:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm) 750 タイプ 糸巻き 内径(Φmm) 30 外径(Φmm) 61 ろ過精度(μm) 1 最高使用温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ハウジング SFH-15V/H36/H45/H60/H75、EGH-3/12/24/45、EGL-3、EGLE-12/24/45
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。 最大流量(L/min) 20~30 標準流量(L/min) 8以下 使用温度範囲(℃) 2~40 最高使用圧力(MPa) 0.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。
用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。 内径(Φmm) 28 外径(Φmm) 68 材質 ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系) 最高使用温度(℃) 60 ろ過材の種類 ヤシガラ粒状活性炭 最高使用圧力(MPa) 0.3 推奨交換差圧(MPa) 0.3
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水ろ過専用のプラスチック製ハウジングです。
接続口径 3/4インチPF 付属品 3/4インチPFM×3/4インチPTM交換継手 適合 カートリッジフィルタ:形状C/F(フラットガスケットDOE) 材質 ヘッド/ポリプロピレン(タルク入)、胴/アクリロニトル・スチレン樹脂、Oリング・シーリング/シリコン(コネクタOリングのみNBR) 寸法(mm) 全幅 170Φ、開口部の外径は104Φ 胴部分内径82Φ 最大使用圧力(MPa) 0.5(38℃) 最高使用温度(℃) 38 アズワン品番 64-1189-06
1台
14,980 税込16,478
欠品中

界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。 耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過 材質(フィルター) PP 最高使用温度(℃) 80 差圧(kPa[psi]) 490 材質(コア) PP
1本
1,088 税込1,197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)