- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- フィルター付チップのおすすめ人気ランキング
フィルター付チップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新346件の「フィルター付チップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1000μLロングチップ」、「ゲルローディングチップ」、「20μL」などの商品も取り扱っております。
高品質な非親水性ポリプロピレンを使用して、フルオートメーション化による高品質な成形やパッケージングが行われ、厳格な品質管理が行われています。
全モデル、着色剤を使用していない無色透明。オートクレーブでも伸縮のないフィルターチップです。
超精密成形加工技術:チップ全体が細く、特に先端部分は精密で肉厚は極薄です。
キャリーオーバー極小:細いストレート形状で液切れがよく、チップ外面に液滴が残りません。
スムースな液切れ:柔軟性の高い緻密な形状で容器壁面に密着し、完全な吐出が行えます。
適合本体シリーズ名
ピペットマン・ピペットウルトラ
フィルターは疎水性で、ピペットの分注量の正確性を保ちながら吸引及び排出の際のコンタミを防ぎます。チップの先端が通常のものより50%肉薄ですので、微量のサンプルを吸う際により高い正確性が得られます(マイクロポイントデザイン)。
仕様
詰め替え用
ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。フィルターは疎水性でピペッティング中のクロスコンタミを防止します。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
仕様
電子線滅菌済、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー、オートクレーブ不可
材質
チップ・ラック・プレート/PP(ポリプロピレン)、フィルター/PE(ポリエチレン)
色
ナチュラル
すべてのフィルターチップは滅菌済みで、かつPCR clean品です。
2層式のフィルターでエアロゾルと分子生物学的分子双方をブロックします。
必要に応じてロット毎の試験成績証明書はwww.eppendorf.com/jpよりダウンロードできます。
セルフシーリング剤を添加していない、疎水性ポリエチレンフィルターを組み込んだチップです。
不適切なピペッティングによりフィルターが濡れてしまっても、サンプルの回収が可能です。
96本(500~5000μlは24本)が1ラックに納められています。10mLは個別包装です。
滅菌
滅菌済み
スタンダードタイプです。
全長(mm)
50
全長(mm)
46
スタンダードタイプです。
全長(mm)
59
耐薬品性に優れた素材、ポリプロピレンを使用
種別
システムラック PP 滅菌
アズワン品番
62-0889-03
1箱(10ラック×96本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
容量(μL)
101~1200
材質
PP(ポリプロピレン)
ピペットの種類
マイクロピペット
材質
チップ/PP
仕様
γ線滅菌
適合
【フィルターチップ】IN124-1000S
容量(μL)
100~1000
アズワン品番
2-4545-16
1箱(10セット×96本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
高密度フィルター付チップ
材質(チップ)
PP(ポリプロピレン)
フィルターは超高分子PEを使用していますので、クロスコンタミを防止します。
疎水性ボアサイズ30μmシートフィルターの打ち抜きにより製造していますので、常に安定した品質を保持します。
材質
チップ・プレート/PP(ポリプロピレン)、ボックス(本体・フタ)/PC(ポリカーボネート)、フィルター/PE(ポリエチレン)
容量(μL)
1~200
主な適合ピペット
エッペンドルフ・ピペットマン・バイオヒット・フィンピペット・ベンチメイト
アズワン品番
2-4544-15
1箱(10ラック×96本)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
スタンダードタイプです。
材質
PP製
色
クリアー
包装
ラック(100本×10ラック)
アズワン品番
62-7024-17
1箱(10個×100本)
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
ピペットマンの交換用チップです。
フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。
DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。
材質
PP(ポリプロピレン)
仕様
RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリー。オートクレーブ可能
スタンダードタイプです。
全長(mm)
88.3