フィルター付換気扇のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
179件の「フィルター付換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台所用換気扇」、「三菱 換気扇 フィルター」、「ナショナル スイッチ 交換」などの商品も取り扱っております。
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合場所 台所 埋め込み寸法(mm) 175角 仕様 交換式フィルター付、排気・引きひも連動式シャッター 材質 本体:鋼板製、羽根:樹脂製、フィルター:不織布 質量(kg) 2.0 スイッチ 内蔵:引きひも式 消費電力(W)(50/60Hz) (排)23/25 基準周囲温度(℃) -5~40 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)40.0/39.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排)296/293
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

適合場所 台所 埋め込み寸法(mm) 250角 仕様 再生式フィルター付、排気・電気式シャッター 材質 本体:鋼板製、羽根:アルミ製、フィルター:アルミ製 質量(kg) 3.5 マンセル値オリフィス、フィルター枠:7.5RY8.9/0.7 寸法H(mm) 80 スイッチ 内蔵:引きひも式 寸法A(mm) 300 寸法F(mm) 130 寸法D(mm) 150 寸法E(mm) 132.5 寸法B(mm) 265 寸法C(mm) 312 消費電力(W)(50/60Hz) (排)16.5/19 寸法I(mm) 89 寸法J(mm) 140 寸法G(mm) 240 シャッター 2枚 基準周囲温度(℃) -10~40 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)36.0/36.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排)456/462
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

フィルター付でこの低価格を実現!!オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!。従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率がアップしてます。フィルター部開口面積約440m2(従来OHM約250m2~日本電興約280m2)と、フィルター開口部が約1.5倍以上大きくなっている為、風量、捕集率が高く、フィルター寿命は従来品より長くなります。
仕様 引きひもスイッチ、電源コードプラグ付 周波数(Hz) 50/60
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。
適合場所 台所 埋め込み寸法(mm) 300角 仕様 再生式フィルター付、排気・電気式シャッター 材質 本体:鋼板製、羽根:アルミ製、フィルター:アルミ製 質量(kg) 3.9 マンセル値オリフィス、フィルター枠:7.5RY8.9/0.7 寸法H(mm) 63 スイッチ 内蔵:引きひも式 寸法A(mm) 350 寸法F(mm) 155 寸法D(mm) 175 寸法E(mm) 157.5 寸法B(mm) 315 寸法C(mm) 362 消費電力(W)(50/60Hz) (排)22.5/25 寸法I(mm) 84 寸法J(mm) 190 寸法G(mm) 290 シャッター 3枚 基準周囲温度(℃) -10~40 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)36.5/36.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排)708/708
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター付
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品 木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1 ホワイト、羽根:ホワイト 定格 1Φ100V フィルター 機能 排気 電動機形式 4極開放形コンデンサー誘導電動機 定格時間 連続 騒音値(dB)(50/60Hz) 35/36 適合フィルター FY-FTT251
1台
9,198 税込10,118
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい繊維を組み合わせたフィルター構造で油をしっかりキャッチ 樹脂製 2枚入り
用途台所
1袋(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用周囲温度(℃) 0~40 色調 (羽根・本体カバー)シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V) 100 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)35/35.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 366×350×157 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)738/750 羽根径(Φmm) 250 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
用途一般・台所用 材質 オール樹脂製 タイプ フィルター付き 連動式シャッター 排気 周波数(Hz) 50/60 スイッチ 引きひもスイッチ付き 定格電圧(V) 100 適合場所 一般・台所用 電源コード(m) 0.7
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
1セットほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

衣服などのホコリをキャッチ。 換気扇の内部の汚れを抑えます。 掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6) 材質(フィルター) PET樹脂 材質(枠) ABS樹脂 材質(ルーバー) PP樹脂
1台
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を 取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m) 約1 材質(本体) 樹脂 仕様 温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!!従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率が高くなりました。付着量は、従来品の約12%アップです。
1袋(3枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)