- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- フィルムカートリッジのおすすめ人気ランキング
フィルムカートリッジのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新118件の「フィルムカートリッジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カメラフィルム」、「ラミネート スプレー」、「静 電 フィルム」などの商品も取り扱っております。
FOTON30専用カートリッジフィルムに環境に考慮した詰め替えタイプが出来ました。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリプロピレン製不織布をネットとともにプリーツ状にし、熱融着により一体化したカートリッジです。 耐薬品性に優れ、酸・アルカリや各種の化学薬品・溶剤、エア・各種ガスなどの微粒子除去の前ろ過や清澄ろ過に適しています。
材質
フィルタ・コア/ポリプロピレン
長さ(mm)
250
形状
ガード付 フラットシール
耐圧(MPa)
正圧/0.49、逆圧/0.15(25℃)
最高使用温度(℃)
80
ハンドル
強力型
危険物の類別
非危険物
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。
透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。
油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質
PET+EVA
タイプ
光沢
厚さ(μm)
100
関連資料
よくある商品Q&A(0.5MB)
フィルム製のパックがそのまま使用できるプラスチック製カートリッジホルダー採用しています。使用後の圧縮されて固くなったパック剤も簡単に取り出せます。建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用しています。押出し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。液だれ防止機構を搭載しています。
用途エコパック用コーキングガン
材質
(筒/グリップ)樹脂・樹脂
仕様
TTシステム
適合
(コーキング剤)筒長さ280mmまで、Φ60まで、容量760ml
全長(mm)
450
全高(mm)
220
本体質量(g)
600
材質(グリップ)
エンジニヤリングプラスチック
危険物の類別
非危険物
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ポリスルホン膜を使用し、約80%の高い空孔率と特長ある非対称膜により通水抵抗が低く、高流量が得られます。 酸・アルカリ、メッキ液、レジスト現像液、各種腐食性化学薬品、純水、食品などのろ過に適しています。
材質
フィルタ/ポリスルホン、コア/ポリプロピレン、ガスケット/シリコン(厚さ0.47μm)
長さ(mm)
250
形状
ガード付 フラットシール
耐圧(MPa)
正圧/0.54、逆圧/0.34(25℃)
最高使用温度(℃)
90
用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
タイプ
光沢
厚さ(μm)
100
主要材質
ポリエステル
待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
材質
ABS樹脂、スチール
電圧(V)(50/60Hz)
定格:100
電源コード(m)
1.5
ウォームアップ時間
90秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.4
保証期間
お買い上げ日より1年間
ローラー数
2
フィルム厚さ(μm)
100
対応フィルム厚さ(μm)
100
FOTONRシリーズ用詰め替えフィルム
RoHS指令(10物質対応)
対応
コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上
スチール
仕様
ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ
適合
330mL用
トラスコ品番
103-7854
質量(kg)
0.5
危険物の類別
非危険物
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
ロール状に巻いたラミネートフィルムを2本使用してラミネートします。ロールの大きさもラミネートしたいものに合わせ、最大1,070mmまで各種揃っています。比較的サイズの大きなもののラミネートやメニュー等の大量加工に適しています。加工時も加工後も誇りを寄せ付けない静電防止タイプです。
用途ポスターやのぼり、POPなど、不定形用紙や長尺用紙の加工に。
A3サイズに対応した、フルオートラミネーター原稿を挟む手間を省き、原稿給紙から余白のカットまでを全自動で行います。
用途メニュー、POP、掲示物、配布物等、紙製品のラミネート加工。
ラミネート速度(mm/分)
1000
ウォームアップ時間
約5分(設定温度により変わります)
質量(kg)
30
電源
AC100V
温度(℃)
100(可変式)
厚さ(μm)
50/100/125(専用フィルム)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×506×337
加熱方式
内部加熱方式
最大消費電力(W)
1000
最大ラミネート幅(mm)
305(A3)
1台
¥679,800
税込¥747,780
4日以内出荷
カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質
鉄
長さ(mm)
(装着部)235
全長(mm)
330
質量(g)
540
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
セメダイン500mLフィルムパックシリーズ
用途フロアロック110用
危険物の類別
非危険物
仕上がりのコシが強く折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです
用紙にツヤとハリを出し水や汚れから守ります。透明度があり加工後も封入物の文字をクッキリ読めます。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質
PET+EVA
タイプ
光沢
厚さ(μm)
150
※純正品ではございません。
※純正品ではございません。
スクリーン
330×145mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×173×39
材質
AS樹脂、ポリカーボネート
質量(g)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れサイズ(mm)
25×10
1個
¥699
税込¥769
当日出荷