フィルムコンデンサ 1μFのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
640件の「フィルムコンデンサ 1μF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カップリング コンデンサー」、「高耐圧コンデンサ」、「パナソニック コンデンサー」などの商品も取り扱っております。
仕様 静電容量 = 1μF。電圧 = 100 V ac, 250 V dc。取り付けタイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。リードピッチ = 10mm。長さ = 16.2mm。奥行き = 11.1mm。高さ = 11.6mm。寸法 = 16.2 x 11.1 x 11.6mm。温度特性 = PP。リード径 = 0.8mm。。共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
3,098 税込3,408
翌々日出荷

1パック(10個)
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

定格電圧(V) 100 種類 フィルムコンデンサ 誘電正接 0.1% MAX (at 20℃,1kHz) 容量許容差(%) ±5 動作温度範囲(℃) -40~+85
1パック(20個)
399 税込439
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様 ●静電容量:1μF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41T アズワン品番 65-6949-12
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様 静電容量 = 1μF。電圧 = 850V dc。取り付けタイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = C4G。アプリケーション = 高周波。長さ = 44mm。寸法 = 20.5 (Dia.) x 44mm。等価直列抵抗 = 5mΩ。。C4C/C4Gシリーズ. KEMET C4C/C4Gシリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己修復性があり、高リプル電流と低損失が特長です。 コンタクトの信頼性が高いため、高周波用途に最適です。 これらのフィルムコンデンサは、電子バラストやモータ用途などで不要な電圧ピークを抑制又は減衰する電源半導体回路に最適です。 両シリーズが適合する用途には、ブロッキング、クランピング、カップリング / デカップリングなどがあります。. メタライズドポリプロピレンスナバーコンデンサ リード長: 40 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
905 税込996
翌々日出荷

仕様 静電容量 = 1μF。電圧 = 1.25 kV dc, 300 V ac。取り付けタイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。リードピッチ = 37.5mm。長さ = 42.7mm。奥行き = 24.2mm。高さ = 25.4mm。寸法 = 42.7 x 24.2 x 25.4mm。温度特性 = PP。最大動作温度 = +105℃。。共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 18.5 寸法(mm) 7.4×15×18.5 高さ(mm) 15 奥行(mm) 7.4 電圧(V) 250dc シリーズ ECQE 許容差 ±10% 静電容量 1μF 温度特性 ポリエステル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装 実装タイプ スルーホール 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 15
1袋(5個)
469 税込516
翌々日出荷

仕様 静電容量 = 1μF。電圧 = 250 V ac, 630 V dc。取り付けタイプ = ラジアル。リードピッチ = 27.5mm。シリーズ = XK。許容差 = ±10%。温度特性 = PETフィルム。長さ = 30.5mm。奥行き = 12mm。高さ = 21mm。寸法 = 30.5 x 12 x 21mm。最小動作温度 = -40℃。動作温度 Max = +105℃。端子タイプ = ラジアル。。XKシリーズ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
889 税込978
欠品中

パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ。パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様 ●静電容量:1.2μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:15mm●長さ:18.8mm●奥行き:9.5mm●高さ:14.6mm●寸法:18.8 x 9.5 x 14.6mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番 65-6917-11
1袋(2個)
669 税込736
7日以内出荷



仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 26 寸法(mm) 8.5×18×26 高さ(mm) 18 奥行(mm) 8.5 電圧(V) 400dc シリーズ ECQE 許容差 ±10% 静電容量 1μF 温度特性 ポリエステル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装 実装タイプ スルーホール 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 22.5
1袋(5個)
839 税込923
翌々日出荷




仕様 静電容量 = 1.5μF。電圧 = 250 V ac, 630 V dc。取り付けタイプ = ラジアル。リードピッチ = 27.5mm。シリーズ = XK。許容差 = ±10%。温度特性 = PETフィルム。長さ = 30.5mm。奥行き = 14.8mm。高さ = 23.8mm。寸法 = 30.5 x 14.8 x 23.8mm。最小動作温度 = -40℃。動作温度 Max = +105℃。パッケージ/ケース = 5101-1。。XKシリーズ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様 ●静電容量:1μF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番 65-7174-15
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷