フィルムコンデンサ 10uFのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,784件の「フィルムコンデンサ 10uF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扇風機 コンデンサ」、「高耐圧コンデンサ」、「パナソニック コンデンサー」などの商品も取り扱っております。
1パック(10個)
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)







定格電圧(V) 100 種類 フィルムコンデンサ 誘電正接 0.1% MAX (at 20℃,1kHz) 容量許容差(%) ±5 動作温度範囲(℃) -40~+85
1パック(20個)
399 税込439
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様 静電容量 = 10μF。電圧 = 100 V ac, 250 V dc。取り付けタイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。リードピッチ = 22.5mm。長さ = 28.2mm。奥行き = 21.2mm。高さ = 22.2mm。寸法 = 28.2 x 21.2 x 22.2mm。温度特性 = PP。許容差(マイナス) = -5%。。共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1袋(5個)ほか
489 税込538
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズ KMQ 端子形状 ロングリード 構造 アルミ缶 許容差 ±20% 極性 あり リード線長さ(mm) 15
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1パック(20個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)





KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様 ●電圧:900●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES アズワン品番 65-7096-42
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)