フィルム拡大鏡のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
111件の「フィルム拡大鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマホ画面拡大」、「貼る老眼鏡」、「カード ルーペ」などの商品も取り扱っております。
超薄型シートレンズタイプ。 持ち運びに便利な専用レンズカバー付。
拡大率(倍) シートレンズ:約2倍、レンズ内小玉:約3倍 寸法(mm) W150XD2.5XH105 質量(g) 35 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
739 税込813
当日出荷

高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに 材質(レンズ) グリーンガラス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極薄のA4シートルーペです。超軽量・薄型レンズを使用。 新聞を読む時や、地図を見る時に最適です。日本製。
倍率(倍) 2 寸法(mm) (レンズ)263×199 サイズ A4 質量(g) 47 材質(レンズ) プラスチック 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 280×215×0.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

下敷きのように軽くて薄いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。
用途読書のお供として、しおりにも使えます。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下敷きのように薄く軽いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。プレス成型で製造しているため画像も鮮明です。
材質 ポリ塩化ビニール(PVC) レンズ フレネルレンズ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 拡大率 = 20。レンズ直径 = 26mm。タイプ = 両面非球面レンズ拡大鏡。。両面非球面レンズの拡大器. 丈夫なハウジング、耐摩耗性フィルムでコーティングされた飛散防止レンズが採用された2つの高品質かつ高性能な両面非球面レンズの拡大鏡。 両面非球面レンズにより96 %という優れた光透過性が実現されていて、歪みを最小限に抑えて、広い視界を得ることができます。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

複数のレンズが1枚のシート上にあり、自由にカットできます。
厚さ(mm) 0.3
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

写真や文章など見たいものの上に置いて見る机上用ルーペです。 硝子レンズ(白板)使用により、明るく見やすい視野が魅力です。
材質(レンズ) 硝子レンズ(白板)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて割れないプラスチック製のシート状レンズです。 片面に浅い溝を彫るフレンネル加工によりレンズを軽くし、高分解・広視野を実現しました。
1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き出しタイプのルーペでビニールケースに収納できます。8cmの目盛付です。
用途読書、地図、電話帳、図面の読み取りに使用するシートタイプルーペ 材質 本体:塩化ビニル樹脂 レンズ フレネルレンズ
1枚
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。 LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率 10倍 電源 LR41×3個(別売) 付属品 スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース 種類 スケールルーペ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型タイプです。
用途時計などの修理・加工。 倍率(倍) 4 レンズ径(Φmm) 36 トラスコ品番 219-1326 質量(g) 20 種類 アイルーペ 外径×高さH(Φmm×mm) 40×27 材質(レンズ) ガラス
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ワイドレンズで全体を拡大するから目が疲れにくい。首ふり自在のアームが付いた大型の卓上ルーペ。 広範囲をくまなく拡大。 作業スペースを広くとることができる。アクリルフレネルレンズで薄型、軽量。マルチアームで自由自在の角度調整が可能。
拡大率(倍) 約3 寸法(mm) W278×D238×H200 材質(本体) アーム・グリップ・スタンド:ABS樹脂 レンズカバー:PVC シリコンパッド:シリコン 質量(g) 380 レンズサイズ(mm) 約幅277×高さ217×厚み2 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

倍率(倍) 6 レンズ径(Φmm) 30 材質 レンズ/グリーンガラス。枠/スチール 寸法(mm) (閉)51×38×12、(開)51×38×47 質量(g) 80 種類 縞見ルーペ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。 倍率(倍) 3、5、7 レンズサイズ(mm) 70×54 材質(本体) ABS 種類 携帯用 材質(ケース) PVC 使用電池 CR2032×2個(テスト用付属) 連続点灯時間 約10時間 材質(レンズ) アクリル
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
倍率 15倍 レンズ径(Φmm) 21 トラスコ品番 276-8534 材質/仕上 レンズ材質:ガラス 質量(g) 15 種類 スケールルーペ 測定範囲(mm) 6 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 35×33 最小目盛(mm) 0.1
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

自由に曲がるアーム付スタンドルーペです。高画質ワイドレンズを使用。 読書・書き物に最適です。
倍率(倍) 1.8 レンズサイズ(mm) 193×140×1 材質 (レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、ポリスチレン他 種類 スタンドルーペ 本体質量(g) 356 アーム長さ(mm) 230
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

財布にもすっぽり超薄型軽量タイプ。 専用レンズカバー付属で携帯性抜群。 8CMの定規付きで使いやすさアップ。
拡大率(倍) 約2.5 寸法(mm) W86XD1.5XH54 質量(g) 5 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
309 税込340
欠品中

どこへでも持っていける超薄型シートルーペ。新聞読みや読書、細かい作業時に最適。
材質(レンズ) プラスチック
1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄いシート状のとつレンズで、大きな面積を観察するのに便利です。ガラスレンズよりも手頃な価格になっています。
種別 A4判 (1枚) 寸法(mm) 215×281
1個
2,000 税込2,200
当日出荷