- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- フィンクリーナーのおすすめ人気ランキング
フィンクリーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「フィンクリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン室外機 掃除」、「ラジエーターフィン洗浄」、「エアコン フィン クリーナー」などの商品も取り扱っております。
ベルトをスライドさせることにより硬さ調整ができます。
用途フィン清掃用
材質
ステンレス
全長(mm)
150
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
トラスコ品番
364-0159
質量(g)
150
適合ピッチ(mm)
すべてに対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤
成分
アルカリ性液体
アルミフィンの清掃に最適です。
ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
全長(mm)
210
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アルミフィンの清掃にお使い下さい。
全長(mm)
240
毛材
ステンレスワイヤー製
ブラシ幅(mm)
100
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
人間工学に基づいた握りやすい形状。1セットで12種類のフィンピッチに対応
トラスコ品番
364-0141
質量(g)
105
適合ピッチ(mm)
8・10、9・15、11・13、12・14、16・17、18・20
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
フィンの間隔に関係なく全サイズがこれ一本で修正、清掃可能。
トラスコ品番
494-8238
質量(g)
135
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。
作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。
除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。
環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様
アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
成分
非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤
使用方法
1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。
希釈倍率
10
液性
中性
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
用途網戸、エアコン、電気製品、電子機器の清掃に
エスコ品番
EA109RA-1
全長(mm)
600
質量(g)
152
毛丈(mm)
約53
材質(ブラシ部)
馬毛
材質(ハンドル)
プラスチック
ブラシ寸法(mm)
5×220
1個
¥2,740
税込¥3,014
当日出荷
水だけでも汚れを落とす特殊形状の繊維を使用しており、エアコンのすきまの汚れを簡単に落とすことができます。少量の水だけでエアコンの黒い汚れを落とすことができるので、お掃除中に汚れた水が垂れてきません。また狭い隙間にも入り、適度なしなりと長さがあるのできれいにできます。故障の原因にならないよう、フィンまで届きにくいような設計となっています。抗菌加工を施した糸を使用しています。
材質
柄:ポリプロピレン、不織布:ポリエステル
寸法(mm)
30×250×10
色
グレー
耐熱温度(℃)
80
かためのプラスチックブラシでフィンの目詰まりをきれいに取ります。
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
エアコン、冷凍機のフィンの清掃に便利です。
エスコ品番
EA109B
材質
ステンレス製
全長(mm)
138
先端幅(mm)
ブラシ:約38
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
アルミフィンの清掃にお使い下さい。角度がついているので作業効率が良いブラシです。
全長(mm)
300
毛材
ステンレスワイヤー製
ブラシ幅(mm)
100
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
テーパー加工施されているのでフィンへの入りがスムーズで傷をつけません。
付属品
交換ヘッド1ヶ
サイズ
ピッチ25.4mmの間の山数/8、9、10、12、14、15
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
アルミニウム素材の黒焼け、白サビを除去します。素材面を殆ど傷めることがなく、本来の風合いを取り戻します。
用途・マンション、ビルのアルミサッシ。・廊下のアルミ手摺り、面格子。・カーテンウォール外壁のアルミマリオン。・アルミ製ガラリ(通風口)
使用工具
白色のパッド/シルバー ○、ブロンズ・他 ○。茶色のパッド/シルバー △、ブロンズ ×
主成分
乳酸・クエン酸
標準使用量
50~70g/m2
ボトル形状
トリガー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(300g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。
全長(mm)
160
先端形状
フラットノーズ
先端幅(mm)
20
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1本2役の空気清浄機、エアコン用ブラシです。
やわらかブラシでフィルターを傷めにくく、ホコリをからめ取ります。
用途空気清浄機・エアコンフィルターやその周辺の掃除に
トラスコ品番
762-5774
材質
大ブラシ:ナイロン、小ブラシ・グリップ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
15
質量(g)
17
縦(mm)
225
横(mm)
40
ブラシ幅(mm)
大ブラシ55、小ブラシ40
1本
¥639
税込¥703
当日出荷