フィンチップ 10mlのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
113件の「フィンチップ 10ml」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーモフィッシャー フィンピペット」、「マイクロテストチューブ 1.5ml」、「フィンチップ」などの商品も取り扱っております。
チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
オートクレーブの可否 可(121℃・20分) 材質 PP(ポリプロピレン)
1袋(1000本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

さまざまなピペットに対応できる高品質ピペットチップ▼16チャンネルピペット用やロングタイプのエクステンドチップなど、豊富な製品バリエーション
仕様 容量:1~10mL 入数:1袋(100本入) 材質:PP(ポリプロピレン) オートクレーブ可(121℃・20分) アズワン品番 2-8249-31
1袋(100本)
3,998 税込4,398
当日出荷

PA-10000/MPA-10000用10mLチップ(目盛り付き)。一袋に200本入り
トラスコ品番 856-2771 適合本体 PA-10000、MPA-10000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋
7,398 税込8,138
当日出荷


液切れの良いハイグレードチップです。
仕様 オートクレープ可(121℃・20分以下)、未滅菌、フィルター無し 材質 PP 主な適合ピペット ギルソン・エッペンドルフ・アキシジェン他
1ケース(500本)ほか
1,257 税込1,383
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(200本)ほか
8,090 税込8,899
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様 オートクレーブ不可 付属品 ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス 材質 ABS チャンネル数 1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 ピペットの種類 マイクロピペット
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。
材質(チップ) PP(ポリプロピレン) 材質 PP(ポリプロピレン)
1箱(500本×2袋)ほか
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本ほか
特価
4,990 税込5,489
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


Kartell(カルテル)社のマイクロピペットのほか、Gilson、Eppendorf、Soccorex、BRAND、Finnpipette、Biohitなどに適合します。
材質 PP(ポリプロピレン)
1ケース(1000個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


NICHIRYO(ニチリョー)マイクロピペット用チップ
分注範囲(μL) 0.5~10 適合機種 NPP-10・NLT-10・NPX・NPX2-10・NPLO・NPLO2-10・NLE-10・NPF2-10 材質 PP(ポリプロピレン)
1袋(1000本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピペットマンP-10ml用。。オートクレーブ可能(121℃、15分)。 。1mlきざみに目盛が付いています。
適合 ピペット:GISONP-10m 全長(mm) 161
1個(100本)ほか
4,898 税込5,388
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNA・RNase・DNaseフリー パイロジェンフリー オートクレーブ可(121℃・20分) 電子線滅菌済(3951・3991のみ)
材質 PP(ポリプロピレン) 容量(μL) 100~1000
1箱(100本×8ラック)ほか
8,118 税込8,930
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


PA-10000/MPA-10000用10mLチップ ボックス(目盛り付き)。25本入り
トラスコ品番 856-2767 適合本体 PA-10000、MPA-10000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱
2,198 税込2,418
当日出荷

1箱(480本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
1本
24,100 税込26,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)