フェノール樹脂 パイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
225件の「フェノール樹脂 パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベークライトパイプ」、「ベークライト丸棒」、「フェノール樹脂」などの商品も取り扱っております。
1本(1m)
1,898 税込2,088
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器 材質 フッ素樹脂(FEP) 半透明(自然色) 使用温度範囲(℃) -65~150 使用流体 空気・水・腐食性流体等 特性 耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
739 税込813
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質 硬質ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)
材質 ベークライト 使用温度範囲(℃) -40~+120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本(1000mm)
1,998 税込2,198
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(50個)
2,488 税込2,737
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)POM-NC パイプ
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。 長さ(mm) 1000 材質 ポリペンコアセタール 白色 タイプ POM-NC 規格 食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω) 1012 長さ公差(mm) 0~+30.0
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1本(1000mm)
2,188 税込2,407
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
用途一般産業機械、搬送機械の各種部品 車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、治具等 長さ(mm) 500 材質 MCナイロン タイプ MC602ST 長さ公差(mm) +1.0~+15.0
1個
特価
7,398 税込8,138
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1個
128 税込141
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別 丸棒 材質 MCナイロン(MC901) 長さ公差(mm) +1.0~+15.0
1本
558 税込614
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
茶色 グレード 高強度・耐熱アップグレード 比重 1.23(D-792) 伸び(%) 15(D-638) 引張強度(MPa) 96(D-638) 曲げ弾性率(MPa) 4640(D-790) ロックウェル硬度 Rスケール:120(D-785) 呼び長さ(mm) 500 アイゾット衝撃値(J/m) 45(D-256) 曲げ強度(MPa) 140(D-790)
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
3,310 税込3,641
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,110 税込1,221
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 長さ(mm) 1000 厚さ(mm) 1 材質 硬質ABS 透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
119 税込131
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

Ensinger(エンズィンガー)TECAPEEK 丸棒
極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。 耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。 耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。 耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。 耐薬品性に優れる。 非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。 樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。
用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。 材質 PEEK材 公差 マイナス:0 プラス:1
1本
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)