- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- フェライト磁石 穴のおすすめ人気ランキング
フェライト磁石 穴のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新139件の「フェライト磁石 穴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁弁オープナー」、「フェライトキャップ磁石」、「マグネット スピーカー」などの商品も取り扱っております。
用途学校での理科実験などに。
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質
マグネット:フェライト磁石
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質
マグネット:フェライト磁石
人気のネオジム磁石にドーナツ型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質/仕上
ネオジム磁石
電気ドリルでの穴あけ時に発生する切粉の飛散をマグネットの力で防止します。
周囲を養生する必要がなく、手軽に穴あけ加工ができます。
クリアボディーなので狙うところがしっかり見え作業効率が向上します。
用途切粉の飛散の防止
材質
ABS樹脂、フェライト磁石
適合ドリル径(mm)
鉄工ドリル直径8.5mmまで
外径(Φmm)
樹脂部:44、マグネット部:40
内径(Φmm)
樹脂部:9、マグネット部:24
高さ(mm)
樹脂部:23、マグネット部:7
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質/仕上
ネオジム磁石
キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用
材質
マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質
マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ
1 1164
ドリルで穴あけ時の鉄粉を磁力でキャッチします。鉄工ドリルでの鉄板の穴あけ時に出る切粉をキャッチします。クリアボディーなので狙うところがしっかり見えます。ポリカーボネイト樹脂で丈夫で割れにくいです。ネオジム磁石なので強力に鉄粉をキャッチします。ポケットに入るコンパクトサイズです。
用途鉄粉の飛散防止。
適合ドリル径(mm)
鉄工ドリル直径8まで
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質
ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
リング状のフェライト磁石をカラーコーティングしています。 鉛筆を利用して磁石の反発実験が行えます。
形状
リング
寸法(mm)
Φ26×8
穴径(Φmm)
12
磁束密度
120mT
磁力
両面着磁型
材質
ネオジウム、ボロン、鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質
マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理
ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)
80
強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチ。L型アダプター・超短ピットツール用マグキャッチ。
材質(本体)
磁石
内径×外径(Φmm)
7.3×15.5
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
キャッチコピー:穴あきの丸型磁石のセット!。商品説明:穴あきの丸型磁石のセット!
仕様
1個梱包形態:PP袋
セット内容
本体×10個組
材質
鉄
寸法(mm)
Φ10×4
1セット
¥191
税込¥210
当日出荷
用途学校での理科実験などに。
準拠
理科小学校3年