- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- フェルール端子セットのおすすめ人気ランキング
フェルール端子セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「フェルール端子セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェルール端子」、「棒端子 セット」、「フェルール端子用圧着工具」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA538KS-4
セット内容
ホワイト:抱合範囲:0.5mm2入数:200個、ライトブルー:抱合範囲:0.75mm2入数:200個、レッド:抱合範囲:1.0mm2入数:200個、ブラック:抱合範囲:1.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:2.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:4.0mm2入数:100個、イエロー:抱合範囲:6.0mm2入数:100個
1個
¥46,300
税込¥50,930
欠品中
エスコ品番
EA538NH-2
セット内容
<セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形:1.5~2.5mm2×10、絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm2×5、絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm2×5、絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm2×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁Y形:1.5~2.5mm2×10、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×10
1個
¥2,660
税込¥2,926
当日出荷
セット内容
(カラー、適合電線径、スリーブ長)白、0.5mm2、8mm;白、0.5mm2、10mm;グレー、0.75mm2、8mm;グレー、0.75mm2、10mm;赤、1.0mm2、8mm;赤、1.0mm2、10mm;黒、1.5mm2、8mm;黒、1.5mm2、10mm;青、2.5mm2、8mm;青、2.5mm2、10mm
色
白・グレー・赤・黒・青
質量(g)
(総質量)309(ケース含む)
端子形状
棒形
ケース寸法(mm)
205×145×40
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.5・0.75・1.0・1.5・2.5
入数
各種100個入り
1セット(1セット)
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
タイプ
圧着端子
コネクタ形状
フェルール
適合電線径
ターコイズ:0.34mm2、。ホワイト:0.5mm2、。グレー:0.75mm2、。レッド:1.0mm2、。ブラック:1.5mm2
先端サイズ(mm)
ターコイズ:Φ0.8×8、。ホワイト:Φ1.1×8、。グレー:Φ1.3×8、。レッド:Φ1.5×8、。ブラック:Φ1.8×8
全長(mm)
ターコイズ:12.5、。ホワイト:13.5、。グレー:14、。レッド:14.5、。ブラック:14.5
ケース寸法(mm)
347×167×119(H)
エスコ品番
EA538ND
セット内容
絶縁丸端子(0.32mm2)×50個、絶縁丸端子(1.32mm2)×50個、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁差込型端子(1.32mm2)×50個、ソケット&プラグ(1.32mm2)×50個、コネクター(0.32mm2)×8個、コネクター(0.81mm2)×8個、コネクター(1.32mm2)×8個、コネクター(2.08mm2)×6個、コネクター(3.33mm2)×3個、結束バンド(178mm)×25本、圧着ペンチ(1.5・2.5・6mm2)×1本、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁Y端子(0.32mm2)×50個、絶縁Y端子(1.32mm2)×50個、絶縁Y端子(3.33mm2)×25個、差込型端子(0.32mm2)×100個、差込型端子(1.32mm2)×100個、差込型端子(3.33mm2)×50個、絶縁閉端接続子(0.32mm2)×50個、ケーブルクランプ(3.2・4.8・6.4mm)×25個、絶縁スリーブ(0.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(1.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(3.33mm2)×25個、クイックスプライス(0.81mm2)×15個、グロメット(3.2・4.8・6.4・7.9・9.5mm)×50個
種別
圧着端子セット
ケース寸法(mm)
355×275×50
1個
¥17,000
税込¥18,700
当日出荷
材質
フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
エスコ品番
EA538KS-5
セット内容
ホワイト:抱合範囲:0.5mm2入数:200個、ライトブルー:抱合範囲:0.75mm2入数:200個、レッド:抱合範囲:1.0mm2入数:200個、ブラック:抱合範囲:1.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:2.5mm2入数:150個、グレー:抱合範囲:4.0mm2入数:75個、イエロー:抱合範囲:6.0mm2入数:75個、レッド:抱合範囲:10.0mm2入数:50個、ブルー:抱合範囲:16.0mm2入数:40個
1個
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状
リングスリープ
材質
E-CU
材質(スリーブ)
ポリプロピレン
表面処理
錫メッキ
耐熱温度(℃)
(長時間)105、(短時間)120
種類
シングルタイプ
規格
DIN46228/4準拠品
端子形状
フェルール・棒形
材質(絶縁体)
PP
材質(端子)
銅スリーブ(すずメッキ付)
適合工具
NH79A・NH89
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
リングスリープ
CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。
断面積(mm2)
0.25~6
AWG
24~10
形状
(圧着)台形
長さ(mm)
198
質量(g)
358
トラスコ品番
451-3754
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
1個
¥9,090
税込¥9,999
当日出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。
全長(mm)
180
圧着範囲(mm2)
0.08-10+16
適合
4角クリンプ
質量(g)
405
使用範囲(AWG)
28-7
1丁
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。
最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。
圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2まで用の圧着工具です。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に
圧着範囲(mm2)
0.14~10(AWG26-7)
全長(mm)
195
仕様
【スリーブ】1本用
トラスコ品番
779-5912
質量(g)
600
仕上
六角仕上
1丁
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
棒端子
DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途エンドスリーブ用
全長(mm)
180
圧着範囲(mm2)
0.08-10.0
質量(g)
404
使用範囲(AWG)
28-7
1丁
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。
最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。
圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2まで用の圧着工具です。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に
圧着範囲(mm2)
0.14~10(AWG26-7)
全長(mm)
195
仕様
1本用
トラスコ品番
818-7818
質量(g)
510
仕上
四角仕上
1丁
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷