フェルール端子用圧着工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
184件の「フェルール端子用圧着工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェルール 工具」、「フェニックス 圧着端子 工具」、「フェルール 圧着」などの商品も取り扱っております。
CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。
断面積(mm2) 0.25~6 AWG 24~10 形状 (圧着)台形 長さ(mm) 198 質量(g) 358 トラスコ品番 451-3754
1個
54,980 税込60,478
当日出荷


エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。 全長(mm) 180 圧着範囲(mm2) 0.08-10+16 適合 4角クリンプ 質量(g) 405 使用範囲(AWG) 28-7
1丁
39,980 税込43,978
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニ圧着工具
絶縁端子用 3サイズOK !軽量コンパクト
用途絶縁端子用 全長(mm) 192 質量(g) 340 使用範囲 - 使用範囲(mm2) 0.3、1.25、2
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

エスコ品番 EA538KS-4 セット内容 ホワイト:抱合範囲:0.5mm2入数:200個、ライトブルー:抱合範囲:0.75mm2入数:200個、レッド:抱合範囲:1.0mm2入数:200個、ブラック:抱合範囲:1.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:2.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:4.0mm2入数:100個、イエロー:抱合範囲:6.0mm2入数:100個
1個
46,300 税込50,930
欠品中

適合電線径 ターコイズ:0.34mm2、。ホワイト:0.5mm2、。グレー:0.75mm2、。レッド:1.0mm2、。ブラック:1.5mm2 先端サイズ(mm) ターコイズ:Φ0.8×8、。ホワイト:Φ1.1×8、。グレー:Φ1.3×8、。レッド:Φ1.5×8、。ブラック:Φ1.8×8 全長(mm) ターコイズ:12.5、。ホワイト:13.5、。グレー:14、。レッド:14.5、。ブラック:14.5 ケース寸法(mm) 347×167×119(H)
1個
14,700 税込16,170
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。
1丁ほか
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヨーロッパ式の差込式端子台に対応したフェルール形端子用の工具です。 0.25~6.0sqまでのフェルール形端子を、1カ所のカシメ穴で自動的に最適な圧着を行います。
用途フェルール端子の圧着。 トラスコ品番 365-7913 材質 本体:中炭素鋼、グリップ:ナイロン 全長(mm) 170 適合電線サイズ 0.25~6sq
1丁
25,980 税込28,578
当日出荷

独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。 圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2まで用の圧着工具です。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に 圧着範囲(mm2) 0.14~10(AWG26-7) 全長(mm) 195 仕様 【スリーブ】1本用 トラスコ品番 779-5912 質量(g) 600 仕上 六角仕上
1丁
37,980 税込41,778
当日出荷

独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。 圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2まで用の圧着工具です。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に 圧着範囲(mm2) 0.14~10(AWG26-7) 全長(mm) 195 仕様 1本用 トラスコ品番 818-7818 質量(g) 510 仕上 四角仕上
1丁
37,980 税込41,778
当日出荷

用途フェルール端子用 仕様 手動 寸法(mm) 200 質量(g) 360 適合端子 TE0.5~TE6 ハンドル色 緑(黒)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ワイドミュラー圧着工具 PZ 6 Roto L
圧着端子/スリーブ(フェルール)6mmまで用の圧着工具です。 独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工ができ、作業者の負担を軽減します。 すべてのサイズの電線を1つの圧着溝で加工ができるため、間違った溝で加工する心配がありません 回転するクランピングポジションを上部のボタンで固定でき、前面または側面からスリーブの挿入、圧着ができます。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に 圧着範囲(mm2) 1本スリーブ0.14~6(AWG26~10)、2本スリーブ0.5~4(AWG21~12) 全長(mm) 200 トラスコ品番 751-6444 質量(g) 431
1丁
33,980 税込37,378
当日出荷


仕様 圧着コネクタのタイプ = ブーツレースフェルール。ケーブルサイズ = 0.14 → 10.00 mm2。最小ワイヤサイズ = 0.14mm2。最小ワイヤサイズ = 10.00mm2。全長 = 176mm。RS Pro圧着工具(0.14 → 10.00 mm2の絶縁 / 非絶縁フェルール用). 信頼のRS Proブランドがお届けする、ラチェット式圧着工具は絶縁 / 非絶縁フェルールを圧着するための製品です。 コンパクトで軽量なこの工具は人間工学に基づく形状のハンドルを備え、スペースが限られた場所での用途に最適です。 この圧着工具は緊急リリースを備えたラチェット機構を採用して適切に終端を圧着でき、貴重な時間の節約と省エネを実現します。 ハンドルの先端に滑り止めグリップパッドを備えているため、表面に対して押し込む際にさらに加圧することができます。 この工具の対応ワイヤ範囲は、0.14 → 10.0 mm2 / 26-8 AWGです。 品番< 122-1790') 122-1790/< ') /は正方形の圧着プロファイルを形成します。 品番< 122-1791') 122-1791/は六角形の圧着プロファイルを形成します。. 特長と利点:. 滑り止めパッドはさらに加圧する場合に適用 人間工学に基づく快適な設計 安全ストラップを取り付けるための吊り下げ用の穴 小型軽量 弱い握力でより大きなサイズを圧着
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状 リングスリープ 材質 E-CU 材質(スリーブ) ポリプロピレン 表面処理 錫メッキ 耐熱温度(℃) (長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ラチェット付で簡単に圧着できます。 圧着圧力は使用電線の断面積に応じて自動的に調整されます。 端子の仕上がり形状が四角形でスプリング式端子台の接続に最適です。
用途フェルールの圧着に。 トラスコ品番 195-0368 全長(mm) 206 質量(g) 486 適合電線(mm2) 0.25~4
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

1箱(100個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類 シングルタイプ 規格 DIN46228/4準拠品 端子形状 フェルール・棒形 材質(絶縁体) PP 材質(端子) 銅スリーブ(すずメッキ付) 適合工具 NH79A・NH89
1箱(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワイドレンジなフェルール(エンドスリーブ用)圧着工具です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。ポジショナーにより小さいサイズでもズレずに圧着できます。
用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。 圧着範囲(mm2) シングル0.08~16/ツイン2×0.5~2×6 全長(mm) 215 トラスコ品番 114-9435 質量(g) 545 適合端子 フェルール
1個
49,980 税込54,978
当日出荷