フェンス仮設のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
149件の「フェンス仮設」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全鋼板」、「仮設ネットフェンス」、「フェンス 折りたたみ」などの商品も取り扱っております。
第三者の侵入防止です。 近隣様のイメージアップです。
用途建築現場、狭小地の囲い 材質 スチール 仕様 組み立て式 セット内容 スチール支柱2本、スチール杭2本、横手すり2本 質量(kg) 15.2 高さ(mm) 1800 間口(mm) 2000 固定方法 ハンマーにて杭打ちで固定
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷

建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンス。フェンス本体のフレーム溝内に2本仮固定出来、パイプの保管が可能です。ホコリの溜まりにくい丸棒ネットなので洗浄の場合も水切れが良好です。逆使用の設置が出来、地面までの隙間が減少できます。2段使用が可能。脚パイプは納品時フェンス底部に収納されております。
材質 PP 付属品 脚パイプ2本 質量(kg) 5(+脚パイプ0.1) 寸法(幅W×高さH)(mm) 1500×1100
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番 854-7643 種別 SKFES1GR 材質 PP グリーン 外寸(mm) 1000×1000×59 足径(Φmm) 33
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。 長さ(m) 50 幅(m) 1 材質 (本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン 質量(kg) 約5.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質 SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm) 2000 規格寸法(mm) タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格 JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm) 1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。
用途フェンス 材質 鉄製 質量(kg) 6 寸法(幅W×高さH)(mm) 1800×1800 パイプ径(Φmm) 32
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

1個
179 税込197
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単管パイプ/支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単設置(軽量で取り扱いが簡単) 上下に張り調整用の白色ロープ付き。 ハサミで簡単にカット可能。
用途工事現場やイベント会場の防風・防塵・間仕切りフェンスに。 安全確保の横断防止柵・仮設フェンスに。 農作物の保護ネットに。 長さ(m) 50 幅(m) 1 材質 ポリエチレン 材質(ひも) ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 854-7644 種別 SKFES1OR 材質 PP オレンジ 外寸(mm) 1000×1000×59
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

脚一体型のプラスチックフェンスです。フェンス一枚につき、ジョイントが1つ付属しております。
材質 PP(ポリプロピレン) 質量(kg) 約3.5 サイズ(mm) 約H1200×W約1000 足約200
1枚ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

アイデアいっぱい便利なネット 切ってもホツレない有結網
用途菜園への犬・猫の侵入防止や防鳥用に。 スポーツ、ゴルフ練習ネット用に。 お部屋のインテリア収納に。 お家や庭のフェンスに。 つる性植物の栽培に。 ゲートボール等の防球に。 荷物の押サエ用に。 池の落葉受けに。 盗難防止や境界柵に。 引張強度(N) 600
1個
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屏風式のため、コーナーや円形での使用が可能です。
材質 超高分子ポリエチレン 寸法(mm) 2500×50×1200(H) 質量(kg) 11.5 折りたたみ寸法(mm) 500×255×1200(H)
1個
36,800 税込40,480
翌日出荷

金網と専用支柱11本セット 施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。 ワイヤー径(Φmm) 2.1 本数 (支柱)11
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーンクロスRぶりゅっとフェンス
社会保障費に依存せずに障がい者が自立できる仕組み作りを目指しています。山口亮さんの描く抽象画デザインのフェンスです。表裏でデザインが違う両面タイプのフェンスです。
用途工事現場やイベント会場などの仮設フェンスに。様々なシーンで、表裏のデザインの使い分けに。 仕様 両面タイプ 幅(mm) 1800 寸法(mm) 1800×1800 加工 ドブメッキ デザイン 板面:抽象画
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm) 約300 タイプ 継ぎ目なし 仕様 織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82% その他 ご希望のサイズがない場合はこちらへ 形状 折りたたみタイプ 材質(シート) ポリプロピレン 質量(g/m2) 目付け/114 材質(ハトメ) アルミ 引張強度(N/3cm) 初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466 特性 耐候、防炎
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)フェンスネット
直径48.6mmまでのパイプに通して簡単に設置できます。安心の日本製。
用途土木・建築現場で広く使用される境界標識用仮設フェンスネット。 オレンジ 材質 ポリエチレン 質量(kg) 5 長さ(m) 50 幅(m) 1
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

材質 STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上) 深さ(mm) (埋込)145 規格寸法(mm) □40×25×1.0
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)