- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- センサーライト
- フェンス用ライトのおすすめ人気ランキング
フェンス用ライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新128件の「フェンス用ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソーラーストーン」、「ソーラーライト クリップ」、「センサーライト用クランプ」などの商品も取り扱っております。
フェンスに挟んで取り付けいただけます。
用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。
質量(g)
76
耐荷重(kg)
1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×14×85
取扱説明書
(1.82MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
明るさ500ルーメン。裏面磁石付きで取付に便利。防雨構造で屋外でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など
電球の種類
LED
設置場所
屋外
センサー感知方式
赤外線検知方式
色
ブラック
本体寸法(縦×横×高さHmm)
210×50×105
質量(g)
275
付属品
取り付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、取扱説明書
光源
SMD高輝度白色LED 0.5W×34個
使用電源
リチウムイオン充電池 3.7V 2500mAh
点灯回数
約250回(高輝度時)
明るさ(Lm)
500
センサー探知範囲
探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m
点灯時間
約15秒固定(高輝度時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に
セット内容
センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約2.0
定格周波数(Hz)
50/60
使用電球
白色LED
使用環境温度(℃)
5~40
検知方式
赤外線検知方式
設置場所
室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。
防水性
IP44(防沫型)
点灯時間
約30秒
電球の種類
LED
検知エリア
(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
電源いらずのソーラーライト。
フリーアーム式で圧倒的な自由度。
昼白色と電球色切替可能。
明るさ400ルーメン(昼白色)。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。狭い通路で広範囲を照らす。
設置場所
屋内、屋外用(IP44)
付属品
取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4、クランプ台×2、蝶ナット×2、L型ボルト×2、ネジキャップ×2、探知角度調整シール
スイッチ
OFF/電球色/昼白色
コード長さ(m)
(ソーラーパネル)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:160×152×135、パネル:100×50×191
設定時間
(点灯)5秒、20秒、20秒点滅
センサー探知範囲
140°最遠6m
充電池タイプ
単3形ニッケル水素電池(付属)
アズワン品番
64-8965-59
明るさ(Lm)
400(昼白色)、320(電球色)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
日本の企業が品質管理!厳しい検査をクリアした安心安全な品質を実現!!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなデザイン!。独自開発の反射パネルとディフューザーで柔らかい灯りでの強力発光を実現!。可動自由な2面の発光パネルとソーラーパネルで設置場所も活用法もアップ!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。屋外でも安心!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP65!。。☆他のセンサーライトとここが違う!☆。日光や照明の必要な方向にソーラパネルと発光パネルを自由に動かせる!。独自開発の銀メッキ反射パネルで280ルーメンもの強力発光を実現!。乳白色パネルのディフューザーが柔らかな光で広範囲に照射!。消灯時もLED球が目立たずスッキリとスタイリッシュなデザイン。高品質※高効率な単結晶シリコン製ソーラーパネルを採用!。。◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに!。◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!。※明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。。フル充電から点灯回数約400回!※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。人感センサーにより人を検知すると強力発光!。IP65だから強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!。初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!
セット内容
製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、固定プレート×1枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)
約265×105×145(展開状態)
色
ブラック
質量(g)
約390
電源
リチウムイオン充電池 3.7V 2200mAh(内蔵充電池の交換はできません)
光源
LED56灯(28灯×2面)全光束約280ルーメン
色温度(K)
6000
保証期間
製品到着後1年間
防塵防水性能
IP65
ソーラーパネル種類
多結晶シリコン
使用推奨温度範囲(℃)
-10~40
点灯回数
<満充電時>約400回 <平均>夏 約350回/春秋 約300回/冬 約250回
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類
LED
種類
シリコン多結晶
使用温度範囲(℃)
‐20~40
出力
8V、150mA
電源
ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh
コード長さ(m)
5
保護等級
IP45(防噴流形)
センサー感知方式
赤外線受動式
検知方式
赤外線受動式
点灯保持時間
5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)
約4(夜)~(昼)
使用場所
屋外
窓枠などサッシや薄板に挟んで取り付けいただけます。
用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。
質量(g)
180
耐荷重(kg)
1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×79×85
取扱説明書
(1.73MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ELPA(朝日電器)製屋外センサーライトシリーズに使用可能。
適合本体
ESL-GH150ST(G)、ESL-GH200ST(G)、ESL-GH150(G)、ESL-GH200(G)、ESL-PH100(PW)、ESL-PH150(PW)、ESL-PH200(PW)、ESL-101BT(BK)、ESL-102BT(BK)、ESL-101SL(BK)、ESL-102SL(BK)、ESL-ST100(BK)、ESL-ST200(BK)
質量(g)
120
クランプ範囲(mm)
約10~約100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×20×250
1個
¥313
税込¥344
当日出荷
2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる!
セット内容
製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)
色
ブラック
質量(g)
約285
電源
リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)
約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×98×175
保護等級
IP65相当(完全防水ではありません)
色温度(K)
6500
保証期間
製品到着後1年間
センサー感知方式
明暗、人感
設置方式
クリップ
設置場所
屋外
動作温度(℃)
-10~40
灯数
45灯
点灯時間
常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時)
点灯回数
<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回
電球の種類
LED
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
狭い場所や設置スペースの取れない場所に最適な小型タイプ
太陽光発電(ソーラー)式
白色LED、800ルーメンの明るさ
雨に濡れる場所で使用できる保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)
選べる3つの点灯モード
≪モード1≫周囲が暗い時:人がいないとき消灯/人が通ると全点灯
≪モード2≫周囲が暗い時:人がいないとき常夜灯/人が通ると全点灯
≪モード3≫周囲が暗い時:常夜灯/人感センサー動作なし
※周囲が明るい時はライトは点灯しません
背面金具で点灯方向を上下角度調整できます
付属のネジとスリーブ、結束バンドを使用して、コンクリート壁面、柱やフェンスに取付できます
付属品
コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、結束バンド2本、取扱説明書
質量(g)
約170
保護等級
IPX4(JIS C 0920:2003による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×55×85
光源
白色LED
使用電池
リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(内蔵充電池の交換はできません)
使用周囲温度(℃)
点灯時:-20~60、充電時:-5~45
センサー感知方式
赤外線
ソーラーパネル種類
多結晶シリコン
検知方式
赤外線受動式
設置場所
屋外
点灯保持時間
約10秒(固定)
明るさ(Lm)
全点灯:800、常夜灯モード:20
取扱説明書
(2.05MB)
点灯回数
モード1:満充電時…約500回、平均…春夏秋/約120回、冬/約80回、モード2:満充電時…約300回、平均…春夏秋/約60回、冬/約40回
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
(常夜灯)モード3:満充電時…約48時間、平均…春夏秋/約20時間、冬/約15時間
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ブロック・門扉などに、はさみこんで取り付けられる。
取付場所に穴をあけずに固定できる。
取付幅(mm)
45~170
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
LEDセンサーライト専用のクランプセットです。
柱や塀に簡単に取り付けできます。
厚さ約30mm~約120mmまで取り付け可能です。
セット内容
取り付け用ネジ(小)2本、ブラケット、L字金具、クランプ、蝶ナット
取付可能厚(mm)
約30~約120まで
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類
LED
付属品
取付ネジ×4本、コンクリート用スリーブ×4本、マスキングカバー×1個、ニッケル水素充電池×1個
種類
シリコン多結晶
使用温度範囲(℃)
‐20~40
出力
6V、90mA
電源
ニッケル水素充電池、3.6V、800mAh
コード長さ(m)
5
保護等級
IP44(防沫形)
光源
白色LED
センサー感知方式
赤外線受動式
検知方式
赤外線受動式
点灯保持時間
約10秒(固定)
点灯開始照度(Lux)
約4
センサーライト用ステンレスバンドです。
クランプでは取付できない直径100mm以上の太い柱に取付可能。
直径260mmまで取付可能です。
用途センサーライトの取付けに。
適合
ESL-BHシリーズ、ESL-PHシリーズ、ESL-GHシリーズ、ESL-STシリーズ(ESL-SH150BKは未対応)
長さ(mm)
900
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
クリップで挟んで簡単設置
用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。
質量(g)
300
耐荷重(kg)
1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×129×169
取扱説明書
(1.76MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マグネットで簡単取り付け
用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。
質量(g)
75
耐荷重(kg)
1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×14×85
取扱説明書
(1.48MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
鉄製のドアや倉庫、角柱などに設置可能!
耐候性結束バンド300mmX2本付属
強力磁石で簡単取付
センサーライト重量1kgまで取付可能
メーカーのセンサーライトのクランプ取付け対応機種にご使用いただけます
(ESL-W1201AC/W2001AC/W2801ACには使用できません)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88X88X15
1個
¥1,327
税込¥1,460
当日出荷
付属品
六角ボルト(M8)×2、蝶ナット×2、カメラ取付け用ねじ×4
材質
ポリカーボネート
質量(g)
本体:92、ボルト・蝶ナット:118
対応機種
NS-9015WMS、NS-9110WMS、NS-72NC/W、NS-9112WMS、NS-SB1081CS、NS-SB81C、NS-010W、NS-015W
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×10.5×60
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。
適合
M-10FA□~50FA□
1個
¥669
税込¥736
当日出荷