- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- カラーコーン・区画用品
- フェンスbのおすすめ人気ランキング
フェンスbのおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新124件の「フェンスb」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仮設ネットフェンス」、「フェンスバリケード 扉付」、「ガードフェンス」などの商品も取り扱っております。
1台
¥8,998税込¥9,898
7日以内出荷
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉パネル幅(mm)1910
グリーンクロスメッキオールネットフェンスⅡ
メッキオールネットフェンスⅡは現場周辺の安全環境を守るフェンスです。
スチール製のフェンスで、ドブメッキ加工を施しているので錆びにくくなっています。
ネット部と支柱がプレートの挟み込みによるボルト締めになっています。
フェンス部分のドブメッキ加工時に発生するバリが除去されています。
用途工事現場、イベント、作業場などのフェンスに。立入禁止区域や危険場所などのバリケードに。材質スチール幅(mm)1800色シルバー加工ドブメッキパイプ径(Φmm)32
1台
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
ガードフェンスに扉がついているタイプです。
トラ板に安全第一を印刷してあります。
用途フェンス材質鉄製質量(kg)10寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800パイプ径(Φmm)32
1台
¥13,980税込¥15,378
7日以内出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)900×1710質量(g)260
サンコー(三甲)プラスチックフェンスSー1緑
トラスコ品番854-7643種別SKFES1GR材質PP色グリーン外寸(mm)1000×1000×59足径(Φmm)33
1個
¥7,398税込¥8,138
当日出荷
脚一体型のプラスチックフェンスです。フェンス一枚につき、ジョイントが1つ付属しております。
材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)1200幅(mm)1000質量(kg)約3.5
質量(kg)約3厚さ(mm)約45長さ(mm)(脚部)200(装着時)その他プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。寸法(mm)1200×1000×45
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。長さ(m)50幅(m)1材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン質量(kg)約5.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥14,980税込¥16,478
5日以内出荷
つくし工房フェンスシート
ガードフェンスのイメージを一新。
美しい写真や洗練されたイラストが、街並みの景観アップに貢献します。
材質ターポリン長さ(mm)1710幅(mm)930厚さ(mm)0.35付属品ヒモ12本
グリーンクロス扉付メッキオールネットフェンスⅡ
フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています。従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、ボルト止めに変更されています。扉で開くタイプのフェンスになります。
用途仮設フェンス設置時の出入口に。加工ドブメッキパイプ径(Φmm)32
設置・収納が、すばやくカンタン。
材質ポリプロピレン仕様脚部折りたたみ式トラスコ品番814-9542寸法(mm)750×1340質量(kg)5日本緑十字社品番132100
1台
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
小さなお子様を守る木製ガードです。
ペットなどの進入防止にも活用出来ます。
材質天然木・ラミン材使用チェーンケイコウトウチェーン寸法(縦×横×高さ)(mm)30×850(収納時210)×860リベットアルミ取付ビス3.5mm
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)深さ(mm)(埋込)145規格寸法(mm)□40×25×1.0
軽量なので持ち運びが容易にできます。
簡単にバリケードが作れます。
材質ポリプロピレン寸法(mm)635×820
フェンス固定用のタンクベースです。
用途工事の際の囲いフェンスとして。トラスコ品番207-2740適合本体CF1000-GN材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)571品名ウエイトアズワン品番64-8458-57
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷