- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- フェースプレートのおすすめ人気ランキング
フェースプレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新222件の「フェースプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電話線コンセント」、「モジュラージャック cat6」、「lan コンセント パネル」などの商品も取り扱っております。
メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。ラベルとラベルホルダー付です。
用途モジュラージャックの壁面取付。
材質
ABS合成樹脂
仕様
UL94-HB
付属品
取付ネジ2本(#6-32長さ25.4mm)、ラベル2枚、ラベルカバー2枚
トラスコ品番
814-6594
色
オフホワイト
質量(g)
57
使用温度範囲(℃)
-60~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69.8×21.1×114.3
使用場所
屋内
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
局線とテレホンコードの接続
コンデンサー付で電話が不通になったとき、局からの信号で故障箇所のチェックができます※6極6芯、6極4芯の電話機には使用不可
仕様
6極2芯用、コンデンサー付
1個
¥835
税込¥919
当日出荷
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。
パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。
ラベルとラベルホルダー付きです。
用途フェースプレート
材質
ABS、合成樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用場所
屋内
故障箇所を探せるコンデンサ付の壁埋込型モジュラージャックですコンデンサ付なので、電話が通じなくなった時、電話の故障か局線不良かを電話局からの信号で調べることができます
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。
パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。
ラベルとラベルホルダー付きです。
ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。
用途フェースプレート
材質
ABS、合成樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用場所
屋内
用途電話線プレート
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。
材質(本体)
PBT/PC/ナイロン
質量(g)
194.5
プレート
ラウンド
メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。
ラベルとラベルホルダー付です。
用途モジュラージャックの壁面取付。
使用場所
屋内
JISプレート用アダプタの単品となります。
RJ45モジュラージャックは別売です。
用途JISプレート用
適合
(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~
材質
PC
質量(g)
12
モジュラージャックとアダプターのキット品です。
短い奥行で施工性が向上します。
標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防塵用ばね式スライドシャッター付です。
用途JISプレート用ジャックキット
規格
CAT6
付属品
カテゴリ6モジュラージャック(型番)CJ688TGIW
材質
アダプタ:(本体)ABS、合成樹脂、(スライドシャッター)ポリカーボネート、(バネ)鉄製バネ・コイル型。モジュラージャkック:(ハウジング・コンタクトキャリア)ABS合成樹脂、(ターミネーション・キャップ)ポリカーボネート、合成樹脂、(プリント基板)ガラスエポキシ多層型、(プラグ接触部)リン青銅、(IDC部)リン青銅
質量(g)
12
使用温度範囲(℃)
‐10~65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×41.8×22.3
AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。
100%工場検査合格品です。
製品上部に品質管理の番号の刻印があります。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。
質量(g)
9
使用温度範囲(℃)
-10~+40
材質
耐食アルミニウム合金
取付
プラマイ両用ねじ採用
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。
ラベルとラベルホルダー付です。
用途モジュラージャックの壁面取付。
材質
ABS合成樹脂
仕様
UL94-HB
付属品
取付ネジ(6-32×1)、ラベル2枚、ラベルホルダー2個
トラスコ品番
814-6597
色
オフホワイト
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
-60~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69.8×21.1×114.3
使用場所
屋内
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
工業環境に適合する耐衝撃性を有しています。
背面のガスケットにより密封性を有しています。
IndustrialNetと接続して使用の場合、IP67適合耐水防じん性があります。
用途防水防じん性コネクタの取り付け
使用温度範囲(℃)
0~60
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔になっています。
ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。
パンドウイット社製のモジュラージャックを直接取付可能です。
各種アダプタを組み合わせたオリジナルのフェースプレートが作成できます。
用途フェースプレート枠
トラスコ品番
828-1440
材質
ABS、合成樹脂
色
オフホワイト
質量(g)
38
使用温度範囲
-10~60℃
取付寸法(mm)
83.3
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
114.3×69.8×14.7
使用場所
屋内
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
用途カバープレート
材質
ABS樹脂
プレート
モダンプレート
フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。
2ポート用傾斜型アダプタです。
用途2ポート用アダプタ
材質
ABS、合成樹脂
色
オフホワイト
質量(g)
85
使用温度範囲(℃)
-10~60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
33.9×39.7×18.0
使用場所
屋内
ポート
2ポート用