- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- フォトリレーのおすすめ人気ランキング
フォトリレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新187件の「フォトリレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォトモスリレー」、「フォトカプラ」、「MOS FETリレー」などの商品も取り扱っております。
仕様
実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = MOSFET。最大順方向電圧 = 1.4V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = AC。最大入力電流 = 30 mA。絶縁電圧 = 5000 Vrms。。光リレー、MOSFET出力、東芝
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥579
税込¥637
当日出荷
出力デバイス
MOSFET
電流の種類
(入力)DC
形G6Dと同一形状でAC/DC両用、DC専用をシリーズ化。
出力間開路時漏れ電流10μA以下。
入出力間耐電圧AC2500V。
過電圧吸収回路内蔵。
AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。
RoHS適合。
スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)
種類
その他アクセサリ
接点構成
1a×4
仕様
入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V
使用周囲湿度
35~85%RH(結露なきこと)
保存温度(℃)
-30~80(氷結および結露なきこと)
使用周囲温度(℃)
-20~55
質量(g)
約100
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])
0.3~0.5[3~5]
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)
耐衝撃(耐久)
196m/s2以上{20G以上}
耐振動(耐久)
10~55Hz(複振幅1mm)
耐電圧(V/min)
(入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500
入力電圧変動許容範囲(V)
(-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%
仕様
実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.4V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 80 mA。絶縁電圧 = 5000 Vrms。最大電流変換率 = 600%。標準降下時間 = 5μs。。フォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
1個
¥218
税込¥240
当日出荷
機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)
約65
使用温度範囲(℃)
-25~55(結露、氷結しないこと)
保存温度(℃)
-25~65(結露、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
100以下(DC5V 1A)
保管温度(℃)
-25~+55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
45~85
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
実装タイプ
スルーホール実装
出力デバイス
MOSFET
最大順方向電圧(V)
1.4
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
4
パッケージ
DIP
電流の種類
(入力)DC
最大入力電流(mA)
30
シリーズ
TLP241A
絶縁電圧(Vrms)
5000
仕様
実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = MOSFET。最大順方向電圧 = 1.4V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = AC。最大入力電流 = 30 mA。絶縁電圧 = 5000 Vrms。。光リレー、MOSFET出力、東芝
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥579
税込¥637
翌々日出荷
高さ(mm)
3.5
寸法
24.6 x 6.4 x 3.5mm
入力
シングルエンド
ピン数(ピン)
20
出力信号
シングルエンド
トリガー
正エッジ
極性
非反転
論理
HC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PDIP
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
8
最大伝播遅延時間@最大CL
190 ns @ 2 V
ロジック機能
D タイプ
出力タイプ
3ステート
1袋(5個)
¥649
税込¥714
翌々日出荷
仕様
実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 70V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = DIP-B。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 18μs。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 5000 Vrms。最大電流変換率 = 260%。標準降下時間 = 18μs。。オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥399
税込¥439
当日出荷