フォークリフト 注意喚起のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
139件の「フォークリフト 注意喚起」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォークリフト 看板」、「フォークリフト ステッカー」、「注意喚起」などの商品も取り扱っております。
1枚
1,850 税込2,035
当日出荷

1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED描画ランプ(ラインタイプ)。光のライン(赤色)を床面に向けて描画。作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。
質量(g) 223(ブラケット含む) タイプ ラインタイプ 消費電力(W) 11(48V時) 定格電圧(V) DC12~48 光源 6個 LED色 レッド 使用環境温度(℃) -30~+60 防塵防水性能 IP67 光源色 赤色LED 耐振動性能 7G
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

取付け方法 穴4ヵ所 材質 再生ポリプロピレン(再生材50%) 厚さ(mm) 1.2 質量(g) 200 穴径(Φmm) 2.5 エコマーク認定 認定 縦(mm) 600 横(mm) 300 エコマーク認定番号 7118031
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

駐車場などの施設内で高さを制限する際に役立ちます。 軽量で丈夫なので車両を傷付けません。 連結させる事が可能です。ご希望の連結数をお選び下さい。 連結後は強い衝撃を受けても外れない頑丈な仕様です。
質量(kg) 0.7 寸法(縦×横)(mm) シート:50×890
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。
用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。 仕様 ライト数:2個 付属品 ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書 材質 アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット 質量(g) 454 定格電圧(V) DC10~80 定格消費電力(W) 6(LEDライト1個あたり3) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×85×100 発光色 赤色 動作環境 -40度~80度 保証期間 1年 防塵防水性能 IP67 LED寿命(時間) 約50000 ケーブル長(cm) 100 明るさ(Lm) 211 照射方式 直線
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(10枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


表面がマットタイプの路面標識。大きめサイズで視認性UP.
用途優れた耐久性、屋外でも使用できます。ステッカーで簡単設置(離けい紙付き) 材質 基材:PVC、表面フィルム:PVC サイズ(mm) Φ400
1枚
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

矢印描画が構内の作業の接触事故防止に貢献します。 12V~48V共通品なのであらゆる車両への取付けが可能です。 軽量・コンパクト設計。ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。
質量(g) 360(ブラケット含む) 消費電力(W) 11(48V時) 定格電圧(V) DC12~48 光源 3個 使用環境温度(℃) -30~+80 防塵防水性能 IP67 耐振動性能 7G
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 バリケード/鉄製アングル、表示板/鉄板 寸法(mm) バリケード/800×1200、表示板/450×1095 質量(kg) 8.5
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ標識がコーンへ簡単に設置できます。金具はずれ止めのビス1本付。
用途ユニット製ワンタッチ標識コーン取付用金具です。 付属品 タッピングビス4×10/1本 材質 寸法(mm) 163×490×39.5 質量(g) 260 トラスコ品番 740-1604
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

取付方式 穴6 材質 エコユニボード(穴6) 質量(g) 490 エコマーク認定 認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 900×600×1.2 エコマーク認定番号 7118031
1枚
2,198 税込2,418
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

路面標識と滑り止め機能を一体化。表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止め。大きめサイズで視認性UP.
用途優れた耐久性、屋外でも使用できます。ステッカーで簡単設置(離けい紙付き) 材質 基材:PVC、表面:鉱物粒子 サイズ(mm) Φ400
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光のラインを床面に向けて描画します。 作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。 オプション品「LED描画ランプ用 点滅ユニット」を装着すれば、描画を点滅させることが可能となり、作業現場での注意喚起の向上を図ることができます。
用途注意喚起に。 トラスコ品番 388-9830 幅(mm) 120.6 高さ(mm) 37.4 奥行(mm) 50 保護等級 IP67
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヵ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに 光源 635nm赤色半導体レーザー 作業範囲(m) 最大10(作業環境により異なる) 付属品 ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ トラスコ品番 363-4531 寸法(mm) 62×55×40 質量(g) 167 角度調整範囲 360°(上下・左右全周にわたって微調整可) 指示精度 ライン:±1mm/5m(直線性) ライン照射角(°) 130 使用時間(時間) (操作)約5000 RoHS指令(10物質対応) 対応 光出力(mW) 5以下 動作温度範囲(℃) -5~45
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

床面に矢印を照射、周辺の作業者に車両の接近を知らせ、接触事故の防止に貢献します。 ※公道では使用できません。 レッド/グリーン/ブルーの3色をラインナップ、使用環境に応じお選びいただけます。 矢印描画での注意喚起、その他の様々な形の描画にも対応可能(特注対応)。
幅(mm) 120.5 奥行(mm) 95.5 高さ(mm) 37.5 定格電圧(V) DC12~48 消費電力(W) 11 質量(kg) 0.36 付属品 ボルト(M6×16mm)×2本、ワッシャ(M6用)×4個、ナット(M6用)×2個 IP等級 67
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面にラインを照射して、車両の接近を周囲へ知らせ接触事故の予防に貢献。 ●取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 ●防塵・防水仕様IP67対応。 ●EMC EN50498準拠試験対応。 ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ●ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 ●長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 ●DC12/24/48V車対応。
適合 12V~48V車両対応 質量(g) 515 防水性 IP67
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字内容 フォークリフト制限速度 材質 エコユニボード トラスコ品番 826-4296 厚さ(mm) 2 寸法(mm) 600×450 質量(g) 300 エコマーク認定 認定 エコマーク認定番号 07 118 031
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。 四辺にカール加工を施したため安全性が格段に向上しました。
用途事業所構内の交通標識として。
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)