- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- フォークリフト・産機・建機用品
- フォークリフト用電装
- フォークリフト LEDライトのおすすめ人気ランキング
フォークリフト LEDライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「フォークリフト LEDライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED描画ランプ」、「駐車監視」、「トラック荷台 ライト」などの商品も取り扱っております。
充電式でコードが邪魔にならず、様々な場所で使用できます。(充電しながらの使用も可能です)。仮設照明や作業灯、アウトドアに。
仕様
●サイズ(約):Φ200×H980mm(三脚展開時Φ900mm)●最大輝度:1800lm●防水等級:IP65●電池:リチウムイオン 7.4V 6.6A●入力電圧:AC100~240V MAX1.5A●連続点灯時間:〈High〉約3時間 / 〈Low〉約6時間●満充電時間:約4時間
アズワン品番
65-3908-94
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12V/24V/48V車対応。
光源
LED
防塵防水性能
IP67
LED使用数(個)
8
電球の種類
LED
事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。
用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。
仕様
ライト数:2個
付属品
ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書
材質
アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット
質量(g)
454
定格電圧(V)
DC10~80
定格消費電力(W)
6(LEDライト1個あたり3)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×85×100
発光色
赤色
動作環境
-40度~80度
保証期間
1年
防塵防水性能
IP67
LED寿命(時間)
約50000
ケーブル長(cm)
100
明るさ(Lm)
211
照射方式
直線
その他
色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し
付属品
ブラケット×2、ビス×4
取付
付属ブラケット又は両面テープ
電源(V)
24
長さ(cm)
60
太さ(mm)
15(かまぼこ型)
明るさ
750ルーメン
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
その他
色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ
付属品
ブラケット×2、ビス×4
取付
付属ブラケット又は両面テープ
電源(V)
24
長さ(cm)
60
太さ(mm)
15(かまぼこ型)
明るさ
750ルーメン
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
半径約3mセミサークル(半円)ライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
用途事故防止LED描画ブルーライト
質量(g)
約480※取り付けブラケット含む
電圧(V)
DC10~80
消費電力(W)
20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×100×90※取り付けブラケット含む。ランプサイズ60×100×90
明るさ(Lm)
400
防水性
IP67
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
その他
色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ
付属品
ブラケット×2、ビス×4
取付
付属ブラケット又は両面テープ
電源(V)
24
消費電力(W)
25
長さ(cm)
120
防塵防水性能
照明部:IP67
太さ(mm)
15(かまぼこ型)
明るさ
1500ルーメン
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
事故を未然に防ぐための警告灯です。フォークリフトなどに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライトです。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。3個あることで、フォークリフトを囲むようにコの字にラインを出して、進入禁止領域を表示させることができるようになります。
用途フォークリフトの事故を防ぐために。
付属品
ライト本体×3、磁石付きアダプタ×3、結束バンド2本×3、台座×3、スペーサー×3、六角穴ボルト×3、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)×3、六角ボルト×3、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)×3、日本語説明書
トラスコ品番
508-3783
セット内容
3個セット
材質
ハウジング:アルミダイキャスト、カバー:ポリカーボネイト、ブラケット:ステンレス
幅(mm)
65
色
赤
高さ(mm)
85
品名
3個セット
奥行(mm)
100
電源(V)
DC10~80
保護等級
IP67
明るさ(Lm)
211
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍!屋外や現場作業にも便利です。電源をつなぐだけの簡単取付でLEDチップ使用により高輝度で長寿命
用途フォークリフト
材質(本体)
アルミダイキャスト
材質(ステー)
ステンレス
-40℃まで対応、冷凍倉庫でも使用可能な、日本品質で開発されたLEDラインライト
用途倉庫内を走行するフォークリフトの接触事故防止に!
消費電力(W)
18
保護等級
IP68
耐震性
7G
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品
角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個
材質
(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス
幅(mm)
107
高さ(mm)
133
材質(本体)
アルミ合金+酸化防止塗装
質量(g)
905
奥行(mm)
65
入力電圧(V)
DC12/24
光源
LED
最大消費電力(W)
48
連続点灯時間
24時間
防塵防水性能
IP67
コード長さ(cm)
45
材質(レンズ)
アクリル
防水仕様
IP67
LED使用数(個)
16
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
107×133×65
電球の種類
LED
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
48Vまで対応ですので電動フォークにも対応します。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品
取付ネジ
材質
本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール
形状
角型
寸法(mm)
110×110
質量(g)
389
タイプ
12V/24V/48V共用
保護等級
(防水)IPX8
色温度(K)
7000
材質(レンズ)
樹脂
動作電圧
DC12-48V
明るさ(Lm)
2160
照射角
45°
LED使用数(個)
9
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
左右のストレートラインとセミサークル事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
用途事故防止LED描画ブルーライト
セット内容
ストレートラインランプ×2個(左右)・セミサークルラインランプ×1個
質量(g)
ストレートラインランプ約460※取り付けブラケット含む、セミサークルラインランプ重量約480※取り付けブラケット含む
電圧(V)
DC10~80
消費電力(W)
80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
75×113×60※取り付けブラケット含む。ストレートラインランプサイズ55×113×60 セミサークルラインランプサイズ60×100×90 セミサークルラインランプサイズ※取り付けブラケット含む 120×100×90
防水性
IP67
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
床面にラインを照射して、車両の接近を周囲へ知らせ接触事故の予防に貢献。
●取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
●防塵・防水仕様IP67対応。
●EMC EN50498準拠試験対応。
ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
●ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
●長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
●DC12/24/48V車対応。
適合
12V~48V車両対応
質量(g)
515
防水性
IP67
フォークリフトの警告灯です。ラインの形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに
電源電圧(V)
DC10~80
消費電力(W)
6
防水保護等級
IP67相当
取扱説明書
(2.6MB)
用途フォークリフトのバック時の注意喚起用ライト
寸法(mm)
70×80.6×95.7
定格電圧(V)
DC12~48
全光束(Lm)
(全)30、(部分)2000
保護等級
IP67
光度(cd)
17000
LED使用数(個)
3W×1pcs
動作温度範囲(℃)
-30~85
配光タイプ
スポット光・点滅
自動車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト、建機など様々な場面で活躍。屋外や現場作業にも便利です。
12V・24V兼用タイプ
9灯
材質(本体)
アルミダイキャスト
消費電力(W)
13.5
定格電圧(V)
12~30
本体質量(g)
370
光源
1.5Wチップ×9個
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
117×100×38(±1)
明るさ(Lm)
2160(理論値)
LED使用数(個)
9
材質(ステー)
ステンレス
防水
IP67
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
矢印描画が構内の作業の接触事故防止に貢献します。
12V~48V共通品なのであらゆる車両への取付けが可能です。
軽量・コンパクト設計。ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。
質量(g)
360(ブラケット含む)
消費電力(W)
11(48V時)
定格電圧(V)
DC12~48
光源
3個
使用環境温度(℃)
-30~+80
防塵防水性能
IP67
耐振動性能
7G
青色LEDライトでフォークリフトの危険進入区域を表示します
寸法(mm)
115×74×85(H)
質量(kg)
0.46
電源
DC10V~60V
コード長さ(mm)
400
照明装置
LED球5灯(白・青)
アズワン品番
64-2270-89
取付ねじサイズ
M10
入数
2個
明るさ(Lm)
600
1セット(2個)
¥6,300
税込¥6,930
翌日出荷
用途電動フォークリフトの接触事故の防止に
質量(g)
290(本体のみ)
電圧(V)
DC12~80
消費電力(W)
20
取付ボルト
M8 23mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96.3×61.5×76
LED
14W×2本
防水
IP67