フォークリフトコンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
115件の「フォークリフトコンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォークリフト 充電ケーブル」、「動力 コンセント」、「WF8420K メス」などの商品も取り扱っております。
1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)フォークリフト用充電ケーブルASSY
用途バッテリーフォークリフト用の充電ケーブルASSY コード長さ(m) 約5 コネクタ 車体側:泰和電器H-103・強化グリップ付き
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピンが誘導タイプなので接触が良く抜き差しが非常に楽になりました。
定格電流(V) 440 定格電圧 40A 極数 3+E
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 79 寸法B(Φmm) 63.6 寸法C(Φmm) 16.5 適合電線 (VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に! ご使用いただいてるプラグに、そのまま取り付けが可能です。 結線されてる状態でも簡単に、ネジ4本で取り付けが出来ます。
適合 泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P 材質(本体) PP
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。 耐久性に優れたプラグを採用しています。 ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。 ケーブル許容電流32Aです。 1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。
電線仕様-太さ(mm2) 3.5 電線仕様-芯数 4 特性 アース付
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 キャップ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地3P 30A 250V引掛形 寸法B(Φmm) 69.5 寸法C(Φmm) 18
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数 接地3P 種類 露出コンセント 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ ブラック コンセント個数 1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別 VCT 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 電線仕様-芯数 4 定格電流(A) 20 仕様 4P防雨プラグ付 定格電圧(V) 3相200 コンセント個数 1ツ口 コンセント形状 接地3P 20A 200V 使用場所 屋外 特性 防雨
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


RoHS指令対応
極数 接地3P 種類 露出コンセント 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ コンセント個数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
極数 3P+E 定格電圧(V) 250 結線 スリーブネジ締付
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に!
用途ハンドルにコードグリップ機能を追加し、ケーブルや結線部の断線保護機能を追加。 適合 泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P 材質 本体:PP、グランド:66ナイロン、グランド部パッキン:EPDM
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様 SVCT2.0mm2×4芯 コンセント個数 1 芯数 4極 電線仕様-芯数 4 コンセント仕様 3P・19A・250V アース付 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電型のフォークリフト用コネクタになります。補充や補修用にご利用ください。防水レベル IP-XO(非防水)
極数 3P+E 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 結線 スリーブネジ締付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用 極数 接地3P 種類 露出コンセント 定格電圧(V) 250 形状 引掛タイプ コンセント個数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 ボディ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 112 寸法B(Φmm) 67.5 寸法C(Φmm) 16.5 適合電線 ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2) 2・3.5
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)