フォールディングツールのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
89件の「フォールディングツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォールディングチェア」、「マルチツール」、「ドライバーセット」などの商品も取り扱っております。
スタンダードな携帯工具。2/2.5/3/4/5/6/8mm T25
長さ(mm) 92 幅(mm) 33 高さ(mm) 17 材質(本体) 鉄、アルミ
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。用途に応じてお選び下さい。
サイズ規格 ミリ 形状 ナイフ型 セット内容 ドライバー:(+)#1、#2(-)6。6角棒レンチ:2、3、4、5mm 全長(mm) 90(折りたたみ時) 組数 6 材質(ハンドル) アルミニウム 材質(レンチ) クロームバナジウム
1セット(7本組)
999 税込1,099
当日出荷

最低限必要なツールをセット。小型で携帯にも便利。 軽量でコンパクトに収納でき携帯用にも便利。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール
種類 セット品 材質(グリップ) アルミニウム 刃先マグネット なし 材質(レンチ) クロームバナジウム 全長(mm) 90(折りたたみ時) セット内容 (+)ドライバー:#0・#1・#2/(-)ドライバー:3・5・6mm 組数 6
1セット(6本組)
549 税込604
当日出荷

『I-Beam』デザインの携帯ツールシリーズの第3弾。 チェーンツールやタイヤレバーなどを加え、携帯工具の完成形として出先での様々なトラブルに対応します。チェーンツールはベアリングを採用したピンを使用、スムーズな作業が可能です。
セット内容 六角レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、トルクスレンチ(T25)、マイナスドライバー、タイヤレバー、スポークレンチ、チェーンツール 寸法(mm) 90×40×25 質量(g) 180
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

『I-Beam』デザインの携帯ツールに必要最小限なツール6種類を軽量コンパクトにセットしました。 フレーム外側にそれぞれのビットを配置し、片手で素早く取り出しやすく、グローブなどをつけたままでも使用が可能です。
セット内容 六角レンチ(3・4・5・6・8mm)、マイナスドライバー 寸法(mm) 75×30×17 質量(g) 92
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

14機能付携帯工具。・3/4/5/6mm六角レンチ。・PH2プラスドライバー/SL4マイナスドライバー/T25トルクスレンチ。・チェーンピン工具。・3.2/3.5/MAVIC(5.65mm)M7スポークレンチ。・自着式リペアパッチ。・タイヤレバー×2
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷


TONE トネ (前田金属工業)マルチツール
折りたたみナイフ式のレンチセット。幅広い作業に対応できるラインナップを備えています。6.35mm差込角も備え、市販ソケットも使用できます。
形状 ナイフ式 サイズ トルクス:T25、ドライバー:+No.2/-0.8×50、アダプター:凸四角差込角6.35mm 寸法(幅W×長さL)(mm) 30×100 六角(mm) 2、2.5、3、4、5、6、8
1丁
1,798 税込1,978
欠品中

6サイズの六角レンチと+・-ドライバーとして使用できます。 様々な用途に使用できる便利ツールです。
レッド 機能 (六角)2/2.5/3/4/5/6mm、プラス、マイナス
1個
799 税込879
8日以内出荷

ヘッドを極薄仕様にしているため、狭い場所での作業に最適です。
用途工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々なシーンで。 セット内容 +1、+2、-6 厚さ(mm) 10(ビット部含む) 種類 セット品 商品構成 セット品
1セット(3本)
759 税込835
当日出荷

軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。
サイズ規格 ミリ 形状 ナイフ型 セット内容 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8 全長(mm) 91(折りたたみ時) 先端形状 六角 材質(ハンドル) アルミニウム 材質(レンチ) クロームバナジウム
1セット(8本組)
679 税込747
当日出荷

『I-Beam』デザインの携帯ツールシリーズの兄貴分。 使用頻度の高いツール10種類をコンパクトにセットしました。 トルクスレンチ(T25)もあり、MTBユーザーにも最適です。
セット内容 六角レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、トルクスレンチ(T25)、マイナスドライバー 寸法(mm) 75×40×18 質量(g) 111
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ParkTool(パークツール)ミニツールキット
通勤やポタリングから、ちょっとしたツーリングの携帯用に便利なケース入りツールキット。 パンク修理や各部の増し締めなど、出先のトラブルに対応します。
セット内容 (AWS-9.2)フォールドアップヘックスレンチセット、(GP-2)スーパーパッチ、(TB-2)タイヤブート、(TL-1.2)タイヤレバー(3本組)
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

12種類の機能があるマルチツールです。 便利なベルトポーチ付きです。
全長×幅W(mm) 【本体】95×38、【ポーチ】130×65 トラスコ品番 855-3697 セット内容 ペンチ、ナイフ、マイナス、缶切り、マイナス2mm、マイナス4mm、マイナス6mm、ロープ用ナイフ、ノギス、マルチナイフ、ヤスリ、プラス2番 材質 ステンレス、アルミ 質量(g) 320
1本
7,498 税込8,248
翌日出荷

軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。
サイズ規格 ミリ 形状 ナイフ型 セット内容 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8 全長(mm) 91(折りたたみ時) 先端形状 ボールポイント 材質(ハンドル) アルミニウム 材質(レンチ) クロームバナジウム
1セット(8本組)
679 税込747
当日出荷

軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。 用途に応じてお選び下さい。
先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 ナイフ型 セット内容 2、2.5、3、4、5、6mm 全長(mm) 90(折りたたみ時) 組数 6 材質(ハンドル) アルミニウム 材質(レンチ) クロームバナジウム
1セット(6本組)
959 税込1,055
当日出荷

アルミ合金ボディの軽量でスタイリッシュなハンディツールで、使用頻度の高いサイズをセレクトしています。 生活使用頻度の高いドライバーと腕時計のメンテナンスツールをセットアップしています。 コンパクト設計なので、キーホルダーにつなげることも可能で、携帯に便利です。 ポケットの中にすっぽり入るだけでなく、キーホルダーとの連結も可能なので、いざという事態で大活躍します。
トラスコ品番 363-3783 セット内容 7本:(-)2, (-)5, (+)0, (+)1, (+)2, 丸ピン, 凹バンド外し 材質 本体:アルミ合金、軸:S45C焼入れ済み
1個
799 税込879
当日出荷

6機能がこれ1つに!3mm・4mm・5mm・6mmヘキサレンチ、+ドライバー、-ドライバー ツーリング等の緊急時に!自転車のメンテナンスに!
材質 工具部=クロムモリブデン鋼 樹脂部=ABS樹脂 寸法(mm) 30×17×97 質量(g) 130
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

携帯に便利な折りたたみ収納タイプです。使用場面に合わせ、レンチは任意の角度に設定して使用できます。ハンドルが収納ケースになっているため、携帯に便利です。自転車メンテナンスに便利なセット内容です。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。 セット内容 六角棒レンチ(2・2.5・3・4・5・6・8mm)・ヘックスグローブレンチ(T25)・ドライバー(+)No.2・(-)5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷