- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- フォールディング取手のおすすめ人気ランキング
フォールディング取手のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「フォールディング取手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クーラーボックス 取っ手」、「折り畳みハンドル」、「可倒式取手」などの商品も取り扱っております。
折りたたみ可能
材質(ハンドル部)
SUS303
材質(スプリング)
SUS304
材質(ブラケット)
SUS304
寸法(Φmm)
10
寸法(高さ)(mm)
48
取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等
材質/処理
(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)。(スプリング)SUS304/-。(シャフト)SUS/-。(ボール)SUJ/-
垂直許容荷重(N[kgf])
491[50]
RoHS指令(10物質対応)
対応
折りたたみできる取手です。
用途科学機器、通信機器
材質
軟鋼線材(SWRM)
付属品
ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
質量(g)
121
仕上
クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
~4
許容荷重(N[kgf])
300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。
開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。
防錆アップのサチライトクロムめっき、25μm
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)
179
仕上
電解研磨
許容荷重(N[kgf])
270[27.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥984
税込¥1,082
当日出荷
握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機構)があります。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
48
種類
トランクハンドル|裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)
10
仕上
鏡面研磨
取付け方法
おねじ
耐荷重N(kgf)
490(50)
耐荷重(N)
490
取付穴深さ(mm)
11
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
折りたたみできる取手です。
用途科学機器、通信機器
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)
105
仕上
梨地クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
キャリボックス用の代表的な取手。
用途計測機器・小型ボックス等
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐食性にすぐれています。
材質(ピン)
SUS304
材質(スプリング)
SUS304
材質(ブッシュ)
POM
材質(ハンドル部)
SUM22L バレル研磨後クロムメッキ
大型のトランクに最適な取手です。
洗練されたデザインで内部からの取付けが可能です。
用途トランク・通信機器
材質
ポリプロピレン(PP)
表面仕上げ
ショットブラスト
タキゲンコード
04648
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途カバン、ケース、キャビネット
材質
ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
24
仕上
黒色+ ニッケルメッキ仕上
推奨ねじ
M3皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])
60[6.1]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
THA-131にスプリングを内蔵し、ハンドルがぶつからないようにした取手。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等
材質/処理
(ベース)SPCC、(ハンドル)SWRM、(スプリング)SUS304、(十字穴付丸さら小ねじ、六角ナット)S/(ベース、ハンドル)Cr、(十字穴付丸さら小ねじ)Cr、(六角ナット)Ni
質量(g)
163
許容荷重(N[kgf])
98.1(10)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
レザータッチのソフト感のある取手です。
用途計測機器・トランクケース等
材質
SPCC、SWRM、PE
質量(g)
69
部品名称
取付金具、ジョイント、ピン、ニギリ
表面処理
Cr、Ni、黒色
許容荷重(N[kgf])
147[15]
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器等
鉄製扉の開閉操作時に使用する取り外し可能な取手です。磁石全体をシリコンゴムでコーティングしているため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。
用途点検口扉
材質
ポリアミド(PA6 GF30)+シリコンゴム+ネオジム磁石
仕上
黒色
コード
1042091601
自重(g)
120
分野
設備・機械
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
ZDC/Cr
質量(g)
98
許容荷重(N[kgf])
587(60)/垂直
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
取手は引き起こした状態を保持することができます。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)
246
仕上
ヘア-ライン仕上
推奨ねじ
M4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])
300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,689
税込¥1,858
当日出荷
仕様
止め金付
使用キャビネット
レインタイトキャビネット(JOW・JOF形、JOGW・JOGF形)。引込計器盤キャビネット(HK形)。集合計器盤キャビネット(WHS形)。アルミ盤キャビネット(AL形)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリングにより取手は常時閉じています。
用途計測機器・小型ケース
材質
ステンレス鋼板(SUS304)、ポリアミド(PA6)
質量(g)
45
表面仕上げ
ヘアライン仕上
吊下荷重(N)
147