- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- フカガワ ダクトのおすすめ人気ランキング
フカガワ ダクトのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新130件の「フカガワ ダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角ダクト」、「200φスパイラルダクト」、「亜鉛 スパイラルダクト」などの商品も取り扱っております。
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)
0.5
寸法W(mm)
6.5
管の曲がりに使用する継手です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
寸法A(°)
15
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
寸法L(mm)
130
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
管の曲がりに使用する継手です。
寸法(mm)
l:60
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
タイプ
ガイド式
アルミフレキのスタンダードタイプです。
伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。
コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。
不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用
スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。
寸法L(mm)
60
材質
亜鉛鋼板
厚さt(mm)
0.6
角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。
材質
SUS304
板厚t(mm)
0.5
耐熱性耐火性に優れた商品です。
ステンレス鋼板の為、サビにも強いです。
不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用
定尺(m)
2
形状
フランジ
穴径(Φmm)
10
用途角ダクト等、平面に丸ダクトを接続するときに使用します。
材質
SUS304
寸法L(mm)
60
板厚t(mm)
0.6
用途スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。
材質
SUS304
長さL(mm)
130
寸法b(mm)
10
板厚t(mm)
0.6
長さl(mm)
60
電気亜鉛メッキ鋼板を使用し、耐熱性・耐火性に優れた製品です。
伸縮自在で簡単に手で曲げられます。
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
管の曲がりに使用する継手です。
寸法A(°)
15
板厚t(mm)
0.6
材質
溶融亜鉛めっき鋼板