- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 落下防止用コード
- フックキーチェーンのおすすめ人気ランキング
フックキーチェーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新122件の「フックキーチェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸びるキーチェーン」、「キーチェーン」、「キーリング」などの商品も取り扱っております。
こだわりが形になった。
多様するシーンに対応するRAUZシリーズ。
アクティブに動く人ほど、身につけるモノにはこだわりがある。
そんな人々の感性を動かす、優れたクオリティーとデザイン。
豊富なバリエーションであなたのニーズに応えます。
寸法(mm)
110×50
適合ベルト幅(mm)
70まで可能
適合カラビナサイズ(mm)
8まで可能
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
約11cm~約40cmに伸縮。
カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。
鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質
チェーン=PU、金具=スチール・アルミニウム
自然長(mm)
約110
最大長(mm)
約400
復元力が高い四角コイルタイプです。
コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用
最大長(mm)
1300
自然長(mm)
380
材質
芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)
54.5
芯径(mm)
0.81
コード径(Φmm)
4
最大荷重(kg)
(使用)1
伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。
仕様
引込力120g
トラスコ品番
356-8750
材質
(本体)スチール。(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ)
幅(mm)
52
厚さ(mm)
約19
高さ(mm)
157
質量(g)
79
コード長さ(m)
1.20
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
伸びるキーチェーンが大切な鍵などをしっかりガード。
約30~120cmに伸縮。
カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。
鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質
チェーン:PU、金具:スチール・アルミニウム
主要材質
チェーン=PU 金具=スチール・アルミニウム
伸縮範囲(cm)
約30~120
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)
0.5まで
自然長(mm)
約320
材質
(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)
約2.0
最大長(mm)
約1100
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。
材質
カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン
タイプ
カールコード式
耐荷重(kg)
0.2
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)
0.5
自然長(mm)
310
最大長(mm)
1100
材質
(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)
25
芯径(mm)
0.8
コード径(Φmm)
2.0
最大長(mm)
1500
自然長(mm)
320
材質
コード部/ウレタン(芯ケプラー)・金属部/鉄(ニッケルメッキ)
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
用途工具類の落下防止用。
使用荷重(kg)
1
自然長(mm)
380
材質
芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)
54.5
芯径(mm)
0.81
コード径(Φmm)
4
最大長(mm)
約1300
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質
鉄(ユニクロメッキ)
ロングキーホルダーは、自動車を盗難から守るキーホルダーです。鍵を身につけていますので、アイドリングストップにも効果を発揮します。
タイプ
カールコード式
線径(Φmm)
2.7
自然長(mm)
300
最大長(mm)
1600
RoHS指令(10物質対応)
対応
のびだるみに強い!。ファイバー入。携帯ストラップ付。ベルトを着けない女子が使えるプラクリップ付
用途キーチェーン
材質
(チェーン)PU・ナイロン/(金具)スチール/(金属フック)ニッケル/(クリップ)PC/(ストラップ)ナイロン
色
クリア
簡単に取り付けできるカラビナタイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。
ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。接続金具の大きいほうを安全ベルト等の金具に取付け、小さいほうを工具に取り付けます。
工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。U字カラビナで自由に動きます。
用途工具の落下防止・紛失防止。
使用荷重(kg)
0.5以下
線径(Φmm)
2
自然長(mm)
240
最大長(mm)
1200
鍵や小物の携帯に便利。カラビナ付きベルト通し。
適合ベルト幅(mm)
50~90
材質
カラビナ:アルミニウム、ベルト部分:ポリエステル、合成皮革
伸ばして離せば戻るワイヤー付きの便利なキーホルダーです。
ベルト通しやバッグに取り付け可能なフックおよびベルト掛け用クリップ付きなので携帯に便利です。
キー吊り下げに便利なナスカン付きです。
吊り下げる物が120gを越えてくるとリールが縮まりにくくなります。
用途鍵など軽量な小物向き
材質
(本体)スチール、(ワイヤー)ステンレス
厚さ(mm)
約19
EVAプラスチックのカールコード。
弾力性と伸縮性があり、鍵など手軽に付けてご使用いただけます。
用途鍵の管理、キーホルダー等
材質
コイル:EVAプラスチック、リング:鉄、フック:亜鉛合金
質量(g)
13
長さ(cm)
20~100
背面にベルト用フック付。
チェーンは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。
耐久性に優れています。
材質
本体:スチール(クロム仕上げ)チェーン:ステンレスフック・キーリング
エスコ品番
EA916ZL-42
質量(g)
55
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
98×52×12(フック部分を除く)
リング内径(Φmm)
【キーリング】25.5
チェーン長(mm)
580
フック寸法(mm)
8×53×8(t)
リング線径(Φmm)
【キーリング】2
チェーン幅(mm)
4
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷