- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- フック付き 分銅のおすすめ人気ランキング
フック付き 分銅のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新120件の「フック付き 分銅」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フック付きウエイト」、「重り 2kg」、「サンシェードウエイト」などの商品も取り扱っております。
力学測定に適したフック付の分銅です。
仕様
精密分銅型フック付
材質
非磁性ステンレス鋼
等級
OIML(国際法定計量機関)M1級
用途吊下げバネはかりの校正に使用する
形状
円筒型
等級
M1級(2級)
仕様
[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合
種別
基準分銅型
材質
オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
タイプ
フック付分銅
密度
IS B 7609:2008 11項のF1級に適合
表面粗さ
鏡面仕上
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状
円筒型
等級
M1級(2級)
仕様
JCSS校正付
種別
基準分銅型
材質
非磁性ステンレス
タイプ
フック付分銅
校正証明書
JCSS校正
色
新茶
幅(mm)
約55
高さ(mm)
約85
質量(g)
約250
力学測定に適したフック付の分銅です。
仕様
円筒型上下フック付
材質
非磁性ステンレス鋼
等級
OIML(国際法定計量機関)M1級
フックの法則の検証および、ばね振り子の周期の検証実験に用います。ばねは初張力を除いてあるので、フックの実験において荷重と伸びが正しく比例します。
仕様
【おもり】上下フック付き、5個
材質
【ばね】ステンレス、【おもり】真鍮
質量(g)
【おもり】20(±0.5%以下)
径(Φmm)
【ばねの巻径】16
線径(Φmm)
【ばね】0.6、0.7
伸縮範囲(mm)
【ばね】約240(120g相当)・約240(240g相当)
自然長(mm)
【ばね】約40
ばね定数(N/m)
5.0、12.0
1セット
¥11,000
税込¥12,100
4日以内出荷
実験用のおもりがつかみやすく、転がらないデザインで生まれ変わりました。
本体にグラム表示がしてありますので、おもりの質量が一目でわかります。
仕様
グラム表示、両フック付き
材質
ABS
ばね定数39.2N/mの、おもりとばねのセット。おもりの質量と共振周期の関係や、フックの法則などの実験に活用できます。
ばね定数(N/m)
つる巻きばね:39.2(4kgf/m)
荷重限界(N)
つる巻きばね:19.6(2kgf)
仕様
【おもり】フック付き、0.5kg 1個、【増しおもり】接続ネジ付き、0.5kg 1個
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。
計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状
円筒形
材質
オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
等級
M1級(2級)
表面粗さ(μm)
5以下
密度
JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
仕様
[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合