- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- フック付きハンマーのおすすめ人気ランキング
フック付きハンマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「フック付きハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足場屋ハンマー」、「スライドハンマー フック」、「足場ハンマー」などの商品も取り扱っております。
カラビナ工具差しに片手でワンタッチ脱着できる大型フック付き。
カラビナに装着すると、グリップ部が斜めになり、振らつきにくく、脱着時につかみやすい角度になる。
ハンマーヘッドをひねることにより、片手でカラビナ工具差しから取り外すことができる。
グリップエンドのセーフティーリングに落下防止コードが装着できる。
ヘッドとグリップをワイヤーで連結し、万が一のヘッドの落下を防止。
用途足場の組み立てや解体用
幅(mm)
約93
全長(mm)
約315
主な用途
組立作業・解体作業
入数は3本入りです。
用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)
材質
フック:スチール、ベース:プラスチック
エスコ品番
EA661CF-40
フック全長(mm)
40
1袋(3本)
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
カラビナ工具差しに片手でワンタッチ脱着できる大型フック付き。
グリップ短めのショートタイプ(短柄で扱いやすい)。
カラビナに装着すると、グリップ部が斜めになり、振らつきにくく、脱着時につかみやすい角度になる。
ハンマーヘッドをひねることにより、片手でカラビナ工具差しから取り外すことができる。
グリップエンドのセーフティーリングに落下防止コードが装着できる。
ヘッドとグリップをワイヤーで連結し、万が一のヘッドの落下を防止。
用途足場の組み立てや解体用
幅(mm)
約93
全長(mm)
約255
主な用途
組立作業・解体作業
カラビナにワンタッチ取り付け!。持ち運び時のバランスが良い!。現場作業性UP!。【取り付け方法】。「カラビナフック対応ハンマー」の穴部をツールフックのレバーに押し込みながら引っ掛けます。【取り外し方法】。「カラビナフック対応ハンマー」を、内側に押し付けながら上部にずらすと、ツールフックから外せます。
腰回りのカラビナに直接脱着ができる携帯に便利な特殊形状のハンマーです。柄尻には、セフティコードを取り付けられるシャックル付きで、安全作業をサポートします。
用途足場工事等。
頭質量(g)
約600
材質
シャフト:熱処理済クロモリ、落下防止取付部:ステンレス製
鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。
また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。
柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。
ステンレス製なのでサビに強い。
スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。
耐油性・耐候性に優れたPVC製。
硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。
最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。
掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
使用温度範囲(℃)
-20~50
材質(グリップ)
PVC
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
主な用途
建築作業
硬度HRC
ヘッド:37~43°
材質(シャフト)
クロムモリブデン鋼パイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
(柄尻)ステンレス鋼
腰回りのカラビナに直接脱着ができる、携帯に便利な特殊形状のハンマーです。ヘッド部をカラビナに脱着が出来るように設計した、携帯性を高めたハンマーです。柄尻には、セフティコードを取り付けられる、金具付きで、高所作業をサポートします。
用途足場工事。
材質
柄尻部金具:ステンレス製
材質(柄部)
熱処理済クロモリ
頭質量(kg)
0.9
クサビ式足場の組立、解体作業に。
軽量、中量、重量、静音の4つのタイプが選べます。
騒音が気になる病院、学校、保育、福祉施設等の場所での工事は、静音タイプでコンコンと。
種類
両口ハンマー
全長(mm)
280
主な用途
解体作業/組立作業
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)
280
材質(柄部)
ポリプロピレン
頭質量(g)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
カラビナ吊り下げタイプで作業性アップ。新形状でさらに掛けやすい。足場作業に便利な17・21mmのダブルソケット付
用途解体/組立作業
頭径(Φmm)
35
材質(頭)
炭素鋼
主な用途
解体作業、組立作業
全長(mm)
340
材質(柄部)
スチール
ソケット種別
6角
頭部長(mm)
75
適合ソケット
17、21
全体をカバーしたゴムグリップ構造で二次措置対応の打込足場施工、解体用ハンマー!。溶接した本体部に全体をゴムでカバーにより、万一の頭、シャフトの落下を防ぎます。(二次措置)。シャフトを全て覆い隠すグリップ構造で、打ち損じてもシャフトを傷めない!。落下防止コード用取付穴付!
種類
両口ハンマー
全長(mm)
315
主な用途
解体作業
口径(mm)
47×42
適合
EA661CD-52~52C、100用(クリップボード)
エスコ品番
EA661CF-50
材質(フック)
スチール
フック全長(mm)
50
材質(ベース)
プラスチック
1袋(3本)
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
ハンマーフックに簡単着脱!
種類
石頭ハンマー
頭径(Φmm)
34
全長(mm)
300
主な用途
石工作業
頭の全長(mm)
100
全質量(g)
950
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
カラビナに取付けやすい新構造で・作業性・携帯性が抜群!
握りやすいグリップ、落下防止コード取付リング付き!
ハンマー部固定ボルトは溶接している為、安全性が高いです。
用途足場の組立・解体作業に
全長(mm)
300
規格
0.8kg
質量(kg)
1.05
主な用途
足場の組立・解体作業に
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
カラビナに取付けやすい新構造で・作業性・携帯性が抜群!
握りやすいグリップ、落下防止コード取付リング付き!
ハンマー部固定ボルトは溶接している為、安全性が高いです。
用途足場の組立・解体作業に
全長(mm)
269
規格
0.8kg
質量(kg)
1.03
主な用途
足場の組立・解体作業に
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
カラビナからの取り付け、取り外しがしやすいワイド型取り付け穴仕様。柄穴とパイプ接着面積が貫通式で丈夫。
全長(mm)
315
質量(g)
910
口径(Φmm)
32
関連資料
(0.18MB)
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
すり減ったり破損した樹脂ヘッドの交換用。
樹脂ヘッドの取り外し方法:樹脂ヘッドの溝にマイナスドライバーを差し込み上下に動かして外す。
樹脂ヘッドの取付方法:新しい樹脂ヘッドを差し込み、ヘッドを叩いて打込む。
用途カクイ静音足場ハンマーの交換樹脂ヘッド
頭径(Φmm)
38
主な用途
組立作業・解体作業
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。
用途打ち込み作業などに使用します。
種類
石頭ハンマー
全長(mm)
285
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
スチール
主な用途
石工作業
トラスコ品番
115-0627
材質
本体:スチール、磁石:ネオジム、滑り止めシート:合成ゴム
幅(mm)
45
高さ(mm)
32
質量(g)
60
奥行(mm)
65
フック
2本
最大積載量(kg/個)
1
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷