- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- フック小のおすすめ人気ランキング
フック小のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新482件の「フック小」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sフック 小」、「粘着フック 小」、「フック 金具」などの商品も取り扱っております。
錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。材質ステンレス仕上生地
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設にて。寸法D(mm)9.5寸法A(mm)16寸法L(mm)61寸法d(mm)4.0吊下荷重N(kgf)68.6(7)質量(g)18材質スチール奥行(mm)43
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして材質ステンレス(SUS304)種類プレートフック寸法T(mm)1.5
1個
¥509税込¥560
当日出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25仕上ソフトミラー
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)。JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)。JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設。材質ステンレス(SUS304)
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。付属品取付けネジ(3×20) 2本材質鉄板安全荷重(kg)(吊下げ)7仕上焼付塗装(アクリル)
ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。材質ステンレス付属品ステンレス A3×16 2本幅(mm)30高さ(mm)22奥行(mm)19耐荷重(kg)15板厚(mm)2.5
1個
¥489税込¥538
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)種類プレートフック表面処理バレル研磨寸法T(mm)2.5仕上バレル研磨参考使用荷重(kN)0.1表面処理(本体)バレル研磨吊下荷重N(kgf)10
ベーシックな形状のコートフックです。
用途壁面用付属品十字穴サラ木ねじ材質亜鉛ダイカスト
ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。材質ステンレス付属品ステンレス A3×16 2本幅(mm)10高さ(mm)37奥行(mm)27耐荷重(kg)10板厚(mm)3
1個
¥529税込¥582
当日出荷
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
材質SUS304穴径(Φmm)4寸法A(mm)15
引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)。2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)種類標準仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし
厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
用途工場設備・各種装置。