- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- フット ペダル スイッチのおすすめ人気ランキング
フット ペダル スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新176件の「フット ペダル スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フットスイッチ 2連」、「フットペダル」、「エアー フット ペダル」などの商品も取り扱っております。
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等
仕様
後ヒンジ形
材質
ABS樹脂
形式
機器用ミニ形
動作力
10N(1.0kgf)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用周囲湿度
85%RH以下
S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。
ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。
内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。
材質
アルミダイカスト
形式
小型機器形
OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般
仕様
後ヒンジ形
材質
アルミダイカスト
形式
一般基本形
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガー)
廉価で実用的な普及形のシリーズです。
材質
本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シールナット:ポリアセタール樹脂
タイプ
汎用普及タイプ
保護構造
IP30
定格電圧(V)
AC250(抵抗負荷)
耐電圧
AC1500V/min
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
塗装色
メタリックR25-635相当
使用周囲温度(℃)
-5~40
材質(カバー)
アルミ合金ダイカスト
使用周囲湿度
85%RH以下
材質(シャフト)
SS400(鋼材)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1500
使用周囲湿度(%RH)
85以下
動作特性
モーメンタリー(2連式)
接点構成
1c(各側とも)
材質
アルミダイカスト
質量(g)
1160
形式
小型機器形
保護構造
IP30
動作力
10N(1kgf)
付属コード
0.75mm26芯1.5m
産業用防雨型
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
材質
アルミダイカスト
形式
産業用防雨形
保護構造
IP54
FS形はアルミ合金ダイカスト製で、ペダル中央部にヒンジシャフトがあり、内蔵カムで動作形式が変換できるシーソー式ペダルです。正、逆転、上昇、下降などの操作用に最適です。防雨、耐油、防滴構造です。
用途正・逆・上昇下降モータ操作用機器など
定格
6A-250VAC
動作特性
モーメンタリー、オルタネイト
仕様
中央ヒンジ形
材質
アルミダイカスト
形式
シーソー式
保護構造
IP54
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
6
動作力
25N(2.6kgf)
付属コード
適用シース外径:Φ8~11
汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。
バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。
薄形構造とバック踏み動作により踏み面積を広く占め、安定した作業が可能です。
定格
AC250V・5A
動作特性
モーメンタリ
接点構成
1c
仕様
汎用小型
材質
本体/カバー:アルミ合金ダイカスト。戻しばね:SWP(ピアノ線)。シャフト:SS400(鋼材)
質量(g)
260
耐電圧
AC1500V/min
動作力
29.4N
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
塗装色
ブルーニュートンR22-706相当
使用周囲温度(℃)
-5~40
使用周囲湿度
85%RH以下
キャブタイヤコード(m)
VCTF 3心×0.75mm2)×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵スイッチ
V形マイクロスイッチ
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
普及形、防水形、保護枠付、2連など幅広くラインナップ
仕様
ケーブル引張力:88.2N/15秒
規格
電気用品安全法/取得済み
絶縁抵抗(MΩ)
5以上(導電部-外郭部間、DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-5~40(氷結なきこと)
標高(m)
2000以下
耐電圧(V/min)
AC1500(導電部-外郭部間)
使用周囲湿度(%RH)
85以下
定格
10A 125V
適合電線
0.75mm2、1.25mm2
踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。
幅(mm)
80
質量(g)
625
高さ(mm)
58
トラスコ品番
227-4540
奥行(mm)
175
ポート数
2
有効断面積(mm2)
8
管接続口径
1/4
使用圧力(MPa)
0.6
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
切替位置数
2位置ノーマルクローズ
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
産業用フットスイッチ
中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
定格電圧(V)
AC250V
動作特性
モーメンタリ
材質
アルミ合金ダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)
-5~40
使用周囲湿度
85%RH以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1500
左右および中央の3つのペダルで構成されるフットスイッチです。
対応するTASCAM製品をハンズフリーで操作でき、録音、再生、練習、会議議事録起こし、その他様々な用途に活用でき、更に使い勝手を向上させるフットスイッチです。
質量(g)
550(電池を含まず)
電源
単3形電池2本(単3形マンガン乾電池 2本付属)
ケーブル長(m)
3.9
出力形態
UART信号出力(ボーレート9600bps、偶数パリティ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
190×32×122
プラグ
2.5mmTRSプラグ(Tip:SIGNAL、 Ring:GND、 Sleeve:GND)
消費電力(mW)
3
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
防浸、防まつ形スイッチ内蔵タイプ。
埃、水滴等がかかる悪環境にも対応可能。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車、バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般
定格
0.1A-30VDC
動作特性
モーメンタリー
接点構成
1c
仕様
後ヒンジ形
材質
アルミ合金ダイカスト
質量(g)
510
形式
シール構造スイッチ内蔵タイプ
保護構造
IP67(内蔵スイッチ)
動作力
25N(2.6kgf)
付属コード
0.75mm2 3芯2m
内蔵スイッチ
V形
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
材質
アルミダイカスト
形式
産業用防雨形
保護構造
IP54
もっとも標準的なタイプのシリーズです。
各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など
色
メタリックR25-635相当
動作力
34.3N
保護構造
IP30
材質
(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
耐電圧(V/min)
AC1500
使用周囲温度(℃)
-5~40
使用周囲湿度
85%RH以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
AC100V用2Pプラグの差し込みで、中間スイッチ操作がOKです。
ABS樹脂製で、配線工事は不要。
小形で丈夫、経済的です。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等
動作特性
モーメンタリー
接点構成
1a
仕様
後ヒンジ形
材質
ABS樹脂
質量(g)
約280
形式
機器用ミニ形
耐電圧
AC1500V/1分間
動作力
10N(1kgf)
付属コード
1.25mm2 2芯2.5m
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガー)
接触抵抗(mΩ)
50以下
内蔵スイッチ
V形
操作は360度、どの位置でも動作します。
手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他
材質
ABS樹脂
タイプ
プッシュ式
動作力
7.5N(0.8kgf)
OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般
動作特性
モーメンタリー
材質
アルミダイカスト
タイプ
シール構造スイッチ内蔵タイプ
形式
一般基本形
動作力
25N(2.6kgf)