フット マウスのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
209件の「フット マウス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フットペダル PC」、「電子工作スイッチ」、「電源 フットスイッチ」などの商品も取り扱っております。
ルートアールフットスイッチ
割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能
付属品 CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル 対応OS Windows 11/10/8.1/8(各32/64bit) インターフェース USB ケーブル長(cm) 約170
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量のユニークな丸形シリーズです。 360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。 本体底面にすべり止めが付いていますので、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。
動作特性 モーメンタリ 接点構成 1c 質量(g) 340 動作力 11.7 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃) 0~40 使用周囲湿度 85%RH以下 キャブタイヤコード(m) VCTF 3心×0.75mm2)×1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 内蔵スイッチ V形マイクロスイッチ
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

音声ファイルをパソコンで再生する際、再生・停止・早送り・巻戻しの操作を足で行うためのスイッチです。
付属品 USB接続ケーブル、取扱説明書 本体寸法(mm) 約190×120×26.5 本体質量(g) 約550 動作環境 Windows Vista、Windows 7、Windows 8 / 8.1、Windows 10、Mac OS X 10.5~10.12 アズワン品番 64-9619-56 接続コード 約1.8m(プラグ含む) PC接続 USB2.0 Full-Speed 操作方式 3ペダル式
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ルートアールフットスイッチ
割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 メカニカルスイッチ採用 耐久性の高い筐体で立ったままペダルを踏んでもOK 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能
付属品 CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル、保証書 質量(g) 270 (ケーブル含む) 対応OS Windows 11/10/8.1/8(各32/64bit) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 131×141×35(ケーブル含まず) 動作力 約20N インターフェース USB 解像度 画面:XGA以上 ケーブル長(cm) 約220
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動作方式 モーメンタリー形 接点構成 a接点 保護構造 防滴形 取付け方法 両面テープや接着剤など 材質(外被) PVC(ポリ塩化ビニール) リード線 24AWG 2芯480mm付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 材質 ABS樹脂 タイプ プッシュ式 動作力 7.5N(0.8kgf)
1台
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ルートアールフットスイッチ
割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 メカニカルスイッチ採用 耐久性の高い筐体で立ったままペダルを踏んでもOK 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能 干渉回避に便利なミニ延長ケーブル付属
付属品 CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル、ミニ延長ケーブル、保証書 対応OS Windows 11/10/8.1/8(各32/64bit) 動作力 約11N インターフェース USB 解像度 画面:XGA以上 ケーブル長(cm) 約170
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等 仕様 後ヒンジ形 材質 ABS樹脂 形式 機器用ミニ形 動作力 10N(1.0kgf)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

左右および中央の3つのペダルで構成されるフットスイッチです。 対応するTASCAM製品をハンズフリーで操作でき、録音、再生、練習、会議議事録起こし、その他様々な用途に活用でき、更に使い勝手を向上させるフットスイッチです。
質量(g) 550(電池を含まず) 電源 単3形電池2本(単3形マンガン乾電池 2本付属) ケーブル長(m) 3.9 出力形態 UART信号出力(ボーレート9600bps、偶数パリティ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 190×32×122 プラグ 2.5mmTRSプラグ(Tip:SIGNAL、 Ring:GND、 Sleeve:GND) 消費電力(mW) 3
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

丸形タイプをさらに小型軽量化した丸形シリーズです。360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。 材質にABS樹脂を使用し、耐油、耐熱、耐摩耗、耐老化性に優れています。
定格 AC250V・6A 動作特性 モーメンタリ 接点構成 1a 質量(g) 200 保護構造 IP20 スイッチ形状 (内蔵)V形マイクロスイッチ 動作力 8.8N 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃) -5~40 主な用途 電子応用機器、音響機器、教育機器、医療用電子機器、OA 機器、測定機器、民生機器、工作機械など 使用周囲湿度 85%RH以下 キャブタイヤコード(m) VCTF 2心×0.75mm2×1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500
1台ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。 IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
対応OS Windows10/Native64以降 最大接続台数 20台
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

仕様 フットスイッチ。(データー取込操作)データーキー押下時 付属品 フットスイッチ接続端子接続用ケーブル(90cm) 寸法(mm) 40×77×23.5 質量(g) 61 コード長さ(m) 2 対応機種 DOS/V及び互換機でキーボートインターフェイス付きパソコン アズワン品番 6-5699-21 入出力 1チャンネル ミツトヨ品番 937179T
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


1個
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

動作特性 モーメンタリー(2連式) 接点構成 1c(各側とも) 材質 アルミダイカスト 質量(g) 1160 形式 小型機器形 保護構造 IP30 動作力 10N(1kgf) 付属コード 0.75mm26芯1.5m
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普及形、防水形、保護枠付、2連など幅広くラインナップ
仕様 ケーブル引張力:88.2N/15秒 規格 電気用品安全法/取得済み 絶縁抵抗(MΩ) 5以上(導電部-外郭部間、DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -5~40(氷結なきこと) 標高(m) 2000以下 耐電圧(V/min) AC1500(導電部-外郭部間) 使用周囲湿度(%RH) 85以下
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。 材質 アルミダイカスト 形式 小型機器形
1台
3,690 税込4,059
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

予め割り当てた操作をスイッチ操作できる自作入力装置用USBケーブル キーボード、マウス、マルチメディアキーなどの機能を割り当て可能 設定用の専用ソフト付属 ケーブルは最大150mまで延長可能 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 複数同時接続、個別割り当て可能
付属品 8cm、CD-ROm、日本語簡易マニュアル ブラック 質量(g) 360(ケーブル/コネクタ含む) 対応OS Windows11/10/8.1/8(各32/64bit) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×140×40(ケーブル含まず) インターフェース USB(A オス) 解像度 画面:XGA以上 ケーブル長(cm) 220
1個
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)