フットスイッチ エアのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
136件の「フットスイッチ エア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フットペダル水栓」、「エアー マグネット」、「フットバルブ 水栓」などの商品も取り扱っております。
プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
形状 フットスイッチ 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 使用流体 空気 排気方式 サイレンサ付大気開放型 給油 要 ISO VG32(タービン油1種) バルブ マイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用 操作方式 ピン式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。
幅(mm) 80 質量(g) 625 高さ(mm) 58 トラスコ品番 227-4540 奥行(mm) 175 ポート数 2 有効断面積(mm2) 8 管接続口径 1/4 使用圧力(MPa) 0.6 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 切替位置数 2位置ノーマルクローズ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
用途エア機器の制御・作業に合わせてのエア操作に。 タイプ 足踏式 ポート数 2 質量(g) 900 適合流体 エア
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等 仕様 後ヒンジ形 材質 ABS樹脂 形式 機器用ミニ形 動作力 10N(1.0kgf)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

足踏み操作で空気の方向転換ができます。
用途空気の方向切換 幅(mm) 80 高さ(mm) 50 奥行(mm) 122 呼び径 8A 有効断面積(mm2) 8 管接続口径 (IN・OUT)1/4、(EX)1/8 使用圧力(MPa) 0~0.8 ねじの種類 RC 使用流体 空気 流体温度(℃) -5~60 取扱説明書 (3.1MB) 切替位置数 2位置エキゾースト
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型マグネットなので、セッティングが容易です。
付属品 先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個 流量(L/h) 940 最高使用温度(℃) 80
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直動常時閉。 ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック ロック付きが選択可能 安定したロック機能、操作性向上。
切換位置区分 2位置3ポート 作動方式 直動型ノーマルクローズ 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0 周囲温度および使用流体温度(℃) -20~70 ポート数 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。 噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。 バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 セット内容 マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3 材質 ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM) 全長(mm) 374 高さ(mm) 取付座:28 タイプ 1/4システム 使用温度範囲(℃) 80以下 内径(Φmm) ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6 ねじ径 コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8 外径(Φmm) ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36 最小曲げ半径(mm) 約33.5 適合流体 オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 最大圧力(MPa) 0.2~0.3 口径 Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル) RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) コマ数 18
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

仕様 足/手アクチュエータ、足又は手で操作する、PVCで成形されたエアアクチュエータ。バヨネットアクション取り付けプレート及び2mのPVCチューブ(内径3mm、外径6mm)が付属しています。空気作動スイッチエレメントに最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応 アクセサリタイプ ベローズ 併用可能製品 エア操作スイッチ
1個
6,840 税込7,524
当日出荷

屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。 流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
空気圧力(MPa) 0.4(4kgf/cm2) 接続口径 G1/4(PF)オネジ ベース寸法(mm) Φ70×27.5 空気吐出量(L/min) 170
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に 付属品 ホースニップル トラスコ品番 220-3669 質量(g) 450 使用圧力(MPa) 0.2~0.5 空気消費量(L/min) 190~440 使用流体 空気 エアー接続口 R1/4(PT1/4) 吐出口 1/8
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

・寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。・有効断面積をUP。・配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)。・ゴム板標準装備。
有効断面積(mm2) 8 使用圧力(MPa) 0.1~0.7 使用流体 空気 耐圧力(MPa) 1 踏込力(N) 30
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

足踏でエアーの調整が出来ます。ダスターなどの長時間の使用には、手でレバーを保持するより、足踏みによる制御の方が断然楽です。エアーの開閉が任意のタイミングで調整できます。小型、軽量、サビ等の腐食に耐性をもったアルミ製です。
用途エアー配管継手(エアーバルブ)。 使用流体 空気 ねじの種類 Rc 管接続口径 1/4 材質 アルミ 質量(g) 約100
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アルミニウム材質のペダル、安定した性能を実現
材質 アルミ合金 接続口径 1/4” シリーズ 標準型 ポート数 5 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0 作動方式 直動式 周囲温度および使用流体温度(℃) -20~70 切換位置区分 2位置5ポート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

圧縮空気の流れをON-OFFさせる切替バルブです。操作は手でも脚でもOKです。取付方向は、縦でも、横でもOKです。
口径 Rc1/4 トラスコ品番 258-8285 質量(kg) 0.1 最大流量 0.2m3/min(ANR) 使用圧力 0~0.7MPa
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

800N(80kgf)の強力マグネットで、任意の位置に簡単に設置できます。ノズルの角度や方向を自在に決められます。追加用ねじ穴Rc1/4があけられていますので、ノズルを2本で使用できます。
用途切削液給油用に。独立したねじ穴が2本付いています。 トラスコ品番 219-8592 質量(kg) 1.4 口径(Φmm) 切削液取込口/13.5 吸着力(N) 800 ノズル長(mm) 320
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

ゴミ・切粉、水滴などの除去、冷却、乾燥などに最適。 マグネットで強力に固定できるため、定置の吹き飛ばしに最適。
用途圧縮空気で吹き飛ばし(吸い込み)などあらゆる用途に ノズル口径(Φmm) 2.0 空気使用量(L/min) 110×2 最高使用圧力(MPa) 0.69 接続口径 G1/4
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 材質 ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体 オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.3 使用温度範囲(℃) 80以下 温度範囲(℃) 80以下 最大圧力(MPa) 0.2~0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)