- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- フットスイッチ モーメンタリーのおすすめ人気ランキング
フットスイッチ モーメンタリーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新180件の「フットスイッチ モーメンタリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フットスイッチ オルタネイト」、「フットスイッチ」、「フット マウス」などの商品も取り扱っております。
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等
仕様
後ヒンジ形
材質
ABS樹脂
形式
機器用ミニ形
動作力
10N(1.0kgf)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用周囲湿度
85%RH以下
操作は360度、どの位置でも動作します。
手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他
材質
ABS樹脂
タイプ
プッシュ式
動作力
7.5N(0.8kgf)
AC100V用2Pプラグの差し込みで、中間スイッチ操作がOKです。
ABS樹脂製で、配線工事は不要。
小形で丈夫、経済的です。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等
動作特性
モーメンタリー
接点構成
1a
仕様
後ヒンジ形
材質
ABS樹脂
質量(g)
約280
形式
機器用ミニ形
耐電圧
AC1500V/1分間
動作力
10N(1kgf)
付属コード
1.25mm2 2芯2.5m
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガー)
接触抵抗(mΩ)
50以下
内蔵スイッチ
V形
OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般
仕様
後ヒンジ形
材質
アルミダイカスト
形式
一般基本形
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガー)
経験踏工学を超えた新タイプのフットスイッチです。
ベース板の工夫によりミニタイプながら安定感のある操作が可能です。
ベース板には取付け用穴と引っ掛け穴を採用しています。
ケーブルコードは柔軟性のあるソフトケーブルを使用しています。
定格
AC250V 5A
動作特性
モーメンタリ
保護構造
IP30
動作力
3.92N
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)
-5~40
主な用途
医療機器、測定機器、OA 機器、精密機器、アミューズメント、電子機器など
使用周囲湿度
85%RH以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵スイッチ
V形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)
AC1500
ペダルを踏んでいる間だけON状態となるモーメンタリ型フットスイッチです。本体・カバーともにアルミ合金ダイキャスト製のしっかりした作りです。
定格
AC100V 3A(抵抗負荷)
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×66×28
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
もっとも標準的なタイプのシリーズです。
各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など
色
メタリックR25-635相当
動作力
34.3N
保護構造
IP30
材質
(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
耐電圧(V/min)
AC1500
使用周囲温度(℃)
-5~40
使用周囲湿度
85%RH以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
廉価で実用的な普及形のシリーズです。
材質
本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シールナット:ポリアセタール樹脂
タイプ
汎用普及タイプ
保護構造
IP30
定格電圧(V)
AC250(抵抗負荷)
耐電圧
AC1500V/min
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
塗装色
メタリックR25-635相当
使用周囲温度(℃)
-5~40
材質(カバー)
アルミ合金ダイカスト
使用周囲湿度
85%RH以下
材質(シャフト)
SS400(鋼材)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1500
使用周囲湿度(%RH)
85以下
小型軽量のユニークな丸形シリーズです。
360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。
本体底面にすべり止めが付いていますので、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。
動作特性
モーメンタリ
接点構成
1c
質量(g)
340
動作力
11.7
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)
0~40
使用周囲湿度
85%RH以下
キャブタイヤコード(m)
VCTF 3心×0.75mm2)×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵スイッチ
V形マイクロスイッチ
定格
10A 125V
適合電線
0.75mm2、1.25mm2
S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。
ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。
内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。
材質
アルミダイカスト
形式
小型機器形
ユニークなデザイン、格調高い美しい色彩はあらゆる機器にピッタリです。
ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。
内蔵スイッチの特性と機能の組み合わせで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器など。
定格
6A-250VAC
動作特性
モーメンタリー
接点構成
2a
仕様
後ヒンジ形
材質
アルミダイカスト
質量(g)
300
形式
3連式
保護構造
IP30
動作力
10N(1kgf)
付属コード
0.75mm2 4芯1m
内蔵スイッチ
V形(MICROスイッチ)
1台
¥5,698
税込¥6,268
11日以内出荷
動作特性
モーメンタリー(2連式)
接点構成
1c(各側とも)
材質
アルミダイカスト
質量(g)
1160
形式
小型機器形
保護構造
IP30
動作力
10N(1kgf)
付属コード
0.75mm26芯1.5m
普及形、防水形、保護枠付、2連など幅広くラインナップ
仕様
ケーブル引張力:88.2N/15秒
規格
電気用品安全法/取得済み
絶縁抵抗(MΩ)
5以上(導電部-外郭部間、DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-5~40(氷結なきこと)
標高(m)
2000以下
耐電圧(V/min)
AC1500(導電部-外郭部間)
使用周囲湿度(%RH)
85以下
離れた電気器具を足元で入切できる便利なスイッチ!
割れにくいカバー
よじれにくいだ円形状
耐トラッキングカバー付
定格
125V-15A
使用電力(W)
1500
コード長さ(m)
2
1個
¥2,849
税込¥3,134
当日出荷
小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
種類
非照光式
コード長さ(m)
VCTF0.75X2芯1.5M
プッシュ式の空気圧入力開閉弁
スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない
排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
形状
フットスイッチ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
使用流体
空気
排気方式
サイレンサ付大気開放型
給油
要 ISO VG32(タービン油1種)
バルブ
マイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用
操作方式
ピン式
動作方式
モーメンタリー形
接点構成
a接点
保護構造
防滴形
取付け方法
両面テープや接着剤など
材質(外被)
PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線
24AWG 2芯480mm付
RoHS指令(10物質対応)
対応