フットプリンタのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
91件の「フットプリンタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フットプリント」、「ファンクショナルリーチ」、「足形シール トイレ」などの商品も取り扱っております。
材質 紙・PET(ポリエチレンテレフタレート) アズワン品番 8-6308-01 シートサイズ 345×195mm
1セット(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

適合品番 T.K.K.3364、T.K.K.3365 松吉医科器械コード 24-2086-02
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1パック(2枚)
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。 圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。
用途締結部の締め圧ロールの接触圧など様々な測定ができます。 材質 PETフィルム 寸法(mm) 270×200 精度 ±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
1箱(5枚)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。A/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。
測定範囲(kg) 0.5~80 電源 単3電池×2本またはACアダプター 寸法(mm) 約200×480×110 付属品 固定ベルト・アナログ出力コード
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。 被験者が足指かけを牽引すると、ケース部内のひずみゲージ式ロードセルがその力を検出し、表示部にてkg単位で表示します。 表示はピークホールドされ、足指牽引力の最大値を簡単に読み取ることが出来ます。 トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
材質 (足指かけ棒表面材)シリコンチューブ 質量(kg) 約4 電源 単三形乾電池×2、ACアダプタ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約480×200×110 長さ(cm) (足底)約32 検出方式 (力)ひずみゲージ式ロードセル 表示分解能 3桁(ゾロサブレス)/0.1kg 測定方法 アイソメトリック測定 測定回数 1回 棒径(Φmm) (足指かけ棒)8 測定範囲(kg) 0.5~80 適合サイズ(cm) (足)21.5~32
1台
289,800 税込318,780
10日以内出荷

足の形の粘着剤付きシートです。 工場内での立ち位置やソーシャルディスタンス用に便利です。 カラー展開してますのでシーンに合わせて使い分けできます。 サイズも大きめ26cmなので目立ちます。 裏面のセパレータを剥がして、凹凸面のない床面に表面の油分やほこりを拭いてから貼り付けてください。 屋内向きになります。
用途工場の立ち位置表示やソーシャルディスタンスの床表示 材質 塩ビ 幅(mm) 約85 長さ(mm) 約260 厚さ(mm) 約0.5 取付方式 シール/ステッカー
1袋(2枚)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

竹井機器工業足指筋力測定器Ⅱ
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。品番:TKK3365bはA/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。
寸法(mm) 約200×480×110 質量(kg) 約4 測定方法 アイソメトリック測定 測定範囲(kg) 0.5~80
1個
289,800 税込318,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロコモスキャン用アシストフレームのみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 309×810×110 松吉医科器械コード 24-4120-01
1個
97,980 税込107,778
6日以内出荷

片足用筋力測定台(別売)にテンションメーターDを取り付けて脚伸展力の測定が行えます。
質量(kg) 0.68 電源 単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 154×230×62 測定範囲(kg) 5.0~100.0(0.1kg単位) 松吉医科器械コード 23-6897-01
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
付属品 足指筋力固定ベルト 質量(kg) 約4 電源 単3乾電池×2コ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×480×110 測定範囲(kg) 0.5~80.0
1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GX-A/GF-Aシリーズ用フットスイッチ。ペダルを踏むことで、データ出力(プリント出力)が可能。 オプション基板とフットスイッチ(AX-SW137-PRINT)のセット。 接続端子が2chあり、フットスイッチを2個まで同時に接続が可能(別売品AX-SW137-REZERO) 計量器の外部入力端子に接続することで、計量器のパネルの「PRINT」キーの代わりとして使用できる。 スイッチ天びん使用時、天びん本体に触れずに「プリント」ができる。 手が汚れている・手が離せないという状態に限らず、天びんに振動を与えることで計量値のばらつきが起こることも防止。
適合機種 GX-A/GF-A ブラック ケーブル長(m) 約1.8
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

A/Dコンバーター1ch(ソフトウェア付き)。
対応OS Windows(R)7/8/10 アズワン品番 7-4877-03
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷

ステッカータイプで裏面の離けいし紙をはがして簡単に貼付けできます。表面に保護層があり、耐水、耐油、耐摩耗性に優れます。
用途工場、作業場の通路表示、区画表示等におすすめです。 材質 基材:PVC、表面フィルム:PVC 厚さ(mm) 0.45 寸法(mm) 280×100
1袋(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誰でも簡単に設置できる!!フロア案内シール!レジ前や窓口の順番待ちトラブルの解消、フロアでの導線案内に便利!汚れ・損傷やはがれにも強く、車椅子や台車などの負荷にも耐えるガラスコーティングフィルムを表面にラミネートしています!表面フィルムはセラミック配合により硬度9H相当の強度がありPP製フィルムに比べて、耐久性、耐熱性に非常に優れています。すべりにくい防滑加工を施しております。糊残りの少ないシールで、撤去後も床に汚れを残しません。■使用方法 1)人の導線などから、シールを貼るレイアウトを決めます。2)貼る床面のゴミやホコリや汚れをきれいに取り除きます。※床用ワックスは剥離して下さい。はがれる原因になります。3)剥離紙からシールをはがし、端からゆっくりと気泡が入らないよう貼ります。4)指の腹などで気泡を内から外に押し出すように、シール全体を床に定着させます。※シール外縁部の定着が弱いとはがれる原因になります。
材質 UVトップコート(ガラスコーティングセラミック配合)他
1冊
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラインプロを足型に抜きました。通路の一旦停止箇所などに貼ってご使用ください。
材質 PVC 寸法(mm) 210×70 質量(g) 54 取付方式 ステッカー テープ幅(mm) 210 裏面 離けい紙
1組(2枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力のバランス、分布、大きさが簡単に測定できます。 富士フイルムの高度な薄膜塗布技術により生まれ、フィルム全体が圧力を検出するセンサーで、面全体の圧力分布を一目で確認できます。 圧力を受けると赤く発色、発色濃度は圧力の大きさに応じて変化します。 発色剤層のマイクロカプセルが圧力によって破壊され、その中の無色染料が顕色剤に吸着して、化学反応で赤く発色します。 発色剤のマイクロカプセルはいろいろな大きさ・強度に調整され、均一に塗布されているため、圧力に応じた発色濃度が得られます。 世界で唯一の圧力測定フィルム。 目に見えなかった圧力と圧力分布を簡単に可視化できます。 圧力を受けると赤く発色し、その圧力の大きさにより濃度が変化します。 締結部の締め圧、ロールの接触圧など様々な測定ができます。
精度 ±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ついねらいたくなる!貼るだけでトイレ掃除がラクになります!!。洗剤などで貼り付け部分の汚れを落とし乾いてから”命中くん"を貼るだけです。
使用場所 トイレ 材質 フィルム 直径(Φmm) 30 TKG品番 9-1428-2101 TKG品番(2017) 6-1279-1901
1シート(10枚)
599 税込659
当日出荷


小便器に貼るだけでトイレ掃除がラクに! 的に命中すると絵柄が変わるため、つい狙いたくなり結果、便器の外に漏らすことなく清掃作業が軽減します。
仕様 的の直径33mm 使用場所 トイレ
1袋(10枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)