フットマスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
91件の「フットマスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 高さ調整」、「キャスター 高さ」、「作業台ストッパー」などの商品も取り扱っております。
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理 粉体塗装 取付寸法(mm) 70×70 ストッパー なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-60F・80F・100Fタイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120F・150Fはアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120Fは対辺24、GD-150Fは対辺30です。
付属品 取付用ボルト・ナット×1セット 種別 アジャスター付 重量用キャスター 形状 自在車 ストッパー なし キャスタータイプ アジャスター付キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪) 強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番 809-3454 車輪幅(mm) 38 金具仕上 三価ユニクロ 穴径P(Φmm) 10.5 取付寸法X×Y(mm) 71×71 取付座A×B(mm) 90×90 ストッパー なし 取付高H(mm) 106 偏芯E(mm) 22 旋回半径R(mm) 88 車輪径D(Φmm) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体はアルミニウム材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
形状 自在車 荷重種別 高荷重 使用温度(℃) -10~+90 特性 耐食性 材質(ホイール) ナイロン6
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体はアルミニウム材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
材質(車輪) ナイロン6 形状 自在車 使用温度(℃) -10~+90 特性 耐食性 材質(ホイール) ナイロン6 車輪タイプ 単輪
1個ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャスターとレベリングボルトを一体化。移動・固定が簡単にできます。 コンパクトなボディながら高耐荷重に耐えることができます。 本体はアルミダイカスト製で耐腐食性に優れています。 WI-60F、WI-80Fにはレベリング用ハンドルがついていますので高さ調整も簡単。高負荷時にはスパナを利用して高さを調整することもできます。
最大荷重(N) 1471 キャスタータイプ アジャスター付キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪) ナイロン 表面処理 粉体塗装 ストッパー なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体はアルミニウム材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
材質(車輪) ナイロン6 形状 自在車 使用温度(℃) -10~+90 ストッパー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐食性 材質(ホイール) ナイロン6 車輪タイプ 単輪
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アジャスターの機能を備えたキャスターです。車輪軸にベアリングを内蔵しているため回転性に優れ、動きがとてもスムーズです。アジャスターが取付プレートのセンターについているため、キャスターの旋回に関わりなく、筐体の4隅に設置できます。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 材質(本体) 材質(車輪) 強化ポリアミド タイプ プレートタイプ 車輪幅(mm) 45 取付け方法 プレート プレート長さ(mm) 102 耐荷重N(kgf) 2500[255] 耐荷重(N) 2499 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 アジャスター付 車輪数 単輪
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪) ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 仕様 アジャスターフット付 形状 自在車 金具仕上 黒色亜鉛めっき 寸法L3(mm) - ストッパー なし 材質(金具) 冷間圧延鋼板(SPCC) アジャスターフット外径D1(mm) 37.7 アジャストねじM M10 キャスタータイプ アジャスターフット付自在キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターとジャッキが一体で取付場所と手間を削減できます。 ジャッキはゴムパッド付ですので傷を防止します。 ジャッキ上部のボルトは(取付物)本体に突き当てた状態にセットしてください。
材質(本体) SPHC 寸法F(mm) 57.5 寸法D(mm) 90 寸法E(mm) 30 表面処理 本体:ユニクロメッキ ストッパー なし 寸法J(mm) 60 寸法G(mm) 17 寸法K(mm) 71 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ アジャスター付キャスター 材質(ジャッキパッド) ネオプレンゴム 取付穴径L(Φmm) 10.5 車輪タイプ 単輪
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理 粉体塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。
用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。 ストッパー なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪) 強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番 809-3453 車輪幅(mm) 38 金具仕上 三価ユニクロ 穴径P(Φmm) 10.5 取付寸法X×Y(mm) 71×71 取付座A×B(mm) 90×90 ストッパー なし 取付高H(mm) 92 偏芯E(mm) 22 旋回半径R(mm) 88 車輪径D(Φmm) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
ボルト径寸法(Φmm) 6 表面処理 粉体塗装 旋回半径(mm) 81 RoHS指令(10物質対応) 対応 ボルトピッチ径(Φmm) 2
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
車輪幅(mm) 30 ボルト径寸法(Φmm) 8 表面処理 粉体塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応 ナット対辺(mm) 65 ボルトピッチ径(Φmm) 2
1個
8,498 税込9,348
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスターパッキングキャスター
コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
金具仕上 三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜) ストッパー なし アジャスターフット外径D1(mm) 37.7 アジャストねじM M10 車輪タイプ 単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪) ナイロン 表面処理 粉体塗装 ストッパー なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,398 税込8,138
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪) ナイロン(ボールB入) 形状 自在車S 荷重種別 重荷重 質量(kg) 1 金具仕上 黒亜鉛メッキ ストッパー 回転ストッパー付 材質(金具) スチール 取付穴径P(Φmm) 8.8 キャスタータイプ 低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪) ニトリルブタジエンゴム(NBR) 仕様 アジャスターフット付 形状 自在車 材質(本体) 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理 黒色亜鉛めっき 寸法L3(mm) - ストッパー なし アジャスターフット外径D1(mm) 37.7 アジャストねじM M10 キャスタータイプ アジャスターフット付自在キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)