フットライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
284件の「フットライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足元灯」、「ナイトライト」、「パナソニック フットライト」などの商品も取り扱っております。
電圧(V) 100 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 調光の可否 不可
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

夜間・廊下や階段などで足下を照らし、安心・安全なあかりです。
材質 プラスチック・白色/セード:プラスチック・乳白色 質量(kg) 0.2 消費電力(W) 0.8 電球 LED 色温度(K) 2700 光源寿命 40000時間 電球の種類 LED
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フットライト
夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート。わずかな電力でしっかり照らします
ランプの種類 LED 光源色 電球色 器具・セット LED一体型 色温度(K) 3000 材質(本体) 樹脂 白色 カバー ポリカーボネート 消費電力(W) 0.3 幅(mm) 62 高さ(mm) 68 出しろ(mm) 27 質量(kg) 0.1 機能 停電感知照明 コンセント差込型 調光の可否 不可 センサー 明暗センサー付 仕様 給電時電球色点灯:停電・携帯時白色点灯、適合電池:単3形アルカリ乾電池1本 再生紙使用マーク 適合
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。 定格消費電力(W) 0.2 電球の種類 LED 設置場所 屋内用 仕様 屋内用 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 明るさ(Lx) 約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式 明暗センサー 設置方式 プラグ式
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDフットライト 本体
寸法(mm) 埋込穴:□185 質量(kg) 1.5 タイプ スクエアタイプ 電圧(V) 100 寸法(幅W×高さH)(mm) 200×200 構造 防雨型 保護等級 IP23 埋め込み深さ(mm) 80 ランプの種類 LED電球 材質(枠) アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 適合ランプ 6.4W/6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26)LDT6L-G/S/T6・LDT6N-G/S/T6・LDT6D-G/S/T6 出しろ(mm) 12 調光の可否 不可 材質(パネル) 強化ガラス(乳白)
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

LED センサーライト フットライト 足元灯 コンセント式。シンプルな屋内用LED人感センサーライト。電池不要、コンセントに差すだけで自動的に充電。暗い場所で動きを感知するとライトが自動的に点灯・約20秒で消灯。フロントライト・ヘッドライトの2WAY切替可能、ライトの取り外しも出来るので懐中電灯としても使えて便利。コンセントからの給電が切れると自動的に点灯するので停電時の非常灯としても。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!。ハンディサイズのセンサーライトなので重さは充電ベースを合わせても約113g、持ち運びもラクラクです。消費電力は最大約1.8W。
用途玄関・廊下・リビング・キッチン・トイレなど様々な場所に使えます。 電球の種類 LED 設置場所 屋内 消費電力(W) 最大約1.3 センサー感知方式 明暗/人感センサー 色(本体) ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 最大約185×50×45 質量(g) 約113 電源(V) AC100-240(50Hz/60Hz) バッテリー リチウムイオン電池 3.7V/250mA 充電時間(時間) 約8~10(満充電) 連続使用時間(時間) フロントライト:約1、ヘッドライト:約2 人感センサ検出距離(m) 約3まで 材質 ABS/PC/PS 光束(Lm) フロントライト:約55(センサー)、ヘッドライト:約35 設置方式 コンセント
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗がりの中の階段や段差を、安心して通行できるように足元を灯します。
仕様 口出し線式、化粧ねじ、防雨、前面カバー付、調光不可 高さ(mm) 120 光源 LED(電球色) 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 LED 一体形 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 80
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 セード(ライト部)が360°回転。クリア面と乳白色面の明かりが選べます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。 定格消費電力(W) 0.2 電球の種類 LED 設置場所 屋内用 仕様 屋内用 ホワイト 定格 AC100V 定格周波数(Hz) 50/60 光源 白色LED×1灯 明るさ(Lx) 約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式 明暗センサー 設置方式 プラグ式 動作照度 明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
769 税込846
当日出荷

消費電力(W) 1.6 仕様 壁面埋込専用型、断熱施工不可、器具外結線専用型、防雨型、別売専用埋込ボックス/AEE546405 幅(mm) 165 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 48 奥行(mm) 7 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 LED LED一体型 演色指数(Ra) 80
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空間に馴染みながら美しく佇むフットライト。 細部のディテールにこだわったシンプルなデザインが魅力的です。 自動点滅器付 点灯照度調節可能 2個用理込スイッチボックス深型取付専用
材質 プラスチック・乳白色/カバー:プラスチック・マットファインホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 116×116×10 電球 LED 埋め込み深さ(mm) 33
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 9.5 仕様 防雨形(IP44)、調光不可 種別 白熱球50W形相当 電源(V) 100 色温度(K) 3000 光源寿命 40000時間 LED LEDユニット ブロック150×1 演色指数(Ra) 82
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

便利な3つの機能! 足元を照らすナイトライト 停電時の保安等 携帯伝統 保安等・携帯電灯点灯時間:30分間毎に自動消灯(延べ約15時間)
消費電力(W) 0.3 電球の種類 LED 材質 プラスチック・白色/パネル:ポリカーボネイト 質量(kg) 0.1 電球 LED 光源寿命 40000時間
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲の明るさが15ルクス以下になると常時点灯します。 常時点灯モードのルーメン値は、約1ルーメンです。人感センサー反応時は、約10ルーメンです。 暗い場所などに設置すると、センサーが人の動きを感知して自動で点灯すします。 家の中の廊下や寝室のベット脇きに設置すると足元の明かりとして利用できるので、大変便利です。 壁コンセントに差しても、余り出っ張らない薄型のLEDです。 コンパクトサイズで、コンセント周りの差込口も邪魔になりません。 本製品は、屋内用タイプです。
消費電力(W) 0.3 仕様 【センサー感知後のLED照度時間】約60秒後に元の明るさへ戻る 材質 ABS樹脂 使用温度範囲(℃) -20~40 電源(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×20×54(ACプラグ部分の除く) 光束(Lm) (最大)約10 使用場所 屋内 LED寿命(時間) 30000 LED使用数(個) 3(導光板使用) センサー感知範囲 3m感知角度/水平約100°~110°
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

仕様 消費効率:22 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、壁埋込型、Ra80、埋込型、壁材の厚さ9~14mmにのみ取付可能、25形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、器具施工時の埋込深さは95mm以上必要です。、埋込穴の上方に100mm以上の空間が必要です。、幅:115 mm、高:115 mm、出しろ:4 mm、埋込穴角:□100 mm、埋込深:95 mm、質量:0.4 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式 埋込型 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 色温度(K) 2700 光束(Lm) 95 光色 電球色 明るさ 器具:(目安)25形電球相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 埋込穴(Φmm) □100 調光の可否 不可
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質 プラスチック 白、アクリル 乳白(マット) 定格電圧(V) AC100
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

極数 2P 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) ナイトライト 点灯時 0.5以下・ナイトライト 消灯時 0.3以下 LED色 電球色/白色
1個
4,398 税込4,838
当日出荷