- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- フッ素樹脂ビーカーのおすすめ人気ランキング
フッ素樹脂ビーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新120件の「フッ素樹脂ビーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「割れないビーカー」、「PTFE ビーカー」、「ビーカー」などの商品も取り扱っております。
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
種類
ビーカー
材質
PTFE(フッ素樹脂)
目盛
なし
内底面がフラットになっているため、液溜まりがなく撹拌子も安定した回転が可能です。
材質がPFAの為、溶出物が極めて少なく、ピュアな液体の取扱に適しています。
あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性も優れています。
用途実験用
材質
PFA
仕様
丈夫な設計で安価タイプ
オートクレーブ可能な、フッ素樹脂製PFAビーカーです。
耐熱性-100~+260℃
種類
ビーカー
仕様
使用温度-100~+260℃・オートクレーブ可能
目盛
あり
溶出による汚染の心配のないPFA(フッ素樹脂)を採用しています。インクジェクションによる一体モールド成型のため継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。内側の底はフラットなデザインで、液が残ることはありません。アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性にも優れています。
取っ手が付いているので、扱いやすくなっております。
用途実験用
材質
PFA
仕様
丈夫な設計で安価タイプ
アイソスタティック成形で内面は平滑。耐熱性、耐薬品性に優れた高品質ビーカーです。
種類
ビーカー
目盛
なし
継ぎ目がない一体モールド品です。耐熱・耐薬品性に優れ、非粘着性も良好です。
種類
ビーカー
種類
手付ビーカー
材質
PFA(フッ素樹脂)
使用温度範囲(℃)
-270~+250
連続使用温度260℃は樹脂製品の中でもトップクラスの耐熱性です。
目盛精度は±2%以内。突起した目盛は濡れた手で持っても滑りにくくなっています。
全機種とも外部底面に材質標示マーク・製造年月日等の刻印が施してありますので安心してご使用いただけます。
内部底面には突起物が無くフラットになっていますのでマグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
取っ手部を溶接せず、一体成形しておりますので外れる心配は全くありません。
高品質NEW PFAを使用しているので、溶出イオン量も従来品と比べて大幅に低下しています。
種類
手付ビーカー
材質
PFA(パーフルオロアルコキシ樹脂)
目盛
あり
持ち手
あり
耐熱性:-40~+260℃
種類
ビーカー
仕様
耐熱性:-100~288℃
目盛
なし
バックモールド成型品で継ぎ目がなく高い強度で、半永久的にご使用頂けます。
最高使用温度(℃)
260
ビーカーの内側に容量を示す目安線が入っています。ビーカーの外側が段付きになっており、すべりにくく持ちやすいです。
直接加熱できます。連続270℃迄加熱可能です。
種類
ビーカー
材質
フッ素樹脂(PTFE)/カーボン
目盛
なし
持ち手
なし
適合流体
酸・アルカリなど
耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。
種類
ビーカー
材質
PP
使用温度範囲(℃)
0~121
目盛
あり
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質
ポリエチレン(PE)
目盛
あり
持ち手
あり
種類
手付ビーカー
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類
手付ビーカー
材質
ポリプロピレン(PP)
目盛
あり
連続270℃まで加熱が可能です。熱交換に最適です。ビーカーを直接加熱することができます。
材質(底部)
カーボン
内底面がフラットになっているため、液だまりが無く攪拌子も安定した回転を生じさせることが出来ます。
材質がPFA(フッ素樹脂)の為、溶出物は極めて少なく、ピュアな液体の取り扱いに適しています。
材質
PFA