- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- フッ素樹脂洗浄瓶のおすすめ人気ランキング
フッ素樹脂洗浄瓶のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新101件の「フッ素樹脂洗浄瓶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「純水 ボトル」、「耐薬品容器」、「耐アセトン容器」などの商品も取り扱っております。
オールPFA製です。
細口の洗浄瓶です。
用途実験用
材質(本体)
PFA
質量(g)
50
本体表面の接液部はフッ素化されているので耐薬品性が向上。アセトンなどの溶剤にも耐性があります。さらにガスバリア性も向上しています。オートガスベント機能により揮発性の高い薬液でも液垂れすることがありません。
容量(mL)
500
材質(本体)
LDPE(表面フッ素化処理済み)
トラスコ品番
441-0432
高さ(mm)
257
1目盛(mL)
20
口内径(Φmm)
40.5
材質(キャップ)
LDPE、(とんがりキャップ)PE
材質(ノズル)
HDPE
胴径(Φmm)
74
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
オールPFA製です。
広口の洗浄瓶です。
用途実験用
材質(本体)
PFA
質量(g)
50
フッ素樹脂PFA製の洗浄瓶で、アセトンなどの有機溶媒、エタノールなどのアルコール類、強酸から強アルカリ、純水などどんな薬液でもご使用いただけます。
本体、フタ、ノズルすべてPFA製ですのでオートクレーブが可能です。
オールPFA製品ですので容器からの金属溶出の心配がありません。
微量分析の現場で最適です。
耐薬品性、耐熱性に優れた高品質の洗浄びんです。
金属溶出がなくメタルフリーを実現します。
表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。
室温、濃度5パーセントの条件下で次亜塩素酸ナトリウムに対応します
材質(本体)
PFA
オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。
仕様
(フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE
チューブ外径(Φmm)
8
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛
付き
材質(本体)
LDPE
口内径(Φmm)
Φ40
材質(キャップ)
LDPE
材質(ノズル)
HDPE
耐腐食性・ガスバリア性に優れています。
材質(本体)
フッ素樹脂(PTFEスーパーPFA)
オールPFA製です。
薬液保存用として手軽に利用できます。
用途実験用
材質
PFA
質量(g)
50
液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。
材質(本体)
ポリエチレン
口内径(Φmm)
31
材質(キャップ)
硬質ポリエチレン
材質(ノズル)
軟質ポリエチレン
材質(チップ)
軟質ポリエチレン
有機溶剤に優れた耐性を持つフッ素加工ポリエチレン製の洗浄瓶です。 0℃~90℃まで使用可能です。
容量(mL)
500
材質
チューブ/FLPP
材質(本体)
FLPE
全高(mm)
220
口内径(Φmm)
43
材質(キャップ)
FLPP
材質(ノズル)
PP
胴径(Φmm)
72
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!フロロテクト(表面フッ化処理容器)アセトンへの耐性に優れます!耐薬品性の向上樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。長時間続く効果積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果は極めて長時間継続します。優れた品質性能薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。
保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。
揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)
500
高さ(mm)
241
口内径(Φmm)
31
胴径(Φmm)
78
化学薬品耐性が高いフッ素樹脂製。キャップとノズルが一体成型された液だれ防止構造。フタレート類不含
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。
本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。
ノズルからの液だれ防止。
次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)
LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛
なし
オールPFA製です。
薬液保存用として手軽に利用できます。
用途実験用
材質
PFA
質量(g)
50
耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。
材質(本体)
PFA
ラベルは化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。
材質(本体)
PE(ポリエチレン)
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
材質(ノズル)
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
500
目盛
なし
高さ(mm)
225
口内径(Φmm)
43
胴径(Φmm)
73