フライス 固定のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
217件の「フライス 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フライス盤 固定」、「フライス クランプ」、「フライス バイス」などの商品も取り扱っております。
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。 仕様 精密型鍛造した特殊ボルト
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。 材質 スチール(S55C)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。 プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。 本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合本体 マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108)、マイクロ・クロステーブル(No.27100)、マイクロ・フライステーブル(No.27110、No.27119) 取付高(mm) (最大)20
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

標準的なTスロットボルト付クランプです。
材質 S45C 表面処理 黒染め 熱処理 焼入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。 材質 スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組(2セット)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フライス、セーパー、中ぐり盤等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 量産品の加工に便利です。 口深さが大きい。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ミーリングアタッチメントやバーチカルスライド、ミニフライス盤でミーリングテーブルに材料を固定する為に用います。
用途材料を固定します 口幅(mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

材料をミーリングテーブルに固定するために用います。
用途材料の固定 アズワン品番 64-5178-53 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷

イージークランプは、金型取付金具として広くご利用いただいております。 1本のボルトで4種類の厚みに使え、しかもスピーディーに厚みを変えることが出来、お客様から広く支持されています。
用途インジェクション、プレス全般、ダイカスト 市販モールドベースの厚みに対してスピーディーに高さを変えることが出来ます。 イージークランプを使用することにより4種類の型厚に対応します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
8,198 税込9,018
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット(2個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。
材質 本体:鍛造S45C。半円筒座金:S45C 熱処理 半円筒座金:焼入HRC30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。
材質 S45C 表面処理 黒染め 熱処理 焼入HRC30
1セット(2個)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


カネテック永電磁チャック
電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。
用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。 高さ(mm) 50 幅(mm) 610 奥行(mm) 300 吸着力(N) - トラスコ品番 457-4958 質量(kg) 90 適合電装品 EPS-P2100B
1台
439,800 税込483,780
91日以内出荷