- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- フラッグキーパーのおすすめ人気ランキング
フラッグキーパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新96件の「フラッグキーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラッグポール」、「フラッグスタンド」、「フラッグ」などの商品も取り扱っております。
旗のサイズおよび上段設置・下段設置をすべてに、これ一本ですべての状況に対応できます。スチール製で丈夫で簡単に取り付け可能です。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
用途現場でフラッグや旗の掲げる用として
付属品
キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1
材質
スチール
適合幅(mm)
1000、1300、1500
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。
1セットで上下2段にも、1段で上下固定もできる優れもの。ピン無し単管に使用できます!
ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に!
驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました!
旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです!
伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー
セット内容
旗支持棒上段1本・下段1本、 伸縮棒2本、キャップ1個、最下段リング1個、旗止めクリップ4個、固定用ボルト9本
色
シルバー
対応幅(mm)
1000(小)、1250(中)、1500(大)
サイズ(mm)
48.6(単管)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
上下兼用型なので、本製品一本であらゆる状況に対応できます。軽くて丈夫で取り付けも簡単です。3段階伸縮で、1080mmから1500mmまでの旗に対応することができます。紐2か所とクリップ2か所の4点留めでフラッグや横断幕をしっかりと固定できます。旗をいつでもびしっとはためかせて雨にぬれても旗が見えなくなることがありません。
用途現場で安全旗・社旗を単管に掲げる際に。
タイプ
上下兼用型
適合寸法(mm)
旗幅:(小)1080(中)1350(大)1550
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
風がなくても、旗がピンと張れます。
48.6Φmmの単管でご使用できます。
用途中サイズの社旗、安全旗等用
材質
鉄/ユニクロメッキ
付属品
旗下部固定用金具
大きさ
中
社旗・安全旗等が風がなくても、雨天でも垂れずにハッキリ見えます。
材質
スチール
風が無くても、旗がピンと張れます。
48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質
鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
1本の単管で社旗・安全旗を同時固定!。
Wクリップによって旗が垂れることなくしっかり張れます!
用途無風時でも社旗・安全旗が垂れずにきれいに掲示
セット内容
本体、クリップ×2、キャップ×1、固定金具
使用方法
1.3本のボルトを緩めた状態で単管に通します。2.通した後、ボルトを締めて本体を固定します。3.付属のキャップ(必要に応じて固定リング)を取付けて完成です。
材質
スチール
対応幅(mm)
旗:1000、1300、1500
1本
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。
ピン無し単管に使用できます!ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に!
驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました!
旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです!
伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です。
伸縮ストッパーを下向きにすることで雨が入りにくい設計です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー
セット内容
旗支持棒1本、伸縮棒1本、キャップ1個、下段リング1個、旗止めクリップ2個、固定用ボルト5本
色
シルバー
対応幅(mm)
1000(小)、1250(中)、1500(大)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
ラウンドミニフラッグ、ラウンドミドルフラッグにご使用できます。
材質
ABS、PVC
全長(mm)
320
質量(kg)
0.075
TKG品番
9-2551-1101
TKG品番(2017)
6-2341-1101
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質
ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ
トラスコ品番
858-7706
セット内容
ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本
長さ(m)
2.25~6.04
ポール径(Φmm)
44~55
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容
プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP)
材質
ステンレス
高さ(mm)
(プーリーキャップ)90、(クリート)149
質量(g)
(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200
寸法(Φmm)
(プーリーキャップ上部)100
ロープ径(Φmm)
6
ロープ長さ(m)
10
適合パイプ径(Φmm)
48.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ロープ)
クレモナ
1式
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質
アルミ合金
強風に耐える!
強い鋼でノボリを守ります。
錆に強いステンレス使用なので美しい光沢が長続きします。
ステンレス製の旗棒。お好きなフラッグを掲げトラックを彩ります。
用途外装パーツ
材質
ステンレス
適合パイプ外径(Φmm)
25.4
風が無くても、旗がピンと張れます。
48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質
鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
無風でもはっきり見えます。
仕様
吊下げタイプ
材質
天竺
ハトメ数
2
取付け方法
紐(2本付属)
単管パイプに差し込むだけのボルトオン装着。貫通式なので単管パイプの好きな位置に取付が可能です。
適合
Φ48.6単管用
材質
スチール
高さ(mm)
100
1個
¥7,488
税込¥8,237
当日出荷
扱いやすい3段伸縮式です。
1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿
材質
ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール
トラスコ品番
858-7707
セット内容
ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本
質量(kg)
11.5
長さ(m)
2.25~6.04
ポール径(Φmm)
44~55
鋼管外径(mm)
48.6
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷