フラッグスタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
105件の「フラッグスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニフラッグスタンド」、「壁面取り付け用フラッグスタンド」、「旗立」などの商品も取り扱っております。
小さなフラッグや造花の展開に便利!ブッシュにも使えます!器具の「造花取付器具」便利な販促什器、ツール系商品です。
用途屋内用 仕様 裏面ウレタン両面テープ付 パイプ内径(Φmm) 6
1個
209 税込230
当日出荷


のぼり用ポールです。 ワンタッチの台座付きタイプなので取り付け簡単。
材質 ポリプロピレン(台座裏面に鉄のおもり付) 質量(g) 台座:50
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車のタイヤでプレートを踏む事でポール台を固定できます。
用途のぼり用ポールの土台に。 適合ポール外径(Φmm) 25 材質 スチール 質量(kg) 1.6 高さ(mm) 450 縦(mm) 120 横(mm) 450
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

1台
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 トラスコ品番 826-4388 取付穴径 Φ22~28.5 取付面(mm) 150×100 パイプ長(mm) 300
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

タイヤ乗せタイプ・補強付き のぼり旗など用に
材質 スチール 寸法(mm) 約120×450×450 穴径(Φmm) 約31 グレー
1セット(2台)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポール太さΦ5.8mmのミニのぼり用ポールです。ワンタッチの台座付きタイプなので取り付け簡単。 シックで落ち着いた黒ポールは、和風なのぼり旗に最適です。
寸法(高さH×幅W)(mm) 320×110 材質 ポリプロピレン(PP)。※台座裏面に鉄のおもり付 直径(Φmm) 台座:70、横棒:5.8 質量(g) 台座:50
1本
279 税込307
当日出荷

パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番 108-0947 材質 スチール(三価クロメート処理) 質量(g) 295 内径×外径(Φmm) 28×32
1個
999 税込1,099
当日出荷

場所をとらない壁面取付け型器具の「のぼり・ポール関連」便利な販促什器、ツール系商品です。
1本
2,998 税込3,298
欠品中

造花やフラッグなどを差し込んで飾れるスタンドです。 6Φまでの筒形状が差し込めます。 両面テープで簡単取り付け!
材質 ポリカーボネート樹脂、裏面:ウレタン両面テープ付
1セット(5個)
359 税込395
8日以内出荷

旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ一本ですべての状況に対応できます。 伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
付属品 キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1 材質 スチール 適合幅(mm) 1000、1300、1500
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

タンク容量(L) 16 適合ポール外径(Φmm) 22~25 仕様 注水式、差込口ねじ式 材質 ポリエチレン・ポリプロピレン 質量(kg) 1.2 高さ(mm) 300 内寸法(mm) (差込筒口)Φ25 縦(mm) 400 横(mm) 400
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

WAKI(和気産業)国旗立 鉄
国旗立てです。
材質 鉄青色塗装板 幅(mm) 54 厚さ(mm) 0.5 内径(mm) 27.5(竿受) 穴径(mm) 3.5 寸法縦(mm) 135
1個
869 税込956
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MF2000はポール・ブラケット・ホルダーの主要部分に美しく・錆にくいアルミ合金を使用したコンパクトで軽量な国旗セットです。不要時にはホルダーごとポールを外すことができ、壁面には突起の無いラウンドフォルムの小型ブラケットのみが残るので、安全で周辺景観にも配慮した製品です。また、旗ポールの取付角度は0°30°60°90°の4段階にセットでき、使用状況に合わせた設置が可能です。
用途国旗・旗立てポールに最適です。 セット内容 国旗(ポリエステル)、国旗玉 、ポール(アルミ製)、留め具、取付ビス・プラグセット 寸法(mm) 700~1300 角度調整範囲 ポール:4段階
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこに ポールを設置します。壁面に対して45度角のタイプです。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプ 水平型 形状 アウトリガー式
1本
98,980 税込108,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ラウンドミニフラッグ、ラウンドミドルフラッグにご使用できます。
材質 ABS、PVC 全長(mm) 320 質量(kg) 0.075 TKG品番 9-2551-1101 TKG品番(2017) 6-2341-1101
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

風が無くても、旗がピンと張れます。 48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質 鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)